50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類ボールポイントドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端がボールポイントタイプのヘックスビットです。 多少の角度をつけても、ねじをまわすことが可能です。
本数1
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。 JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
軸径(Φmm)3
1本
979 税込1,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)89 質量(g)24.5 先端形状ボールポイントトルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ締め作業はもちろん、タガネとしても使える貫通ドライバー。六角軸はキャップまで貫通しています。インパクトキャップとボルスターでより高いトルクを伝達することができます。WERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現。
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電対策ESD精密プラスドライバー。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。転がり防止付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。 JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途静電対策仕様 軸径(Φmm)3 サイズ(PH)0 軸長(mm)40
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
1本
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。 時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
用途電気技師、眼鏡職人、精密機械技師、宝石細工職人、ITハードウェア組立業者等
1本
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

静電対策ESD精密ドライバー6点セット。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。精密ドライバー収納用ラック付き。六角形の転がり防止機能付き。030111はJCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途静電対策仕様 セット内容精密プラスドライバー PH0・1(030111・030112)、精密マイナスドライバー 0.25×1.2・0.23×1.5・0.30×1.8・0.40×2.5mm(030100・030101・030102・030104)
1セット
7,898 税込8,688
翌日出荷

ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。ブラックポイント刃先の仕上げは、ネジをほじするほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。345290・118019の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。118026は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・EDPハードウェアフィッター、モデルメーカーなど セット内容プラスドライバー PH000・00・0(345290・118019・118026)、いじり止めトルクスドライバー TX8・10(118046・118050)、トルクスプラスドライバー 1IPR(030160)、マイナスドライバー 0.35×2.5・0.23×1.5mm(117997・118002)、ナットドライバー 2.5・3mm(118112・118114)、マイクロスティックドライバー m(118145)、チップリフター 1×3.5mm(027456)、ストリップ 50×70mm
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角軸とボールエンド、入り組んだ環境でも作業できますWERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットします人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します
セット内容いじり止めトルクスドライバー (TX)10・15・20・25・30・40 質量(g)760 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×210×55
1組
9,798 税込10,778
翌日出荷

高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。アジアでの汎用プラスネジに最適化。刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました。
軸径(Φmm)1.8/2.5 軸長(mm)40
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

ヴェラの高品質精密ドライバー6点セット。 ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。転がり防止と早回しキャップ付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。345290・118019の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。118026は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途精密機械作業用。電子技術者・眼鏡技師・精密技術者・宝石技工士・EDPハードウェアフィッター・モデルメーカーなど セット内容プラスドライバー PH000・00・0(345290・118019・118026)、トルクスプラスドライバー 1IPR(030160)、マイクロスティックドライバー m(118145)、マイナスドライバー 0.35×2.5mm(117997)
1セット
7,598 税込8,358
翌日出荷

Wera チゼルドライバーは、固着したネジの締め付け、彫刻、緩めに使用します。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。高品質のビット素材で作られた六角形のブレードはブレードを貫通しており、ハンマーで叩いた場合でも力を完全に伝達します。延性の強化された材料により、ブレードの飛散や破損が防止されます。衝撃キャップが付属しているため、耐用年数が長くなり、破片のリスクが軽減されます。統合された六角ボルスターにオープンエンドまたはリングスパナを適用すると、より多くのトルクを伝達できます。Wera ブラック ポイント チップと複雑な硬化プロセスにより、チップの長寿命、強化された腐食保護、正確なフィット感が保証されます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
セット内容プラスドライバー 017005・017010(PH1・2)、マイナスドライバー 018260・018262・018264・018266(0.6×3.5・0.8×4.5・1×5.5・1.2×7mm)
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

マルチコンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、迅速かつスムーズな作業を実現します。ハード ハンドル ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフト ハンドル ゾーンは高いトルク伝達を保証します。高級ビット素材を使用したパウンドスルー六角刃により、ハンマー打撃でもパワーをロスなく伝達します。刃の飛散や破損を防ぐための強靭な焼戻し素材。耐用年数を延ばし、破片のリスクを軽減する一体型衝撃キャップ付き。統合された六角レンチ補助具を使用すると、オープンエンドまたはリングスパナでより高いトルクを伝達できます。ブラック ポイント チップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。六角形の転がり防止保護機能が付いており、職場でビットが転がるのを防ぎます。
用途ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩めに使用します
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールポイントタイプのトルクス(R)ドライバーで、角度をつけて、ドライバーを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂 種類ボールポイントドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブラックポイント刃先表面仕上げにより防錆・耐久性を向上しています。
用途電気工事・電気自動車 仕様1000V絶縁仕様 規格欧州規格IEC60900適合品 商品構成単品
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンビネーションブレードヘックスボールポイント/バリオハンドル用ヘックス。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。1つのブレードに2つの異なるドライブを搭載。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。
全長(mm)175 六角軸対辺(mm)6 先端サイズ(六角対辺)(mm)2.5×2.5
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

バリオ用コンビネーションブレード(プラス-プラス)。6mm六角、クロームメッキ。ブラックポイント仕上げ、保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性も向上します。1つのブレードに2つサイズの差し込みがあります。
全長(mm)175 先端サイズ(PH)1・2 六角軸対辺(mm)6
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

ネジ締め作業はもちろん、タガネとしても使える貫通ドライバー。六角軸はキャップまで貫通しています。インパクトキャップとボルスターでより高いトルクを伝達することができます。WERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。
軸長(mm)200 刃先(mm)(PZ)4 六角(mm)10
1本
6,498 税込7,148
翌日出荷

コンビネーションブレード十字穴ポジドライブ/バリオハンドル用十字穴ポジドライブ。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。
全長(mm)175
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電対策ESD精密トルクスプラスドライバー。 ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。電気表面抵抗:静電対策ESD素材 109ohm。
用途静電対策仕様 軸径(Φmm)2 サイズ(IPR)1 軸長(mm)40
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷

マイクロスティクス ネジ用ドライバー。人間工学に基づいてデザインされたクラフトフォーム 精密ハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高いです。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。転がり防止と早回しキャップ付き。
用途電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者など 軸径(Φmm)2.5
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角軸とボールエンド、入り組んだ環境でも作業できますWERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットします
軸長(mm)300
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリオハンドル用十字穴・十字穴ポジドライブの組み合わせ刃。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。1つのブレードに2つの異なるドライブを搭載。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。
全長(mm)175 六角軸対辺(mm)6
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いスペースでも安全に作業できるボールエンドドライバー。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
用途六角ネジ用 軸長(mm)60
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヴェラの高品質精密ドライバー6点セット。 ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。転がり防止と早回しキャップ付き。ボールエンドなので狭いスペースでも安全に作業できます。
用途精密機械作業用。電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者など セット内容ボールエンド六角ドライバー 1.5・2・2.5・3mm(118090・118092・118094・118096)、六角ドライバー 0.9・1.3mm(118062・118064)
1セット
7,598 税込8,358
翌日出荷

クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角形のグリップ、転がり防止機能ブラックポイント刃先仕上げ、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットします人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します
セット内容トルクスドライバー (TX)10・15・20・25・30・40 質量(g)749 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×210×55
1組
8,598 税込9,458
翌日出荷

クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角軸とボールエンド、入り組んだ環境でも作業できますWERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットします人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します
軸長(mm)100
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
軸径(Φmm)2 先端サイズ(IPR)1 軸長(mm)40
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
軸径(Φmm)4 軸長(mm)60
1本
999 税込1,099
翌日出荷

四角ソケットネジ用の高品質クラフトフォームプラスドライバー。色分けシステムにより、ユーザーは必要なサイズをすばやく見つけて識別できます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ブラックポイントチップは、最適化された腐食保護と正確なフィット感を提供します。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ツールの検索と分類を簡素化するためのハンドル マーキング。
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四角ソケットネジ用の高品質クラフトフォームプラスドライバー。色分けシステムにより、ユーザーは必要なサイズをすばやく見つけて識別できます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ブラックポイントチップは、最適化された腐食保護と正確なフィット感を提供します。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ツールの検索と分類を簡素化するためのハンドル マーキング。
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

静電対策ESD精密ドライバー6点セット。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。精密ドライバー収納用ラック付き。六角形の転がり防止機能付き。030117・030118の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。030119は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途静電対策仕様 セット内容精密プラスドライバー PH000・00・0(030117・030118・030119)、精密マイナスドライバー 0.35×2.5mm(030108)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR(030135)、精密マイクロティクスドライバー m(030080)
1セット
9,798 税込10,778
翌日出荷

ヴェラの高品質精密ドライバー6点セット。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。転がり防止と早回しキャップ付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。
用途精密機械作業用。電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者など セット内容ナットドライバー 2・2.5・3・3.5・4・5mm(118110・118112・118114・118118・118120・118124)
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

静電対策ESD精密プラスドライバー。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。転がり防止付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。アジアでの汎用プラスネジに最適化。刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました。
用途静電対策仕様 軸径(Φmm)1.8/2.5 サイズ(PH)00 軸長(mm)40
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

プレミアムクラフトフォームVDEプラスドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。
軸長(mm)100
1本
2,198 税込2,418
欠品中

高品質のクラフトフォームプラスドライバー。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。TORX BOネジの駆動プロファイルには突出したピンがあり、「通常の」六角工具ではこれらのネジを動かすことができないため、これにより不正な緩みが防止されます。特殊なTORX BOツールのみに、ピンを滑り抜けるボア穴があります。Wera ブラック ポイント チップと複雑な硬化プロセスにより、チップの長寿命、強化された腐食保護、正確なフィット感が保証されます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ツールの検索と分類を簡素化するためのハンドル マーキング。
軸長(mm)300
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷

プレミアムクラフトフォームプラスドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハード ハンドル ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフト ハンドル ゾーンは高いトルク伝達を保証します。ブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Wera微細な機械ネジ接続用のマイクロドライバーセット。回転キャップで手を支え、回転キャップの下にある高速回転ゾーンにより、超高速回転が可能です。手間のかかる手動切り替えが不要になります。丈夫なロールバッグに保管および輸送できるため、適切なツールを常に手元に置くことができます。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。人間工学に基づいた迅速な作業のためのクラフトフォームマイクロハンドル。ブラックポイントチップは正確なフィット感と最適な腐食保護を提供します。
用途電気技師、眼鏡技師、精密機械、宝石商、コンピューターハードウェアエンジニアに適しています セット内容プラスドライバー 345290・118019・118026(PH000・00・0)、トルクスドライバー 118040・118042(TX5・6)、保持付トルクスドライバー 118181・118182・118183・118184・118186(TX5・6・7・8・10)、トルクスプラスドライバー 030160(1IPR)、六角ドライバー 118062・118064・118066・118068(0.9・1.3・1.5・2mm)、マイナスドライバー 118002・118004・117997・118006・118008・118010(0.23×1.5・0.3×1.8・0.35×2.5・0.4×2・0.4×2.5・0.5×3mm)、ナットドライバー 118120・118126(4・5.5mm)、マイクロドライバー 118145、リフティングフォーク 027456(1×3.5mm)、面ファスナーストリップ 240 50×240mm
1セット
24,980 税込27,478
翌日出荷