ドライバー/ビット :「差し込み口」の検索結果

ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 打撃可能な貫通ドライバーです。ハンドル上部に6.35六角軸差込口がついており、T型ハンドル六角棒レンチ等を差し込み、さらに強い力で本締めが可能です。
材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

欧州規格EN61340-5-1に対応している静電対策の材質を使用しています。ハンドル部分に転がり防止の六角が付いてます。差込口は6.35mmです。片手でも交換可能なビットフォルダー機能を採用しました。手に馴染みやすいクラフトフォームハンドルです。
トラスコ品番195-3270 全長(mm)119 質量(g)121 グリップ径(Φmm)33 シャンク6.35mm アズワン品番64-8325-13
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

クラフトフォーム コンパクト静電対策ESD17点セット。静電対策ESD。人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームプラスハンドルは、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。丈夫なポーチ付き。差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。059795・060043・059633は六角ブレードです。
用途静電対策仕様手動工具および電動工具両用。丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用 セット内容ドライバーハンドル 1/4”(051464)、プラスビット PH1・2・3(059760・059775・059795)、ポジビット PZ1・2・3(060029・060035・060043)、いじり止め付トルクスビット TX10・15・20・25・30(060050・060051・060052・060053・060054)、六角ビット 3・4・5・6mm(059630・059631・059632・059633)、マイナスビット 1×5.5mm(059488)
1組
16,980 税込18,678
翌日出荷

『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化に丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
寸法(mm)差込口の溝位置:9
1本
759 税込835
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途プラスネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9
1本ほか
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製
用途ポジドライブネジ用。錆対策が必要な現場に 寸法(mm)差込口の溝位置:9
1個
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子台、ヒューズボックス、スイッチと継電器にも対応丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途プラスマイナスネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途トライウィングネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘックスプラスは広く接触するように設計、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、伝達トルクが増加、また、なめるリスクも軽減丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途六角ソケットネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先細りした軸径丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途プラスネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9 刃先(+)2
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TORX内ネジ用の高品質ビット。Wera社が開発したTORX HF(HF = holding function)工具は、オリジナルのTORXプロファイルの幾何学的最適化によって特徴づけられます。出力チップとねじのプロファイルの間の面圧によるクランプ力により、ねじは工具上で確実に保持されます。サイズ別に色分けされたツールファインダーで、簡単に工具を探すことができます。1/4インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3準拠のホルダーに適しています。
用途トルクスソケットネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9 全長(mm)50
1本
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

89mmのロングビット、ポーチ付きクラフトフォームホルダー、ラピダプタークイックリリースチャック付、ビットの交換を迅速に丈夫で耐久性がある差替式ブレードのシステムにより幅広い用途に柔軟に対応ホルダーはラピダプタークイックリリースチャック付でスムーズにビットの交換を行えます
用途ユニバーサルビット用。手動工具および電動工具両用 セット内容ラピダプタ―ビットホルダー 1本、プラスビット (+)1・2・3、ポジビット (PZ)1・2・3、いじり止めトルクスビット (TX)8・10・15・20・25・27・30・40、いじり止め六角ビット 2・2.5・3・4・5・6mm、マイナスビット 6.5mm、トルクセット (TX)6・8・10、トライウイングビット (TW)1・2・3・4、スパナビット 4・6・8・10mm、ベルクロストリップ70 70×50mm 寸法(mm)差込口の溝位置:9 質量(g)824
1組
23,980 税込26,378
翌日出荷

ラピダプターユニバーサルホルダー磁石無し1/4六角差込の電動ドライバーに接続できます。
寸法(mm)差込口の溝位置:9 質量(g)26.27
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

止め輪と磁石付き磁石付き、しっかりとリセスにビットを取り付けれます。
用途1/4六角差込みのビットホルダーに適用 寸法(mm)差込口の溝位置:9
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いじり止め付き丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途トルクスネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高いトルクを対応し、長寿命化を実現したエムプラス通常のトルクセットと比べ伝達トルクが70%増加、耐久性も高いです丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途トルクセットネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丈夫で耐久性があり、硬質材料向けドライバー先端の早期破損を防ぎます。
用途四角ソケットネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫で耐久性があり、硬質材料向けドライバー先端の早期破損を防ぎます。
用途四角ソケットネジ用ビット 寸法(mm)差込口の溝位置:9
1本
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途トルクスネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9 刃先(TX)6
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途マイナスネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9
1本
719 税込791
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TORX内ネジ用の高品質ビットWera社が開発したTORX HF(HF = holding function)工具は、オリジナルのTORXプロファイルの幾何学的最適化によって特徴づけられます出力チップとねじのプロファイルの間の面圧によるクランプ力により、ねじは工具上で確実に保持されますサイズ別に色分けされたツールファインダーで、簡単に工具を探すことができます1/4インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3準拠のホルダーに適しています。
用途トルクスソケットネジ用 軸径(Φmm)6 寸法(mm)差込口の溝位置:9 全長(mm)50
1本
899 税込989
翌日出荷

ボールエンドタイプ丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途六角ネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)89×7×6
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け鉄等の金属板への作業に最適
用途トルクスネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9 差込角(inch)六角1/4
1本
629 税込692
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)