[ケース]最小限のスペースに多くのツールを備えた驚くほどコンパクトなセット配置。非常に堅牢で耐久性に優れた独自のテキスタイルボックスによる、全く新しいラチェットセット感覚。直立して設置できるので、作業場の棚にすっきりと収納できます。外側の繊維素材により表面保護が強化されています。軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単になります。[ソケット]サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。[ラチェット]非常にスリムなラチェットと長いレバー。トルクの制限がなく非常に堅牢。戻り角わずか5°。切替レバーで方向転換が便利。
セット内容ラチェット 004034(3/8”)、ソケット 003742・003744・003746・003747・003749・003750・003751・003752・003753(8・10・12・13・15・16・17・18・19mm)、エキステンション 003583(3/8”)、ウォブルエキステンション 003584(3/8”)、ナッツエクストラクター 050005(43×14mm)、面ファスナーストリップ 50×240mm
差込角(DR)3/8
1セット
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。