ドライバー/ビット :「軸回し」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸部が空洞になっているため、全ねじへナットを回してゆくことも可能です。
種類ナットドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高品質のクラフトフォーム六角ボールエンドドライバー。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。ボールペン駆動プロファイルは、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができることを意味し、したがって「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで 必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
全長(mm)125 六角(mm)1/4
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。早回し用スリーブが軸に付いています。吊下げ用の穴付きです。
用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。 トラスコ品番469-7238 材質特殊工具鋼 全長(mm)89 差込角(mm)6.35 全幅(mm)99
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。早回し用スリーブが軸に付いています。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。 付属品ポーチ トラスコ品番469-7240 セット内容ハンドル内容:411RA、ソケット内容:対辺6.0mm、対辺7.0mm、対辺8.0mm、対辺9.0mm、対辺10.0mm、対辺11.0mm、対辺12.0mm、対辺13.0mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)89 全幅(mm)99
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ヴェラの高品質精密ドライバー6点セット。 ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。転がり防止と早回しキャップ付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。345290・118019の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。118026は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途精密機械作業用。電子技術者・眼鏡技師・精密技術者・宝石技工士・EDPハードウェアフィッター・モデルメーカーなど セット内容プラスドライバー PH000・00・0(345290・118019・118026)、トルクスプラスドライバー 1IPR(030160)、マイクロスティックドライバー m(118145)、マイナスドライバー 0.35×2.5mm(117997)
1セット
7,598 税込8,358
翌日出荷

レールをボルトで壁に固定することが可能です。クラフトフォームハンドルは人間工学に基づいた快適なドライバーで、マメやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは早回しを可能にします。ソフトハンドルゾーンはしっかりと力を伝えます。932 Aは貫通軸六角ブレードとインパクトキャップ付き、350、355、335はレーザーチップ付き:Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーの先端は、レーザー光線で微細に粗面化されています。ネジの頭に「食い込み」カムアウトを防ぎます。160 iS 電気工事用VDE、レーザーチップ付きです。"Take it easy " 色分けシステム:刃先とサイズによって色分けされ、必要なツールをすばやく簡単に識別できます。クラフトフォームドライバー6本、端子ストリップ付きの汎用ドライバーセットです。プラスドライバー、ポジドライブ(レーザーチップ付き)、トルクスねじ用です。ブレード径が先細りになっている電気工事用VDEマイナスドライバー1本入りです。マイナスドライバー2本:ネジ回し、ノミ切り、ほぞ切り用です。マグネットで金属面にしっかり固定できる端子ストリップレール入りです。
用途手動・工作機械作業用 セット内容貫通 マイナスドライバー 1X5.5X100・1.2X7X125mm(05018264001・05018266001)、プラスドライバー PH 2 X100mm(05008720001)、ポジドライバー PZ 1 X80・2 X100mm(05009310001)、トルクスドライバー TX 20・25 X100mm(05028010001・05028012001)、マイナスドライバー 0.8X4mm(05110004001)、絶縁マイナスドライバー 0.6X3.5mm(05006440001)、マグネットレール 30X400mm(05136414001) 寸法(mm)150×410×55
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

おすすめ人気ランキング