ドライバー/ビット :「Hex-Plus」の検索結果
ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
関連キーワード
商品豆知識
『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化に丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
寸法(mm)差込口の溝位置:9
『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化に丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。硬い素材にも強い。ネジ頭の接触面が大きくなり、ソケットヘッドネジの寿命が長くなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
ヘックスプラスは広く接触するように設計、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、伝達トルクが増加、また、なめるリスクも軽減丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途六角ソケットネジ用
寸法(mm)差込口の溝位置:9
汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。 Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。
材質特殊工具鋼
全長(mm)28
先端形状ヘックスプラス(六角)
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。
材質特殊工具鋼
全長(mm)28
質量(g)19
対辺寸法(mm)-
先端形状ヘックスプラス(六角)
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。
トラスコ品番195-2886
材質特殊工具鋼
全長(mm)28
質量(g)20
対辺寸法(mm)-
先端形状ヘックスプラス(六角)
差込角対辺(mm)6.35
アズワン品番64-8320-11
対辺寸法(inch)3/16
両頭機能片頭
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。
材質特殊工具鋼
先端形状ヘックスプラス(六角)
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
収納のビットチェックは立て置きが出来るため最小限のスペースで保管出来ますユニバーサルホルダー、クイックリリースチャック付きで素早くビットを交換出来ます便利で丈夫な ビットチェックセット、必要な工具を一目で確認出来ます
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ビットホルダー、六角ビット 2・2.5・3・4・5・6mm
質量(g)79.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×63×15
1組
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
仕様ヘックスプラス(六角)
付属品カラーコード付
材質特殊工具鋼
全長(mm)25
質量(g)4
種類バイトーションタイプ(二重効果)
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率による作業効率もアップ。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類六角ドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂
種類六角ドライバー/精密ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)25
先端形状ヘックスプラス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
HEX-PLUS機能搭載4mmハーフムーン差込、合致した電動工具、機械等に装着出来ます。
用途六角ネジ用
寸法(mm)ハーフムーン差込:4
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50
先端形状ヘックスプラス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)89
先端形状ヘックスプラス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)65
差込角対辺(mm)6.35
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)25
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
インパクトドライバー用の強靭なビットです。
別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
仕様ダイヤモンドコーティング
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50
先端形状ヘックスプラス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
インパクトドライバー用の強靭なビットです。
別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
仕様ダイヤモンドコーティング
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)25
先端形状ヘックスプラス
本数1
両頭機能片頭
Wera独自のHeX-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
付属インパクタービットホルダ(057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
トラスコ品番769-3486
表面処理ダイヤモンドコーティング
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
全長(mm)25
仕様ダイヤモンドコーティング
トラスコ品番836-3393
質量(g)6
先端サイズ3.0
先端形状ヘックスプラス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
2018年トラスコ掲載ページ5 0709
両頭機能片頭
1本
¥659
税込¥725
翌日出荷
汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
1個
¥499
税込¥549
翌日出荷
頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
全長(mm)25
差込角対辺(mm)6.35
種類バイトーションタイプ(二重効果)
材質特殊工具鋼
仕様ヘックスプラス(六角)
付属品カラーコード付
両頭機能片頭
汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。 Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。マグネットタイプになっているので、ボルトの落下を防ぐことが出来ます。
2018年トラスコ掲載ページ5 0670
ステンレス製の高品質六角穴付ネジ用ビットです。Weraステンレスは、見苦しい余分な錆の形成を防ぐステンレス鋼で作られています。Hex-Plusプロファイルにより、ネジの頭部の接触面が大きくなります。ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。 1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)89
六角穴付きネジ用の高品質インパクタービット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。Hex-Plus により、ネジの頭部の接触面が大きくなり、ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。