こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
電気を通しにくく、高所作業での落下防止対策も可能、Wで安心な貫通ドライバーです。貫通構造にセラミックボールを入れることで電気を遮断し、安全にハンマーで叩くことができます。高所作業での工具落下を防ぐ落下防止用安全コード取付け部付きです。フリーに回転するのでスピーディな早回しも可能です。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。
材質(軸)特殊鋼
商品構成単品
こんなお得な商品も!

インパクトドライバー
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
さびたネジや頭のつぶれたネジのゆるめ作業、締め付ける作業に最適です。ビットホルダーを取り外せば、差込角12.7mmのソケットも取付けられます。大型グリップなので安全に作業ができます。
用途ネジの締め付け・緩め作業。
商品構成単品
付属ビット+2×36・+3×36・-8×36・-10×36mm
最大トルク約4.5kg
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
確かな品質で剛性が高く、立体精度が高いため歪みに強く耐久性に優れているローラーキャビネットです。1段目の引き出しは少し深めの設計で、ソケットを立てて収納できるソケットスタンド付きです。オートクローザー機構搭載で、引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用し、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
仕様ソケットスタンド:差込角9.5mm用(スタンダードソケット用、ディープソケット用が各15ピン)、差込角12.7mm用(スタンダードソケット用、ディープソケット用が各17ピン)
質量(kg)67
キャスター(mm)125×50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×490×985
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×101×1、576×380×49×1、576×380×75×3、576×380×154×2
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
先端工具およびキー等をまとめてホールドできるセットです。ネジ式ロック付カラビナ小を採用しているので、不意の脱落防止はもちろん、取付ける場所も選びません。
スライド脱着で取替が簡単です。
用途先端工具、キー等の落下防止。
仕様安全設計2ボールロック機能クイックホルダー
材質ネジ式ロックカラビナ・クイックホルダー:アルミ、キーリング・キーアダプター:スチール
形状キーアダプター:丸軸
ビット取付方法押込スライド式
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。