なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。
高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
仕様回転切替レバー付
種類セット品
山数52
先端形状プラス/マイナス
機能早回し機能付
商品構成セット品
送り角度(°)7
微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。
グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。
材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン
先端形状トルクス
商品構成セット品
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
通常の六角棒レンチで回せない六角穴付きボルトを回せるビットです。特殊刃形状がなめたボルトに強力に噛み込んで回します。
用途なめて丸くなった六角穴付きボルトの取り外し。
ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
こんなお得な商品も!

マグネットキャッチ
モノタロウ
¥499
税込¥549
4つのネオジム磁石が強力な磁力を発生します。
小さいので、作業や視界を邪魔しません。
6.35mm六角軸ビットに着磁し、ビスをキャッチします。
用途ネジ・ビスの保持。
1パック(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
ハンドルを押すだけでネジの着脱が簡単にできます。ハンドルを下方へ押え込むだけで、ネジ類を締め付けたり、緩めたり、木に穴をあけたり等の作業が簡単にできます。
市販の六角対辺6.35mmビットが装着できるため、多種類の用途に使用できます。
用途木の穴開け・ネジなどの締め付け用。
材質(グリップ)樹脂
仕様ワンタッチチャッキング、ビット収納
セット内容(+)No.1・(+)No.2・(-)4mm/(-)6mm・2.8mm木工用ドリル
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鉄・木・樹脂・モルタルに最適穴あけとビットが入ったビットセットです。
ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。
鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。
ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。
32本入りです。
用途穴空け・ネジ締め作業。
セット内容ビット6本(プラス/シングル+0(65mm)、ダブル+1、+2、+3(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm、-3mm×-7mm(65mm))、ステップドリル1本、フリードリル16mm 1本、ドリル24本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、超硬チップドリル/3、3.4、4、4.3、5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
3種のビットに対応します。
6.35mm六角軸ビットに着磁しビスをキャッチします。
六角軸、丸軸、トーション軸の3種類の軸に対応します。
ビス頭をキャッチする形状なのでより確実にビスを保持します。
着磁と脱磁が出来ます。
用途ビットへの着磁と脱磁。
材質本体:樹脂 マグネット:ネオジム
適合軸6.35mm六角軸、4mmから6mmの丸軸、4mmから6mmのトーション軸
鉄・木・樹脂に最適な穴あけも可能なビットセットです。
ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。
鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。
ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。
32本入りです。
用途穴空け・ネジ締め作業。
セット内容ビット12本(ヘックスシングル /H2、H3、H4、H5、H6(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm(65mm)、プラス/ダブル+1(65mm)、+2、+3(110mm))、ステップドリル3-12mm 1本、フリードリル16mm 1本、ドリル18本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
※クラス最短26mmで、狭く窮屈なスペースでの作業に最適です。
※ギザ付きビットはビットの着脱時に滑りにくく、スムーズなビット交換が可能です。
※径38mmのワイドハンドルで、大きな力が入ります。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
セット内容(19mmビット):(+)No1・(+)No2(2本)・(+)No3・(-)4mm・(-)6mm(5本)
種類セット品
全高(mm)28(19mmビット装着時)
ハンドル径(Φmm)38
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。狭い箇所や細いネジ径の作業に適した細軸タイプです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
材質(グリップ)アセテート樹脂
軸径(Φmm)4
グリップ径(Φmm)16
材質(軸)クロームバナジウム鋼
軸全身焼入
商品構成単品
刃先厚(mm)0.5
刃先マグネットあり
耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。狭い箇所や細いネジ径の作業に適した細軸タイプです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
材質(グリップ)アセテート樹脂
軸全身焼入
商品構成単品
オールインワン、収納・持ち運びに便利なビット内蔵タイプです。伸縮式ホルダーは軸長80~150mmまで無段階に調整可能です。奥まった場所での作業に力を発揮します。
ビットセットは本体内蔵のため、収納・持ち運びに便利です。ラチェット機構採用で、グリップを左右に反復するだけでネジの締め付け、あるいは緩め作業が可能です。握りやすく、すべりにくいクッショングリップです。
用途自動車・二輪のメンテナンス、家庭・事務所の常備工具等。
セット内容(25mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm/六角:2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm/トルクス:T10・T15・T20
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。
軸径(Φmm)5.5
商品構成単品
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。
軸径(Φmm)5.5
商品構成単品
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ ラチェット式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
携帯性に優れたビット収納式のドライバーです。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が行えます。本締め可能なハイパワーラチェットです。滑りにくく、手に馴染むエラストマー樹脂グリップです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
付属品プラスネジ用(+1、+2、+3)、マイナスネジ用(-6mm)、六角穴付きネジ用(3mm、4mm、5mm)
寸法(mm)幅約67×約220×奥行約40mm
商品構成単品
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。ボールポイント形状により、斜めからの挿入も可能(約20度)で簡単にネジ穴をキャッチします。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状六角
商品構成単品
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)5.5
種類電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。