ドライバー/ビット :「収納ケース」の検索結果
ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
関連キーワード
商品豆知識
RS Pro HSS 石材、スチール及び木工用ドリルビットセット、 18 ピース、 3 → 10 mm. RS Pro の石材・スチール・木材用ドリルビット 18 本セットは、サイズが 2 → 10 mm のドリルビットを備えており、電気設備やメンテナンス作業の幅広い用途に最適です。この高品質ドリルビットは HSS (高速スチール)製で、耐久性と強度に優れています。ドリルビットはドリルやハンマーアクションドリルなどの電動工具に対応しており、コンクリートやレンガ、木材、スチールなど、さまざまな石材にすばやく効率的に穴開けを行うことができます。RS Pro 石材・木材・スチール製ドリルビット 18 本セットは、アクセスが簡単な Durable な収納ケースが付属しており、不使用時にビットを整理して保護します。. 特長と利点. HSS 製で、耐久性と強度に優れています 18 本セットは、サイズ範囲が 2 → 10 mm です レンガ、石材、木材、スチールなど、幅広い材質に使用することができます Durable な収納ケースが付属しています。お使いの本体のサイズは外側に印刷されていて、簡単にアクセスできます ドリルやハンマーアクションドリルなどの電動工具に対応し、すばやく効率的に穴開けできます 用途. 石材用ドリルビットは、さまざまな石材に安全かつ効率的に穴を開けるのに最適な工具です。タングステンカーバイドやスチールなど、さまざまな高品質 Durable な素材で製造されており、ほとんどがハンマーアクションドリルなどの電動工具と互換性があります。石材・木材・スチール製ドリルビットは、次のような材料に穴を開けるのに最適です。 レンガ コンクリート 石材、 ブリーズブロック 木材 スチール 付属のサイズ. このセットには、サイズの石材用ドリルビットが含まれています。 石材用ビット: 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm スチールビット: 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm 木工用ビット: 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm ;/li> ;/ul>
仕様穴開け用途 = 石積みドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS個数 = 18最小サイズ = 3mm最大サイズ = 10mmセット内容 = 木工用ドリルビット、HSSドリルビット、木工用ドリルビット
1セット
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
穴開け用途 = 複合素材。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。材質 = スチール。個数 = 99。最小サイズ = 1.5mm。最大サイズ = 10mm。。RS Pro ドリル / ドライバビット. RS Pro のドリル / ドライバ 99 点セットは、 HSS 、木工用 / 石工用ドリルビット、フラット / Pozidriv / プラス / Torx / 六角ドライバビット、ラチェットハンドルで構成される包括的なセットです。このビットは、 HSS (高速度鋼)、カーボンスチール、 CR-V (クロムバナジウムスチール)の組み合わせで製造されており、高品質で Durable なセットです。さまざまなメンテナンスや DIY 用途に最適です。RS Pro ドリル / ドライバ 99 点セットは、広範なドリルビット及びドライバビットを取り揃え、優れた汎用性を提供します。レンガ、石、コンクリート、木材、板金など、さまざまな石材に使用できます。ドリル及びドライバビット及びアクセサリは、キャリーハンドル付きの Durable な収納ケースに収納されており、ビットを整理して簡単に見つけることができます。. 特長と利点. ;ul> ;li>広範なセットで卓越した汎用性を実現 ;/li> ;li>幅広い用途に最適です。 ;/li> ;li>ビットを確実に装着するための 60 mm マグネット式ホルダが付属しています ;/li> ;li>さまざまな用途に最適です。 ;/li> ;li>Durable キャリーケースに収納されており、安全に保管できます ;/li> ;/ul>. 用途. ドライバ及びドリルビットセットは汎用性が高く、さまざまな DIY 、メンテナンス、取り付け作業に使用できます。ドライバ及びドリルビットセットには、多くの場合、石材、木材、 HSS ドリルビットの組み合わせが含まれ、 Pozi 、プラス、 Torx などの電動工具やドライバビットと併用できます。このため、個別の工具を購入することなく、さまざまな作業を簡単に実行できます。ドリル / ドライバビットは、次のような用途での使用に最適です。 ;ul> ;li>電気設備 ;/li> ;li>DIY ;/li> ;li>保守 ;/li> ;li>構造 ;/li> ;li>暖房 / 換気 / 空調 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;/ul>. よくある質問. 金属に使用できますか.. はい。多数のドリルビットが揃っており、金属、木材、プラスチック、石材にも使用できます。. これは一般的な DIY 作業に適していますか.. この包括的なセットは、 DIY 愛好家に最適で、一般的なドリル / ドライバビット及びアクセサリを豊富に取り揃えています。
1セット
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
RS Pro ドライバビット メーカー独自のブランド RS Pro 31 ピースドライバビットセットをご紹介します。汎用性が高く、高品質のコンパクトドライバビットセットです。この 31 点セットは、あらゆる手動工具キットに追加できる優れた製品で、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で各種の固定具を締め付けたり緩めたりするのに最適です。 この 31 点セットには、各種サイズのビット(六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス)が揃っているため、手工具を個別に購入することなく、いつでも正しいビットを手に入れることができます。また、このセットには Durable Bit Holder 1/4 インチドライブが含まれています。このセットには、耐久性と安定性を高める強力な永久磁石付きのステンレススチールスリーブが含まれています。 RS Pro ドライバビット 31 点セットは、耐久性の高いプラスチックケースに収納されており、不使用時にビットを安全に保管できます。このケースには、個々のビットに割り当てられた印刷サイズも含まれているため、簡単に識別してアクセスできます。 特長と利点 セットには、 30 個のビットとマグネット式ビットホルダが含まれています 耐久性を高めるために、コンポーネントの堅牢な品質を実現 各種サイズの六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx ビット ビットを安全に保管できる便利なポケットサイズのケースが付属 さまざまな用途での使用に最適 用途 ドライバービットセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は家庭の DIY 作業を完了したいユーザーによって使用されています。ドライバビットは汎用性が高いため、あらゆる手動工具キットで最も重要な手動工具の つです。ドライバービットセットは、作業中又は家庭でさまざまなタイプの留め具を締め付けたり緩めたりするときに不可欠です。ドライバビットセットには、プラス、 Pozidriv 、マイナスなど、さまざまな一般的なドライバヘッドタイプがあります。 主に次のような用途で使用されています。 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX 、六角、 Tri-Wing などの特殊ドライバビットは、電子機器の修理や、次のような機器の内部コンポーネントへのアクセスなど、特定の用途向けに設計されています。 携帯電話 コンピュータ ゲームコンソール ラップトップ よくある質問 ビットを便利なポケットサイズのケースに収納 すべての部品がプロ仕様の堅牢な品質を備えています セットの内容: マイナス 3 4.0 5.5 6.5 mm Philips 6 2 PH1 3 PH2 PH3 Pozidriv ピース( x PZ1 3 PZ2 PZ3 )、 ピース Torx T10 T15 2 T20 T25 T27 2 T30 T40 ビットホルダ( 1/4 インチ 6.3 ドライブ、 1/4 インチ六角 6.3 ビットに最適、強力永久磁石付きステンレススチールスリーブ) 付属のサイズ RS Pro ドライバビット 31 点セットには、六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx の各タイプのビットが含まれています。各ビットのサイズは次のとおりです。 マイナス 本セット( 4.0 5.5 6.5 mm Philips 本( x PH1 3 PH2 PH3 Pozidriv ピース( x PZ1 3 PZ2 PZ3 ピース Torx T10 T15 2 T20 T25 T27 2 T30 T40 六角ビット 本セット( 、 2.5 3 4 5 6 mm ビットホルダは含まれていますか? はい。このセットには、すべての機能を備えたビットに適した 1/4 インチドライブ付きビットホルダが含まれています。 このセットは磁化されていますか? はい。ビットとホルダーは磁化されています。
仕様ヘッドタイプ = Phillips; Pozidriv; マイナス; Torxタイプ = ビットセット個数 = 31材質 = ステンレス鋼(スリーブ)
1セット
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
このRS Proラチェットセットには、ほとんどのニーズに対応できるようにドライバービットとソケットが含まれています。高品質のセットには、34ピースと多機能ラチェットが含まれています。ラチェットは従来のラチェットとしても、ドライバーとしても使用できます。ドライバービットをラチェットの底部に取り付け、必要に応じて簡単に作業を切り替えることができます。すべてプラスチックケースにすっきり収納して簡単に持ち運べます。 キットの内容 9ピース65 mmドライバービットプラス: PH01、PH02、PH03 Pozidriv: PZ1、PZ2 マイナス: 4 mm Torx: T15、T20、T2516ピース25 mmドライバービットPozidriv: PZ 1、PZ 2x3、PZ 3 マイナス: 4 mm、6 mm Torx: T15、T20、T25、T30、T40 六角: 3 mm、4 mm、5 mm、6 mm6ピースソケット5-6、7-8、10-13 mmその他のキットの内容多機能ラチェット 60 mm QuickChange (CRV) 25 mmアダプタ RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ヘッドタイプ = 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torxタイプ = ドライバビットセット個数 = 34材質 = クロムバナジウムスチール、スチール
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
穴開け用途 = 複合素材。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。材質 = HSS。個数 = 13。最小サイズ = 1.5mm。最大サイズ = 6.5mm。セット内容 = HSS Drill Bits。。Dormer A190 シリーズ HSS ドリルビットセットです. Dormer HSS A190 シリーズドリルビットセットをご紹介します。Dormer のこの高性能セットには、さまざまな業務用途や DIY 用途に役立つ各種サイズが用意されており、電動工具用の優れたアクセサリキットになっています。このセットは、高品質と安全性を念頭に製造されており、 BS338 / DIN 及び ISO235 規格に適合しています。このセットは便利なプラスチックケースに収納され、番号付きのドリルビットスロットが付いています。 Dormer A190 シリーズドリルビットには、次のセットが用意されて ヤードポンド法: 21 個のドリルピース、 1/16 インチ - 3/8 インチ ( 1/64 インチステップ) ドリル 29 本、 1/16 インチ - 1/2 インチ メートル系: 1.5 ~ 6.5 mm のドリル 13 個 - ; 522-6960 522-6960 1 ~ 10 mm のドリル 19 個( 0.5 mm 刻み) - ; 522-6976 522-6976 ドリルピース 19 個、 1 ~ 10mm インチ (0.5 mm 刻み ) - ; 546-118 546-118 25 個のドリルピース、 1 ~ 13 mm ( 0.5 mm ステップ) - ; 218-6207 218-6207 41 個のドリルピース、 6-10 mm ( 0.1 mm 刻み) - ; 511-128 511-128 51 個のドリルピース、 1 ~ 6 mm ( 0.1 mm ステップ) - ; 511-112 511-112 91 個のドリルピース、 1 ~ 10 mm 、 (0.1 mm ステップ ) ; - 695-305 - 695-305. 特長と利点:. 極限ドリルビット性能 - すべてのビットが HSS (高速度鋼)の優れた歯を備えており、効率性と寿命が向上しています 最適化されたブレード設計により、これらのビットは使いやすく、より正確に使用できます 幅広い種類のビットが用意されているため、幅広いドライバやドリル用途に適しています ドリルビットは便利なプラスチック製の箱に収納されているので、簡単に選択して保管できます メートルサイズとインチサイズをご用意しています. 認証と認定:. BS 328/DIN ISO 235. 代表的用途:. すべてのタイプのドリルビットを適切に選択することで、作業を迅速かつ簡単に行うことができます。適切なビットタイプを使用してさまざまな材料に穴を開けることで、安全性が確保され、穴開け時間が短縮されます。 木材、石材、アクリル材、金属など、ドリルを使う素材が何であっても、作業に適したドリルビットがあれば、自信を持って正確にドリルを使うこと Ability で穴を開けられます。木材から金属、石材まで、あらゆる種類の作業に対応できるように、さまざまなビットを含むドリルビットセットがあります。また、平面木工用ドリルビット、カウンターシンクなど、特殊なビットを含むセットもあります。ドリルビットセットは、プロの電気技術者、建築業者、配管工、屋根設置業者など及び DIY 愛好家によって使用されます。. よくある質問:. ;i>これらのドリルビットを個別に販売していますか. ;/i> はい。すべてのドリルビットが個別に用意されており、必要に応じて簡単に交換できます。個々のドローマードリルビットの全シリーズについては、ツイストドリルビットセクションを参照してください。 ;i>これらのドリルビットは金属に穴を開けられますか. ;/i> はい。ステンレススチール、グレーの鋳鉄、アルミ合金などの金属にドリルで穴を開けるのに適しています。このドリルビットは石材には適していません ;i>このセットは家庭での使用に適していますか. ;/i> はい - これは家庭用の優れた多目的ドリルビットセットですが、業務用途で優れた性能を発揮できます。
1セット
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ヘッドタイプ = 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、いたずら防止Torx。タイプ = ドライバビットセット。個数 = 32。材質 = クロームバナジウム鋼。。32ピーススタビーラチェット / ビットセット. このRS PRO製32ピースドライバビットと60歯スタビーラチェットハンドルの便利なセットは、強度と耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール製で、安全な操作と高いトルク伝達を保証します。最も一般的に使用されるビットを揃えたこのセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適で、スタイリッシュなケースが付属しています。 特長と利点: すべての1/4インチビットは、高品質クロムバナジウムS2スチール製 耐久性に優れたケースで簡単かつコンパクトな収納を実現 あらゆる用途に対応する32本のビット入り 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 自動車産業用途 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか. いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471)を使用することで簡単に磁化できます このビットはインパクト工具に適していますか. いいえ、このセットは手動工具専用に設計されています。使用が適切でない場合、ねじや工具が破損するおそれがあります。
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
ドリルビット 1 → 10 mm、0.5 mm刻み. RS PRO HSSドリルビット19点セット. RS PROが提供する、高性能が得られるチタンコーティングを施したHSS製のこの卓越したドリルビットセットは、高炭素鋼ビットよりも耐久性に優れています。最も一般的に使用される直径1 → 10 mmを0.5 mm刻みで揃えた優れたセットです。このハイスピードスチール(HSS)ドリルビットは単体のハイスピードスチールで製造されており、熱や応力による破損及び潰れを低減します。チタンコーティングにより素材の摩擦が低減され、標準のHSSビットに比べてドリルビットの寿命が3倍以上長くなります。高い精度許容差と形状精度を実現するためにDIN338に準拠して製造されています。. 代表的用途. HSSビットは先端が部分的に研磨されており、アルミニウム、銅、黄銅、亜鉛などの非鉄金属及び鉄に適しています。プラスチック、木、石材などのドリル加工用途にも使用できますが、性能に影響があります。. 特長と利点. HSSドリルビット19点セット 摩擦を軽減するチタンコーティング HRC 60 → 66で熱処理済み スプリットポイント: 135 ° ドリル径に等しいシャフトにより破損を低減 通常の高炭素鋼ビットよりも高速で切削でき長寿命 ドリル収納用の成形硬質インサート付きヘビーデューティスチールケース. よくある質問. Q.ジョバーの意味は.. A.ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. Q.HSSとは.. A.HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS個数 = 19最小サイズ = 1mm最大サイズ = 10mmセット内容 = HSSドリルビット
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。