ドライバー/ビット :「強力永久磁石」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RS Pro ドライバビット メーカー独自のブランド RS Pro 31 ピースドライバビットセットをご紹介します。汎用性が高く、高品質のコンパクトドライバビットセットです。この 31 点セットは、あらゆる手動工具キットに追加できる優れた製品で、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で各種の固定具を締め付けたり緩めたりするのに最適です。 この 31 点セットには、各種サイズのビット(六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス)が揃っているため、手工具を個別に購入することなく、いつでも正しいビットを手に入れることができます。また、このセットには Durable Bit Holder 1/4 インチドライブが含まれています。このセットには、耐久性と安定性を高める強力な永久磁石付きのステンレススチールスリーブが含まれています。 RS Pro ドライバビット 31 点セットは、耐久性の高いプラスチックケースに収納されており、不使用時にビットを安全に保管できます。このケースには、個々のビットに割り当てられた印刷サイズも含まれているため、簡単に識別してアクセスできます。 特長と利点 セットには、 30 個のビットとマグネット式ビットホルダが含まれています 耐久性を高めるために、コンポーネントの堅牢な品質を実現 各種サイズの六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx ビット ビットを安全に保管できる便利なポケットサイズのケースが付属 さまざまな用途での使用に最適 用途 ドライバービットセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は家庭の DIY 作業を完了したいユーザーによって使用されています。ドライバビットは汎用性が高いため、あらゆる手動工具キットで最も重要な手動工具の つです。ドライバービットセットは、作業中又は家庭でさまざまなタイプの留め具を締め付けたり緩めたりするときに不可欠です。ドライバビットセットには、プラス、 Pozidriv 、マイナスなど、さまざまな一般的なドライバヘッドタイプがあります。 主に次のような用途で使用されています。 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX 、六角、 Tri-Wing などの特殊ドライバビットは、電子機器の修理や、次のような機器の内部コンポーネントへのアクセスなど、特定の用途向けに設計されています。 携帯電話 コンピュータ ゲームコンソール ラップトップ よくある質問 ビットを便利なポケットサイズのケースに収納 すべての部品がプロ仕様の堅牢な品質を備えています セットの内容: マイナス 3 4.0 5.5 6.5 mm Philips 6 2 PH1 3 PH2 PH3 Pozidriv ピース( x PZ1 3 PZ2 PZ3 )、 ピース Torx T10 T15 2 T20 T25 T27 2 T30 T40 ビットホルダ( 1/4 インチ 6.3 ドライブ、 1/4 インチ六角 6.3 ビットに最適、強力永久磁石付きステンレススチールスリーブ) 付属のサイズ RS Pro ドライバビット 31 点セットには、六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx の各タイプのビットが含まれています。各ビットのサイズは次のとおりです。 マイナス 本セット( 4.0 5.5 6.5 mm Philips 本( x PH1 3 PH2 PH3 Pozidriv ピース( x PZ1 3 PZ2 PZ3 ピース Torx T10 T15 2 T20 T25 T27 2 T30 T40 六角ビット 本セット( 、 2.5 3 4 5 6 mm ビットホルダは含まれていますか? はい。このセットには、すべての機能を備えたビットに適した 1/4 インチドライブ付きビットホルダが含まれています。 このセットは磁化されていますか? はい。ビットとホルダーは磁化されています。
仕様ヘッドタイプ = Phillips; Pozidriv; マイナス; Torxタイプ = ビットセット個数 = 31材質 = ステンレス鋼(スリーブ)
1セット
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
RS Pro 1/4 インチマグネット式 ビットドライバ(ビットホルダ付き) RS PRO RS Pro 1/4 インチマグネット式ビットドライバについてご紹介します。この製品は、交換可能な六角ビット付きの高品質で汎用性の高い手動工具で、手でねじや留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある用途に使用できます。RS Pro 1/4 インチビットドライバ手動工具は、シャフトがクロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しており、さまざまな作業環境で使用できる信頼性の高い耐摩耗性製品を実現しています。シャフトには、さまざまな 1/4 インチサイズの六角ビットに対応するマグネット式ステンレススチールスリーブが付いているため、使用中にしっかりと恒久的に接続することができます。RS Pro のこの汎用ビットドライバは、人間工学に基づいて設計されたグリップハンドルも備えており、使用時の快適性とグリップ性が向上しているため、トルクと圧力を最大限に高めることができます。このハンドルにはビットホルダが内蔵されているため、不使用時にさまざまな六角ビットを収納できます。 特長と利点 1/4 インチ六角 6.3 ビット用に設計されています 強力な永久磁石付きのステンレススチール製スリーブで、確実なビット接続を実現します クロムバナジウムスチール製シャフトにより、高い耐久性を実現しています ソフトグリップハンドルで優れた使い心地と操作性を実現 つのビットを収納して整理できる一体型のビットマガジンです 六角ビット 個が付属 さまざまな用途に最適です。 用途 ビットドライバは、ねじや留め具を手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適な汎用手動工具です。シャフトは磁化可能で、さまざまなビットをしっかりと取り付けることができ、高い汎用性を備えています。ビット及びドライバは、必要な用途のタイプに応じてさまざまなサイズが用意されており、次のような分野で一般的に使用されています。 機械 自動車 構造 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 互換性のあるビットサイズ この汎用 RS Pro ビットドライバは、 1/4 インチ六角ビットに対応しています。 ビットは付属していますか? はい。このビットドライバには、 PH1 PH2 PZ1 4.0 mm 5.5 mm 6.0 mm 6 ビットが付属しています。 磁性はありますか? スチールシャフトは、磁気性のある端を備えているので、ビットをしっかりと取り付けることができ、使用中にビットが動かないようになります。
仕様チップタイプ = Hexチップサイズ = 1/4インチ刃の長さ = 100 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼ハンドル材質 = PP
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
RS Pro 1/4 インチマグネット式ビット RS PRO のブランド RS PRO 1/4 インチマグネット式ビットドライバについて紹介します。このツールは交換可能なビットに対応している高品質で汎用性の高い手動工具で、手でねじや留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある用途に使用できます。 RS Pro 1/4 インチビットドライバ手動工具は、シャフトがクロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しており、さまざまな作業環境で使用できる信頼性の高い耐摩耗性製品を実現しています。シャフトには、さまざまな 1/4 インチサイズの六角ビットに対応するマグネット式ステンレススチールスリーブが付いているため、使用中にしっかりと恒久的に接続することができます。 RS Pro のこの汎用ビットドライバは、人間工学に基づいて設計された c- プラスのソフトグリップハンドルも備えており、使用時の快適性とグリップ性が向上しているため、トルクと圧力を簡単に最大化できます。ハンドルには吊り下げ用の穴があり、工具を工具ベルトやウォールパネルに安全に固定して安全に収納できます。 特長と利点 1/4 インチビット用に設計 ?強力な磁石を備えたステンレススチール製スリーブにより、確実に接続できます ?クロムバナジウムスチール製のシャフトにより、優れた耐久性を実現 ?ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上 ?安全で安全な保管のための吊り下げ用の穴 ?さまざまな用途での使用に最適 用途 ビットドライバは、ねじや留め具を手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適な汎用手動工具です。シャフトは磁化可能で、さまざまなビットをしっかりと取り付けることができ、高い汎用性を備えています。ビット及びドライバは、必要な用途のタイプに応じてさまざまなサイズが用意されており、次のような分野で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 1/4 インチ六角 6.3 ビットに適しています 強力な永久磁石付きのステンレススチール製スリーブ クロムバナジウムスチールシャフト(つや消しクロム仕上げ) 互換性のあるビットサイズはどれですか? この汎用 RS Pro ビットドライバは、 1/4 インチ六角ビットに対応しています。 ビットドライバーの全長は? このビットドライバの全長は 100 mm です。 磁性はありますか? スチールシャフトは、磁気性のある端を備えているので、ビットをしっかりと取り付けることができ、使用中にビットが動かないようになります。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 1/4インチ全体長さ = 100.0 mmハンドル材質 = プラスチック
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。