RS Proビットドライバ48個セット
このRS PRO製の便利な48ピースドライバビットセットは、強度と耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール製で、電動工具で使用しても安全な操作と高いトルク伝達を保証します。最も一般的に使用されるビットを揃えたこのセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適で、最適なポリプロピレン製ケースが付属しています。特長と利点:ナットドライバは炭素鋼製で、HRC 3845に熱処理 ビット及びパワービットはクロムバナジウム鋼製で、HRC 5258に熱処理 電動ドリルはHSSスチール製で、HRC 6064に熱処理 電動工具に最適 適切なポリプロピレン製ケース付き代表的用途:このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工大工作業木材を金属に固定する 自動車産業用途TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開くXboxPlaystation 携帯電話を開く MacBookを開くよくある質問:ドライバビットは磁化されていますか? いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例:667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。このビットはインパクト工具に適していますか? はい。このビットは特殊処理が施されており、高トルク工具で使用した場合でも、耐久性と長寿命が保証されます。セットの内容を教えてください。セットの内容: 1/4 インチドライブ本ナットドライバのビットサイズ: 5、6、7、8、9、10、11 mm 電動ドリル5本、サイズ:1.5、2.5、3、4、5 mm 1/4インチドライバ用1/4インチ六角ビット1本アダプタ(50 mm) 100 mmマグネット式ビットホルダ1個 ねじファインダ3個 2インチ(50 mm)パワービット30本: マイナス: 3、4、5、6、7 mmプラス: No. 0、1、2、3Poziドライバ: #1、2、3Torx: t-10、15、20、25、27、30、40、45六角: 1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6、8 mm 全部品が適切なポリプロピレン製ケース入り.RS PRO:RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ヘッドタイプ = 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torxタイプ = ドライバビットセット個数 = 48材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = Driver Bit。個数 = 8。材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼。。RS Proドライバビット8個セット. このRS PRO製の便利なドライバビットセットは、パワーと耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール合金製で、電動工具で使用しても安全な操作と高いトルク伝達を保証します。このセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適です。 特長と利点: 高品質クロムモリブデンスチール製ビット HRC 56 → 62に熱処理済み 電動工具に最適 1/4インチ六角ドライブ及び25 mm長のビット 収納用クリップ付属 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 自動車産業用途 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか. いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。 このビットはインパクト工具に適していますか. はい。このビットは特殊処理が施されており、高トルク工具で使用した場合でも、耐久性と長寿命が保証されます。 セットの内容を教えてください。 このセットには、さまざまなサイズの8本のビットと赤色のホルダが含まれています。
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
ヘッドタイプ = 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、いたずら防止Torx。タイプ = ドライバビットセット。個数 = 32。材質 = クロームバナジウム鋼。。32ピーススタビーラチェット / ビットセット. このRS PRO製32ピースドライバビットと60歯スタビーラチェットハンドルの便利なセットは、強度と耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール製で、安全な操作と高いトルク伝達を保証します。最も一般的に使用されるビットを揃えたこのセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適で、スタイリッシュなケースが付属しています。 特長と利点: すべての1/4インチビットは、高品質クロムバナジウムS2スチール製 耐久性に優れたケースで簡単かつコンパクトな収納を実現 あらゆる用途に対応する32本のビット入り 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 自動車産業用途 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか. いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471)を使用することで簡単に磁化できます このビットはインパクト工具に適していますか. いいえ、このセットは手動工具専用に設計されています。使用が適切でない場合、ねじや工具が破損するおそれがあります。
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
RS Pro チューブ型ソケットレンチ 6 本セットです. RS PRO のこの高品質チューブ型ボックスレンチセットは、コンパクトで堅牢な工具で、狭い場所での使用に最適です。この工具はクロムバナジウムスチール製で、耐腐食性を備えているので、長期にわたる使用環境に適しています。 便利な PVC ウォレット入りの 6 ピース工具セットは、さまざまな六角ボルト / 四角ナット / ボルト用途に対応するソリューションを提供します。ボックスヘッドスパナは両面になっており、機能性が向上しています。一方の端は、 12 ポイント六角ソケットを備え、長いボルトや突起を通すための開口部を備えたライトアングルです。長い方の端は、同じメートルサイズの 6 ポイントソケットプロファイルになっています。 キットの内容 ダブルエンドチューブ型ボックススパナ x 6 8mm :全長 - 125mm 、エンド貫通深さ 15mm 10mm :全長 - 140 mm 、奥行 - エンド径 22 mm 11mm :全長 143mm 、端から端までの奥行き 23mm 13mm :全長 - 150mm 、奥行: 27mm 17 mm :全長 -195 mm 、奥行は最終 35 mm 19mm : 全長 -215mm 、貫通端 40mm 特長と利点 PVC ウォレット入りの高品質 6 ピースセット クロムめっき、鏡面仕上げ HRC 42 ~ 48 度で熱処理 用途 ボックスレンチスパナは、適切な六角及び四角形の留め具を手で締め付けたり緩めたりする場合に使用できます。 カータイヤの交換から重機の修理まで、このボックススパナセットはコンパクトで汎用性があります。次のような人が使用します。 自動機械 保守 Engineer 工業 Engineer ( RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様チップタイプ = Hexチップサイズ = 6ピース、8 → 19 mmブレード材質 = クロムバナジウム
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
RS Pro ドライバビット メーカー独自のブランド RS Pro 31 ピースドライバビットセットをご紹介します。汎用性が高く、高品質のコンパクトドライバビットセットです。この 31 点セットは、あらゆる手動工具キットに追加できる優れた製品で、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で各種の固定具を締め付けたり緩めたりするのに最適です。 この 31 点セットには、各種サイズのビット(六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス)が揃っているため、手工具を個別に購入することなく、いつでも正しいビットを手に入れることができます。また、このセットには Durable Bit Holder 1/4 インチドライブが含まれています。このセットには、耐久性と安定性を高める強力な永久磁石付きのステンレススチールスリーブが含まれています。 RS Pro ドライバビット 31 点セットは、耐久性の高いプラスチックケースに収納されており、不使用時にビットを安全に保管できます。このケースには、個々のビットに割り当てられた印刷サイズも含まれているため、簡単に識別してアクセスできます。 特長と利点 セットには、 30 個のビットとマグネット式ビットホルダが含まれています 耐久性を高めるために、コンポーネントの堅牢な品質を実現 各種サイズの六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx ビット ビットを安全に保管できる便利なポケットサイズのケースが付属 さまざまな用途での使用に最適 用途 ドライバービットセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は家庭の DIY 作業を完了したいユーザーによって使用されています。ドライバビットは汎用性が高いため、あらゆる手動工具キットで最も重要な手動工具の つです。ドライバービットセットは、作業中又は家庭でさまざまなタイプの留め具を締め付けたり緩めたりするときに不可欠です。ドライバビットセットには、プラス、 Pozidriv 、マイナスなど、さまざまな一般的なドライバヘッドタイプがあります。 主に次のような用途で使用されています。 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX 、六角、 Tri-Wing などの特殊ドライバビットは、電子機器の修理や、次のような機器の内部コンポーネントへのアクセスなど、特定の用途向けに設計されています。 携帯電話 コンピュータ ゲームコンソール ラップトップ よくある質問 ビットを便利なポケットサイズのケースに収納 すべての部品がプロ仕様の堅牢な品質を備えています セットの内容: マイナス 3 4.0 5.5 6.5 mm Philips 6 2 PH1 3 PH2 PH3 Pozidriv ピース( x PZ1 3 PZ2 PZ3 )、 ピース Torx T10 T15 2 T20 T25 T27 2 T30 T40 ビットホルダ( 1/4 インチ 6.3 ドライブ、 1/4 インチ六角 6.3 ビットに最適、強力永久磁石付きステンレススチールスリーブ) 付属のサイズ RS Pro ドライバビット 31 点セットには、六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx の各タイプのビットが含まれています。各ビットのサイズは次のとおりです。 マイナス 本セット( 4.0 5.5 6.5 mm Philips 本( x PH1 3 PH2 PH3 Pozidriv ピース( x PZ1 3 PZ2 PZ3 ピース Torx T10 T15 2 T20 T25 T27 2 T30 T40 六角ビット 本セット( 、 2.5 3 4 5 6 mm ビットホルダは含まれていますか? はい。このセットには、すべての機能を備えたビットに適した 1/4 インチドライブ付きビットホルダが含まれています。 このセットは磁化されていますか? はい。ビットとホルダーは磁化されています。
仕様ヘッドタイプ = Phillips; Pozidriv; マイナス; Torxタイプ = ビットセット個数 = 31材質 = ステンレス鋼(スリーブ)
1セット
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
ヘッドタイプ = いたずら防止六角。タイプ = インパクトビットセット。個数 = 8。材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼。。RS Proいたずら防止六角ヘッド電動工具ビットセット. このRS PRO製の便利ないたずら防止ドライバビットセットは、強度と耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール合金製で、電動工具で使用しても安全な操作と高いトルク伝達を保証します。このセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適です。 特長と利点: 高品質クロムモリブデンスチール製ビット HRC 56 → 62に熱処理済み 電動工具に最適 1/4インチ六角ドライブ及び25 mm長のビット 収納用クリップ付属 認定及び認証: DIN-7422 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 自動車産業用途 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか. いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。 このビットはインパクト工具に適していますか. はい。このビットは特殊処理が施されており、高トルク工具で使用した場合でも、耐久性と長寿命が保証されます。 セットの内容を教えてください。 このセットには、さまざまなサイズ(六角: 1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6 mm)の8本のビットと、赤色のホルダが含まれています。
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Proリバーシブルスタビードライバ. この高品質でリバーシブルなRS PROスタビードライバは、最高品質を提供する設計です。このドライバは、中央部が六角柱でボール保持機構を備えたブレードを使用します。付属のブレード数は2本です。特別な形状のハンドルにより、滑りにくい快適な操作が実現しています。耐久性に優れたクロムバナジウムスチール製の最も一般的なビットが付属しています。プロ及びDIY愛好者のいずれにも最適なハンドツールです。 特長と利点: ボール保持機構を備えた交換可能な2枚のブレード 人間工学に基づいて設計された快適なハンドルは非常に丈夫なセルロースアセテート製で、高トルクでも簡単に操作することができます。 赤色で容易に識別可能 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 HRC 48 56の熱処理済みスチール マイナスビット及びプラスビット付属 コンパクトなサイズ 全長(ブレード装着時): 75 mm 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開く 認定: BS-25592 よくある質問: このドライバは磁化されていますか? いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか? いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
仕様ドライバータイプ = スタビードライバーチップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = 1/4インチ、3/16インチ、PH1、PH2刃の長さ = 50 mm全体長さ = 75 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = サンドブラスト
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ヘッドタイプ = 不正防止Torx。タイプ = ドライバビットセット。サイズ = T8 、 T10 、 T15 、 T20 、 T25 、 T27 、 T30 、 T40。個数 = 8。材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼。。RS Proドライバビット8個セット. このRS PRO製の便利なドライバビットセットは、パワーと耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール合金製で、電動工具で使用しても安全な操作と高いトルク伝達を保証します。このセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適です。 特長と利点: 高品質クロムモリブデンスチール製ビット HRC 56 → 62に熱処理済み 電動工具に最適 1/4インチ六角ドライブ及び25 mm長のビット 収納用クリップ付属 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 自動車産業用途 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか. いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。 このビットはインパクト工具に適していますか. はい。このビットは特殊処理が施されており、高トルク工具で使用した場合でも、耐久性と長寿命が保証されます。 セットの内容を教えてください。 このセットには、さまざまなサイズの8本のビットと赤色のホルダが含まれています。
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。