絞り込み
ブランド
  • WIZ'A
  • モノタロウ(47)
  • エスコ(2,695)
  • Wera(667)
  • ベッセル(449)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(442)
  • ANEX(348)
  • 近江精機(324)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(301)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(294)
  • RS PRO(267)
  • BONDHUS(243)
  • BAHCO(バーコ)(232)
  • エンジニア(209)
  • NAC(長堀工業)(197)
  • ビックス(153)
  • SK11(132)
  • FACOM(125)
  • JTC(119)
  • KTC(115)
  • TRUSCO(110)
先端形状
先端形状
プラス(+)(1)
先端形状
マイナス(-)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7本組六角棒ビットセット65mm WIZ'A7本組六角棒ビットセット65mmWIZ'A
869税込956
1セット(7本)
当日出荷
一目でわかるカラーコーティングです。
用途ネジ締め等にご利用下さい。セット内容六角棒ビットサイズ:2/2.5/3/4/5/6、両頭ビット:プラスNo.2×マイナス6mm、六角軸対辺:6.35mm材質ビット:S2H TAIWAN、ビニルコーティング:塩ビ、ホルダー:PE全長(mm)65シルバー/ブラック電圧18V対応両頭機能両頭
ドライバービットセット WIZ'AドライバービットセットWIZ'A(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
先端スリムでネジ穴が見やすい。段付ビットは幅の狭い場所での作業に適しています。マグネット付。18V対応。
差替式ソフトグリップドライバー WIZ'A差替式ソフトグリップドライバーWIZ'A(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ソフトグリップで握りやすいドライバー。グリップへッドが大きく回しやすい。マグネット付。差替え式。
材質(グリップ)PP・TPR軸径(Φmm)6.3全長(mm)約190バイオレット質量(g)約96種類差替式ドライバーグリップ径(Φmm)40材質(軸)Cr-V商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ビットセット WIZ'AビットセットWIZ'A
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)六角:6.35
ドライバーセット WIZ'AドライバーセットWIZ'A
799税込879
1個
翌々日出荷
用途ネジを締めたり緩めたりする際に仕様折りたたみタイプ、カラビナ付き、携帯しやすいポケットサイズセット内容PH0、PH1、PH2、-3、-5、-6材質レンチ:CR-Vブルー商品構成セット品
ビットホルダー WIZ'AビットホルダーWIZ'A
699税込769
1個
翌々日出荷
用途ビットを電動インパクトドライバー等の本体に取付する際に仕様縦向き、横向きにどちらにも装着可能セット内容本体x1個、ネジx1本材質本体:PE ネジ:ステンレス304ブラックタイプインパクトドライバーのメーカー純正フック取付ネジ穴に付属のネジで取り付けるタイプ適合軸径(Φmm)六角6.35収納数ビット収納可能数:(インパクトドライバーに取付時)7本、(インパクトドライバーに未取付時)8本取付ねじサイズISOメートルネジM4x20mm
ラチェットドライバー WIZ'AラチェットドライバーWIZ'A
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
用途家具、電気製品の組立等仕様グリップ全長:100mmセット内容グリップ、ビット(+#0、#1、#2、#3、-4mm、-6mm)ブラック/クリア特性マグネット式、グリップ内収納タイプ
ソフトグリップドライバー WIZ'AソフトグリップドライバーWIZ'A
329税込362
1本
翌々日出荷
ソフトグリップで持ちやすいドライバー。グリップへッドが大きく握りやすい。グリップヘッドに大きく分かりやすいサイズ表示。
材質(グリップ)PP・TPR軸径(Φmm)6.4全長(mm)約190質量(g)約96種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)40材質(軸)Cr-V商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ビット WIZ'AビットWIZ'A
529税込582
1個
翌々日出荷
用途木工の穴あけに仕様極短で使いやすい材質本体:S45C軸径(Φmm)(六角)6.35全長(mm)約65シルバータイプ自然に喰い付く螺旋タイプ
ドライバーセット WIZ'AドライバーセットWIZ'A
729税込802
1個
翌々日出荷
用途ドライバーセット仕様サイズが一目でわかるカラーコーティング軸径(Φmm)六角:6.35シルバー商品構成セット品ビット全長(mm)25
電工ドライバー WIZ'A電工ドライバーWIZ'A
3,988税込4,387
1個
翌々日出荷
セット内容本体、USBケーブル1m、両頭ドライバービット材質本体:ABS、TPE ビット:クロムバナジウム鋼電圧(V)3.7最大トルク(N・m)約2無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300連続使用時間(時間)約1バッテリーリチウムイオン電池3.7V商品構成セット品トルク(N・m)耐久:約8充電時間(分)約90差込口ビット:6.35mm六角軸チャック
電工ドライバー WIZ'A電工ドライバーWIZ'A
2,988税込3,287
1個
翌々日出荷
用途各種組み立てDIY、ネジ締め外し作業の際にセット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片頭ビット×3本材質本体:プラスチック寸法(mm)ドライバー片頭ビット:-6×50、+No.02×50、+No.01×50サンドベージュ電源単3形乾電池×4本(別売)無負荷回転数(min-1[r.p.m])210ねじ締め能力木ネジ最大直径3.1(下穴が開いている場合)最大締付トルク(N・m)3商品構成セット品定格時間(分)5モーター電圧(V)DC6チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸(片頭)専用
ドライバー/ビット