一目でわかるカラーコーティングです。
用途ネジ締め等にご利用下さい。
セット内容六角棒ビットサイズ:2/2.5/3/4/5/6、両頭ビット:プラスNo.2×マイナス6mm、六角軸対辺:6.35mm
材質ビット:S2H TAIWAN、ビニルコーティング:塩ビ、ホルダー:PE
全長(mm)65
色シルバー/ブラック
電圧18V対応
両頭機能両頭
1セット(7本)
¥789
税込¥868
当日出荷
セット内容本体、USBケーブル1m、両頭ドライバービット
材質本体:ABS、TPE ビット:クロムバナジウム鋼
電圧(V)3.7
最大トルク(N・m)約2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300
連続使用時間(時間)約1
バッテリーリチウムイオン電池3.7V
商品構成セット品
トルク(N・m)耐久:約8
充電時間(分)約90
差込口ビット:6.35mm六角軸チャック
用途木工の穴あけに
仕様極短で使いやすい
材質本体:S45C
軸径(Φmm)(六角)6.35
全長(mm)約65
色シルバー
タイプ自然に喰い付く螺旋タイプ
用途ドライバーセット
仕様サイズが一目でわかるカラーコーティング
軸径(Φmm)六角:6.35
色シルバー
商品構成セット品
ビット全長(mm)25
用途各種組み立てDIY、ネジ締め外し作業の際に
セット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片頭ビット×3本
材質本体:プラスチック
寸法(mm)ドライバー片頭ビット:-6×50、+No.02×50、+No.01×50
色サンドベージュ
電源単3形乾電池×4本(別売)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])210
ねじ締め能力木ネジ最大直径3.1(下穴が開いている場合)
最大締付トルク(N・m)3
商品構成セット品
定格時間(分)5
モーター電圧(V)DC6
チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸(片頭)専用
1個
¥2,988
税込¥3,287
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。