テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。
トラスコ品番811-6452
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、9(本)
材質レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
背切り加工が施され、狭い場所でも作業がはかどります。
テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。
従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用。
トラスコ品番811-6335
材質ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
全長(mm)160
対辺(mm)4
シャンク径(Φmm)6.35
溝(mm)位置:9&13
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。