4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密プラスドライバー (PH00)/(PH0) のセットです。ほとんどのマザーボード用M.2 SSD固定ネジにこの2本で対応します。M.2 SSDの取付/交換の必需品です。マグネットタイプなので、ネジが落ちにくく作業しやすいです。細身のハンドルで、狭い場所での作業に適しています。ネジ回しを容易にする回転キャップを採用しています。ロッド長は約50mmあり、厚いヒートシンクにも対応します。
全長(mm)145 先端サイズPH00、PH0 先端形状プラス 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし ロッド長さ(mm)PH00:約50、PH0:約50
1個
539 税込593
当日出荷

マグネットタイプなので、ネジが落ちにくく作業しやすいです。ロッド長が約200mmあり、幅の広い大型ケースにも対応します。PC組み立ての必需品です。
寸法(mm)#2×全長約290(ロッド長約200) 全長(mm)290 先端形状プラス 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
889 税込978
当日出荷

携帯機器/ノートパソコン/ゲーム機/カメラ/時計/眼鏡の修理に便利な工具セットです。プロフェッショナル品質の電子&精密機器修理キットです。Y字型3種類・ペンタローブ3種・ゲームビット2種など、特殊なビットが充実しています。ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。
セット内容ナットドライバー1種: 5.0、マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/2.5、プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1、ヘックスローブ3種: T3/T4/T5、ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 6種: T6/T7/T8/T9/T10/T15、ゲームビット2種: G3.8/G4.5、三角4種: 1.6/2.0/2.2/2.3、Y字型3種: Y00/Y0/Y1、六角6種: 0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0、ペンタローブ3種: P2/P5/P6、吸盤、SIMイジェクトピン (吸盤に付属)、ピック型オープナー、アルミニウムマグネティックハンドル、エクステンションビットホルダー、ピンセット、メタルスパッジャー、プラスチックへら2種: 小/大、専用ケース 材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル: アルミニウム、ピック型オープナー・プラスチックへら: ABS、吸盤: PVC、ピンセット・メタルスパッジャー: ステンレス鋼 長さ(mm)ビット:28、アルミニウムマグネティックハンドル: 80、エクステンションビットホルダー:115 六角対辺(mm)ビット:4 商品構成セット品
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

回転方向を固定できるラチェット機構を搭載しています。ネジを締める・緩めるときに手を持ち替えずに作業ができます。ギアがない無段階ラチェット機構のため、カリカリ音がしません。スマートフォン/パソコン/ノートパソコン/そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。ドライバーハンドルのリングを回して、ラチェット機構の緩める/締める/無効を切り替えできます。小型で持ち運びに便利です。狭い場所での作業にも適しています。差替ドライバーは両頭ビットです。使用頻度が高いプラス (PH0) と、マイナス (3mm) を組み合わせました。ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm)。TL-015/TL-015A/TL-016/TL-016A/TL-023付属のエクステンションビットホルダーと併用して、同製品のドライバービットが使えます。
材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM8660)、ドライバーハンドル: ポリカーボネイト+ポリプロピレン 長さ(mm)ビット:約160 (ビット先端間) 全長(mm)【差替ドライバー+ハンドル】約170 (最短時。ビットを含む) 六角対辺(mm)ビット:4 ビット【両頭】プラス: PH0、マイナス: 3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷