ドライバー/ビット :「くい」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端ホールド機能付の為、TORXネジとのくいつきがいいです。六角の転がり防止は、作業場でビットが煩わしく転がり落ちるのを防ぐ。
1本
2,610 税込2,871
翌日出荷

セット内容:7本組。収納ラック付。ホールド機能付の為、TORXネジとのくいつきがいいです。ハンドルに付いているマークにより、簡単にツールを見つけられます。転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
1セット
11,700 税込12,870
翌日出荷

Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番EA611DC-10 材質鍛造鋼製 全長(mm)25 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
530 税込583
翌々日出荷

Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番EA611DC-4 材質鍛造鋼製 全長(mm)25 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
380 税込418
当日出荷

Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
全長(mm)25 エスコ品番EA611DC-1.5 材質鍛造鋼製 先端サイズ1.5 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
380 税込418
当日出荷

超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:ARTS5-01●サイズ(全長):#2(65mm)×1本#2(85mm)×2本#2(110mm)×2本(5本組)●六角シャンク:1/4"●溝長:13mm●材質:ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼樹脂:アセチ アズワン品番65-3893-03
1パック(5本)
1,360 税込1,496
翌日出荷

Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番EA611DC-3 材質鍛造鋼製 本数1
1個
380 税込418
当日出荷

Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番EA611DC-2.5 材質鍛造鋼製 全長(mm)25 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
380 税込418
当日出荷

Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番EA611DC-8 材質鍛造鋼製 全長(mm)25 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
530 税込583
翌日出荷

1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番EA611DC-5 材質鍛造鋼製 本数1
1個
380 税込418
翌日出荷

Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番EA611DC-6 材質鍛造鋼製 本数1
1個
380 税込418
当日出荷

Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番EA611DC-2 材質鍛造鋼製 本数1
1個
380 税込418
当日出荷

滑り止めグリップ 柔軟なシャフトで手の届きにくい場所でも使用できます。
仕様●サイズ:E4・E5・E6・E7・E8●全長(mm):約260mm●軸長(mm):約150mm●入数:5本●E-TORX:E4:約3.7mm E5:約4.3mmE6:約5.4mm E7:約5.9mmE8:約7.3mm 商品構成セット品 アズワン品番65-2144-87
1セット(5本)
4,400 税込4,840
翌日出荷

1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

トーション効果によりビットに加わる負荷を軽減します。トーション効果によりビットに加わる負荷を軽減します。
差込角(inch)3/8 アズワン品番65-2154-35 対辺(inch)1/4(六角)
1個
4,270 税込4,697
3日以内出荷

1個
5,390 税込5,929
翌日出荷

スタンド付。 先端形状によってグリップエンドを色分け。 オイル・ガソリンに耐性有。 濡れた手で握っても滑りにくい。
セット内容(+)ドライバー:#00・#0(-)ドライバー:1.2・1.5・1.8・2.5mm6本組 全長(mm)133~173 商品構成セット品 アズワン品番64-2225-19
1セット
7,860 税込8,646
翌日出荷

壁掛けホルダー付。濡れた手で握っても滑りにくい。オイル・ガソリンに耐性があります。台紙付。スイスグリップはポリプロピレンサントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。
1セット
12,300 税込13,530
翌日出荷

転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
商品構成単品
1本
2,000 税込2,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
仕様●サイズ(mm):3/16”●軸長(mm):60●全長:157mm 商品構成単品 アズワン品番65-2142-98
1本
1,980 税込2,178
翌日出荷

転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
仕様●<セット内容>:1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●カラー:ケース:カーキ●ポケット数:10個 商品構成セット品 アズワン品番65-2143-02
1セット(6本)
9,620 税込10,582
翌日出荷

高硬度・高靭性。先端が見やすい両頭スリムタイプ。摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレ抑制。Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付きけに。マグネット付き。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。RoHS2適合品。
材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP 全長(mm)85 サイズ(+)#2 質量(g)82 硬度最高:HRC 62.5 シャンク径(inch)六角:1/4” (6.35)
1パック(5本)
1,470 税込1,617
3日以内出荷

超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:EXI18-JP●最大トルク:170N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~2,400rpm●打撃数:0~2,600回/分●サイズ:60×155×220mm●重量:1.5kg●付属品:バッテリー×2、充電器、両頭ビット(+)#2、ツールボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:Φ3.8×38mm/約738本 アズワン品番65-3893-31
1台
26,500 税込29,150
翌日出荷

セット内容:3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”。転がりにくい。先端は、耐久性と腐食保護に優れています。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
7,620 税込8,382
翌日出荷

DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。DRALL+グリップを採用したプラスドライバー。DRALL+グリップを採用したマイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製
仕様●サイズ(mm):(+)#1・#2・#3(-)4.0mm・5.5mm・6.5mm(6本組)●軸長(mm):80~150●ケースサイズ:240×48×315mm●工具袋:310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。 アズワン品番65-9264-07
1セット
14,800 税込16,280
翌日出荷

「SmartBL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードトリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。影が出にくい2灯LEDを新搭載2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダービットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。新風路設計モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ76A1PN2G-B●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強、即フル/170N・m、中/150N・m、弱/26N・m●締付能力:・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本 ・穴あけ DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用/約40分、フル/約55分●回転数:強、即フル/0~2,800rpm 中/0~1,450rpm 弱/0~950rpm テクス/0~2,800rpm●打撃数:強/0~3,100回/分、中/0~2,500回/分、弱/0~1,800回/分、テクス/0~2,500回/分、即フル/3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●防じん・耐水機能:IP56●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●ブラシレスモーター アズワン品番65-3893-10
1台
78,200 税込86,020
翌日出荷

セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
1セット
8,130 税込8,943
翌日出荷