超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:ARTS5-01●サイズ(全長):#2(65mm)×1本#2(85mm)×2本#2(110mm)×2本(5本組)●六角シャンク:1/4"●溝長:13mm●材質:ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼樹脂:アセチ
アズワン品番65-3893-03
1パック(5本)
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。外箱付き。
仕様●型番:PB 215.CBB●<セット内容>:10点●(-)ドライバービット:0.6X4・0.8X5.5・1X6.5・1.2X8(mm)●(+)ドライバービット:#1、#2●(-)精密ドライバービット:0.4X2.5・0.5X3.5(mm)●重量:450g●きりビット●プラスチックハンドル
アズワン品番65-3885-22
1組
¥12,300
税込¥13,530
翌々日出荷
便利な差替式ドライバーのセット。
ハイクオリティーペーパーボックス仕様。
工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。
リーマーブレード
仕様●差換式リーマー:90mm軸長●差替式ドライバーハンドル:105mm●(+)ドライバービット:#1・#2●(-)ドライバービット:4.0・5.5・6.5・8.0mm●(-)精密ドライバー:2.5・3.5mm
商品構成セット品
アズワン品番65-2142-81
1セット(9本)
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
ハイクオリティーペーパーボックス仕様。
工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。
成革製ロールアップケース入り。
組み立て作業、修理・点検作業、工場、ご自宅、または、移動中のための基本装備。
精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィット。
柔らかい表面の凸曲面のグリップ、快適な握り心地、優れたトルク伝達。
8 本のプロフェッショナルな高品質工具、スクエアプリッカー付き、最も狭い場所で使用できます。
用途スロットねじおよびフィリップスねじ用
仕様ドライバーハンドル:105mm
セット内容ドライバーハンドル:105mm(+)ドライバービット:#1・#2(-)ドライバービット:4×0.6・5.5×0.8・6.5×1・8×1.2mm(-)精密ドライバー:0.4X2.5・0.6X3.5mmきりビット
商品構成セット品
アズワン品番64-7868-87
1セット
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:EXI18-JP●最大トルク:170N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~2,400rpm●打撃数:0~2,600回/分●サイズ:60×155×220mm●重量:1.5kg●付属品:バッテリー×2、充電器、両頭ビット(+)#2、ツールボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:Φ3.8×38mm/約738本
アズワン品番65-3893-31
1台
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。