スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
アズワン品番65-3893-04
1台
¥70,700
税込¥77,770
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。