4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元六角付。手が濡れていても滑らないグリップ。打撃部分にはサイズの刻印入り。 ドライバーの選別が容易です。
1本
4,240 税込4,664
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:ARTS5-01●サイズ(全長):#2(65mm)×1本#2(85mm)×2本#2(110mm)×2本(5本組)●六角シャンク:1/4"●溝長:13mm●材質:ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼樹脂:アセチ アズワン品番65-3893-03
1パック(5本)
1,360 税込1,496
翌日出荷

セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼 商品構成7点 材質(ハンドル)樹脂
1セット(1セット)
11,100 税込12,210
翌日出荷

手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に適しています。 レーザー刻印のシリアルナンバー 人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。 グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。 サイズによってハンドル形状が多少異なります。
仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:1206.2-60●サイズ(mm):2●軸長(mm):60●全長(mm):105●ハンドル幅(mm):48●適合セットスクリュー:M4●適合キャップスクリュー:M2.5●重量(g):8●材質:軸材/特殊鋼、ハンドル/PB製樹脂 アズワン品番68-1823-51
1本
1,160 税込1,276
翌日出荷