ドライバー/ビット :「安全用」の検索結果

関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁、非磁性、非導電性 保護キャップ付
全長(mm)105 商品構成単品
1本
730 税込803
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セーフティループを取付可能な安全対策モデル
寸法(mm)(+)#2×6.0、(-)6.0×0.9(2本組) 商品構成セット品
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 商品構成単品 アズワン品番64-2222-47
1本
880 税込968
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)147 商品構成単品 アズワン品番64-2222-50
1本
880 税込968
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)197 商品構成単品 アズワン品番64-2222-48
1本
935 税込1,029
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157 商品構成単品 アズワン品番64-2222-84
1本
2,040 税込2,244
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 商品構成単品 アズワン品番64-2222-62
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)177 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-60
1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157 商品構成単品 アズワン品番64-2222-44
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-57
1本
995 税込1,095
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-55
1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157 商品構成単品 アズワン品番64-2222-83
1本
2,070 税込2,277
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 商品構成単品 アズワン品番64-2222-69
1本
1,030 税込1,133
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 商品構成単品 アズワン品番64-2222-63
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-56
1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 商品構成単品 アズワン品番64-2222-49
1本
880 税込968
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157 商品構成単品 アズワン品番64-2222-70
1本
995 税込1,095
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)147 商品構成単品 アズワン品番64-2222-46
1本
880 税込968
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-59
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-54
1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157 商品構成単品 アズワン品番64-2222-85
1本
1,800 税込1,980
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 商品構成単品 アズワン品番64-2222-68
1パック
1,030 税込1,133
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 商品構成単品 アズワン品番64-2222-61
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-58
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)147 商品構成単品 アズワン品番64-2222-51
1本
825 税込908
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 商品構成単品 アズワン品番64-2222-45
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷

転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
商品構成単品
1本
2,000 税込2,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆切替レバー付。ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
1本
12,100 税込13,310
翌日出荷

転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
仕様●サイズ(mm):3/16”●軸長(mm):60●全長:157mm 商品構成単品 アズワン品番65-2142-98
1本
1,980 税込2,178
翌日出荷

転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
仕様●<セット内容>:1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●カラー:ケース:カーキ●ポケット数:10個 商品構成セット品 アズワン品番65-2143-02
1セット(6本)
9,620 税込10,582
翌日出荷

ネジから滑り落ちないように粗いリブ(アンチカムアウトリブ、ACR)を備えた高品質のビット 磁石がついていて、ビットの先端をネジにしっかりと固定できます。 プラスチックコーティングにより、ねじ込み時の損傷から保護します。
先端サイズ#2 差込角対辺(mm)1/4” 両頭機能片頭
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気から保護された状態で作業できるESDビッドハンドホルダー。止め輪付き。先端にマグネットはついていません。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。内蔵の止め輪が、ホルダー内でツールをしっかりと固定します。
1本
2,960 税込3,256
翌日出荷

セット内容:3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”。転がりにくい。先端は、耐久性と腐食保護に優れています。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
7,620 税込8,382
翌日出荷

セット内容:17点、ドライバーハンドル 45mm(軸長)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #2・#3、ポジビット #2・#3、TORXビット T10・T15・T20・T25・T30・T40、Hexビット 3・4・5・6・8mm、(-)ビット 5.5mm。正逆切替レバー付。ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
1セット
23,800 税込26,180
翌日出荷

セット内容:13点、ドライバーハンドル 133mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
22,300 税込24,530
翌日出荷

セット内容:18点、ドライバーハンドル 133mm、ビットホルダー 75mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・10・13mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
26,400 税込29,040
翌日出荷

セット内容:T7・T8・T9・T10・T15・T20。イジリ止付。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。先端は耐久性と腐食保護に優れています。
1セット
9,830 税込10,813
翌日出荷

6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 鉄骨などを締結する際におすすめの口径サイズが大きなソケットビットの5点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP635●対辺(mm):17・19・21・22・24(5本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):24・26・28.5・30・32.5●全長(mm):101●重量(g):1040●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33 アズワン品番68-1828-87
1セット
8,800 税込9,680
翌日出荷

スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付) アズワン品番65-3893-04
1台
70,700 税込77,770
翌日出荷

セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼 商品構成7点 材質(ハンドル)樹脂
1セット(1セット)
11,100 税込12,210
翌日出荷