ドライバー/ビット :「精密ねじ」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.35mm六角シャンク 手回し用 めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm アズワン品番65-2142-85
1組
1,380 税込1,518
当日出荷

6.35mm六角シャンク 手回しでなめた精密ねじが外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材●全長:100mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm アズワン品番65-2142-86
1本
730 税込803
翌日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2225-57
1本
625 税込688
翌日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2225-59
1本
625 税込688
翌日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2226-54
1本
580 税込638
翌日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2225-58
1本
625 税込688
翌日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2226-53
1本
625 税込688
翌日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2225-56
1本
625 税込688
翌日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2227-04
1本
580 税込638
翌日出荷

濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。電子作業および精密機械加工分野の小型・精密マイナスネジ用。精密な刃先がねじに最適にフィットします。ソフトな握り心地のグリップ。微調整や微妙な締付け作業に。回転式 キャップの色で先端形状が識別可能です高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォン・通信機器・パソコン等に使用されている専用特殊ねじ用精密ドライバー ハンドル部には使いやすい回転キャップ付
仕様●セット点数:6本●全長:113mm●軸長:20mm●先端:Y型:1.85溝:1.3、1.8mm6溝:1.3、1.9mm+00 商品構成セット品 アズワン品番65-2143-79
1セット(6本)
2,760 税込3,036
当日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
商品構成単品 アズワン品番64-2227-64
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
仕様サイズ×軸径(mm):+#3×8.0 質量(g)159 商品構成単品 アズワン品番64-2227-63
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
仕様サイズ×軸径(mm):+#1×5.0 質量(g)68 商品構成単品 アズワン品番64-2227-60
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
仕様サイズ×軸径(mm):+#2×6.0 質量(g)136 商品構成単品 アズワン品番64-2227-62
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
セット内容(+)#2×6.0、(-)6.3×1.0 先端形状+ 商品構成セット品 アズワン品番64-2227-78
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
商品構成単品 アズワン品番64-2227-68
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
商品構成単品 アズワン品番64-2227-71
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
質量(g)136 商品構成単品 アズワン品番64-2227-70
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
仕様サイズ×軸径(mm):+#2×6.0 質量(g)113 商品構成単品 アズワン品番64-2227-61
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

セット内容:1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm。ポールポイント付き。電子機器や精密機器のネジの取り付け、取り外し作業に最適。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
1セット
6,000 税込6,600
翌日出荷

セット内容:6本組。ESDドライバー、静電対策仕様、六角ねじ用。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ。その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
10,300 税込11,330
翌日出荷

セット内容:12点、Hex:3・4mm、精密Hex:1.5・2・2.5mm、Hex-Plus:4・5・6・8・10mm、ソケット:10・13mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。早回し回転キャップ付の精密ドライバー3点。六角ねじの保持機能を備えた、力の伝達をよくするT型ハンドルドライバー5点。Hex-Plusサイズ(六角ソケットねじが円筒状に回転するのを防ぎます)。
1セット
27,700 税込30,470
翌日出荷

ハイクオリティーペーパーボックス仕様。 工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。 成革製ロールアップケース入り。 組み立て作業、修理・点検作業、工場、ご自宅、または、移動中のための基本装備。 精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィット。 柔らかい表面の凸曲面のグリップ、快適な握り心地、優れたトルク伝達。 8 本のプロフェッショナルな高品質工具、スクエアプリッカー付き、最も狭い場所で使用できます。
用途スロットねじおよびフィリップスねじ用 仕様ドライバーハンドル:105mm セット内容ドライバーハンドル:105mm(+)ドライバービット:#1・#2(-)ドライバービット:4×0.6・5.5×0.8・6.5×1・8×1.2mm(-)精密ドライバー:0.4X2.5・0.6X3.5mmきりビット 商品構成セット品 アズワン品番64-7868-87
1セット
12,000 税込13,200
翌日出荷

セット内容:6本組。静電対策仕様:ESDの表面電気抵抗は≧10^9Ω以下です。ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。導電性グリップ、工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
6,220 税込6,842
翌日出荷

セット内容:6本組。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
8,620 税込9,482
翌日出荷

静電対策仕様。ESDの表面電気抵抗は≧10^9 ohm以下です。ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。導電性グリップ。
1本
1,610 税込1,771
翌日出荷

セット内容:18点、(+)ドライバー #1×80・#2×100・#3×150mm、(+)ミニドライバー #2×25mm、(+)精密ドライバー #0、ポジドライブドライバー #1・#2、(-)ドライバー 0.8×100・1.0×125・1.2×150mm、(-)貫通ドライバー 1.0×100・1.2×125mm、(-)ミニドライバー 1.0×24.5mm、(-)精密ドライバー 0.4×80mm、(-)絶縁ドライバー 0.4×80・0.6×100mm、ねじグリッパー Φ4.5~6mm、Φ6.0~8.5mm。貫通ドライバーは、ねじ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することができます。ミニハンドルドライバーは、狭いスペースでの作業に最適です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。
1セット
27,700 税込30,470
翌日出荷

セット内容:T4・T5・T6・T7・T8・T9。ESD静電対策精密トルクスドライバー。ホールド仕様先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷

セット内容:T7・T8・T9・T10・T15・T20。イジリ止付。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。先端は耐久性と腐食保護に優れています。
1セット
9,830 税込10,813
翌日出荷

静電対策仕様 ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。 ハンドル後部にあつ早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。 ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の腐食性を高めます。 先端形状によって色分けされています。
仕様●サイズ:1IPR●軸長(mm):40●ハンドル幅(mm):97●軸径(mm):2●全長(mm):137 商品構成単品 アズワン品番65-2143-07
1本
2,950 税込3,245
翌日出荷

セット内容:0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。Hex-Plusは接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジ山の寿命を延ばします。ケースのポケットは透明タイプ。ケースは折りたたみ可能。ケースは折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
5,440 税込5,984
8日以内出荷

。軸カラーはサイズにより異なります。
仕様●先端:(+)#000●全長:95mm●生産国:日本●材質:刃先/クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル/真鍮●軸径(mm):Φ1.8●軸長(mm):24●精密機器のネジ回しに●回転座金付き●コンピューター関連・精密機器の組立、修理●TV・VTR・ラジオ・無線機器の取付、修理●時計・メガネの調整・修理、模型組立など●握りやすいローレット付ハンドル アズワン品番65-9263-99
1本
265 税込292
翌日出荷