手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:6.0mm●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付●セット内容2点
アズワン品番65-9264-76
1セット
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:T10●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットは先端マグネット付●セット内容2点
アズワン品番65-9264-80
1セット
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:T8●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットは先端マグネット付●セット内容2点
アズワン品番65-9264-78
1セット
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:2.5mm●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付●セット内容2点
アズワン品番65-9264-70
1セット
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:T30●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットは先端マグネット付●セット内容2点
アズワン品番65-9264-85
1セット
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:4.0mm●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付●セット内容2点
アズワン品番65-9264-72
1セット
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:T9●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットは先端マグネット付●セット内容2点
アズワン品番65-9264-79
1セット
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:5.0mm●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付●セット内容2点
アズワン品番65-9264-75
1セット
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:2.0mm●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付●セット内容2点
アズワン品番65-9264-69
1セット
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60
質量(g)16
先端サイズ5
外径(Φmm)8
差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
アズワン品番64-2238-78
1本
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60
質量(g)17
先端サイズ6
外径(Φmm)9.4
差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
アズワン品番64-2238-80
1本
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60
質量(g)16
先端サイズ5.5
外径(Φmm)8.8
差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
アズワン品番64-2238-79
1本
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能。ビットは別売です。
仕様●型番:GDX18V-200●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:200N・m●締付能力:(インパクトドライバー)普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12(インパクトレンチ)普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約60分(80%)、約70分(フル充電)●回転数:0~3400rpm●打撃数:0~4000回/分●サイズ:147(W)×75(D)×237(H)mm●重量:1.8kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●使用可能アクセサリー:6.35mm六角軸ビット、12.7mm角ドライブソケット●暗所の作業に威力を発揮、LEDライト付●ETP(防じん、防滴機構)搭載●高効率Cモーター(ブラシレスモーター)
アズワン品番65-5658-04
1個
¥56,200
税込¥61,820
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60
質量(g)30
先端サイズ11
外径(Φmm)16
差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
アズワン品番64-2238-75
1本
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60
質量(g)27
先端サイズ10
外径(Φmm)14.7
差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
アズワン品番64-2238-74
1本
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60
質量(g)23
先端サイズ9
外径(Φmm)13
差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
アズワン品番64-2238-83
1本
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60
質量(g)20
先端サイズ8
外径(Φmm)12
差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
アズワン品番64-2238-82
1本
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60
質量(g)38
先端サイズ13
外径(Φmm)18.5
差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
アズワン品番64-2238-77
1本
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60
質量(g)33
先端サイズ12
外径(Φmm)17
差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
アズワン品番64-2238-76
1本
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60
質量(g)19
先端サイズ7
外径(Φmm)11
差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
アズワン品番64-2238-81
1本
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
ラチェットハンドルは60ギアのため、送り角は6°になり、狭いスペースでも作業ができます。
形状とサイズに応じて色分けされています。
仕様●ラチェットハンドル(六角対辺1/4”):87mm●ビット六角シャンク:1/4”●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1・#2●ポジドライブビット:#1・#2●TORXビット:T15・T20・T25●Hex-Plusビット:4・5mm
商品構成セット品
アズワン品番65-2144-48
1セット
¥9,940
税込¥10,934
翌日出荷
マグネット付き。ラチェット左右切替式。ラチェットの送り角は5°のため狭い場所でも締付きけできます。ローレット設計なので、緩んだねじを指先で操作可能。
用途ねじの締付け作業に
寸法(mm)ビット:(-)1.0×6.0、1.0×7.0 (+)#1、#2
先端角度ストレート、オフセット (15°)、オフセット (-15°)
ハンドル寸法(mm)全長:110
対辺(inch)差込六角:1/4”
1セット(1セット)
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】
・ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
・手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!
・山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!
・ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易
・ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。
仕様<ドライバー>・六角シャンク 1/4"・全長 95mm・送り角 6°・ラチェット式・左右切替式・ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能<ビット>・六角シャンク 1/4"・(+)#2×(-)6mm・200mm・51g・マグネット付・錆に強い無電解ニッケル表面処理
セット内容・ドライバーハンドル(電工型)、[+ -]ドライバービット
商品構成単品
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
セット内容:18点、ドライバーハンドル 133mm、ビットホルダー 75mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・10・13mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
セット内容:22点セット、ラチェットハンドル 95mm、差込六角対辺 1/4”、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30。樹脂ケース付。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】:ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度。高性能の為本締めが可能。
1セット
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
材質鍛造鋼製
全長(mm)25
先端形状ヘックスローブ
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
全長(mm)100
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(mm)1.5
エスコ品番EA611BM-1.5
本数1
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
全長(mm)50
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(mm)4
エスコ品番EA611BL-4
本数1
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
全長(mm)50
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(mm)3
エスコ品番EA611BL-3
本数1
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
全長(mm)100
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(mm)5
エスコ品番EA611BM-5
本数1
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
全長(mm)50
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(mm)6
エスコ品番EA611BL-6
本数1
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
全長(mm)150
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(mm)6
エスコ品番EA611BN-6
本数1
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
全長(mm)100
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(mm)4
エスコ品番EA611BM-4
本数1
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。