23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。 首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度 切替式レバーで正逆の切り替えが可能。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼 商品構成セット品 アズワン品番65-2144-80
1セット
4,750 税込5,225
当日出荷

セット内容:18点、ドライバーハンドル 133mm、ビットホルダー 75mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・10・13mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
26,400 税込29,040
翌日出荷

ペン型クリップが付いています。
セット内容ビット:(+)#000×(-)#000、(+)#00×(-)#00、5溝タイプ:0.8×1.2mm 全長(mm)155 差込角(mm)3.0 商品構成セット品
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用 エスコ品番EA164EH-124 質量(g)176 本数1 ビット軸対辺(mm)22
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用 エスコ品番EA164EH-127 質量(g)200 本数1 ビット軸対辺(mm)22
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
1セット
1,110 税込1,221
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●セット内容:60点●ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm●+ビット:全長25mm:#0・#1・#2・#3全長50mm:#1・#2・#3●-ビット:全長25mm:3・4・5.5・6.5mm全長50mm:4・5.5・6.5mm●TORXビット:全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40全長50mm:T15・T20・T25●TORXビット(イジリ止付):全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40●エクステンションバー:150mm●ソケットアダプター:25・50mm●ビットホルダー:60mm●ラチェットハンドル:180mm●Hexビット:全長25mm:2・2.5・3・4・5・6mm全長50mm:4・5・6mm●ビットアダプター:25mm●差込角:1/4” アズワン品番65-2166-63
1セット
9,170 税込10,087
翌日出荷

セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
39,000 税込42,900
翌日出荷

1本
2,390 税込2,629
翌日出荷

ペン型クリップが付いています。
セット内容ビット:(+)#000×(-)#000、(+)#00×(-)#00、(+)#0×(-)#0 全長(mm)155 差込角(mm)3.0 商品構成セット品
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:RS3012M/8-L52●対辺(mm):3・4・5・6・7・8・10・12(8個組)●全長(mm):52●差込角:3/8"●レール長さ:200mm アズワン品番67-4718-80
1組
7,920 税込8,712
翌日出荷

仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:RS3440T/8●サイズ:E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20(8個組)●全長(mm):44.9~54.9●差込角:3/8"●レール付き アズワン品番67-4718-79
1組
33,300 税込36,630
翌日出荷

先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ピン・リング付
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ピン・リング付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BTP6-22P●対辺(mm):22●外径(mm):26.5●全長(mm):85●差込角:3/4"●サイズ(mm):S/22、L/85、D1/38、D2/26.5●重量(g):392●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番68-1809-75
1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

握りやすいためのローレットが施されています。
仕様●<セット内容>:6点●TORXビットソケット:T25・T30●Hexビットソケット:4・5・6・8・10mm●差込角:3/8"●全長:100・107mm●ホルダーケース付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●自転車メンテナンス用 アズワン品番65-9267-64
1セット
16,800 税込18,480
翌日出荷

適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用 エスコ品番EA164EH-122 質量(g)162 本数1 ビット軸対辺(mm)22
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

全長(mm)40 適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用 エスコ品番EA164EH-119 質量(g)140 先端サイズ19 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)3/4 ビット軸対辺(mm)22 両頭機能片頭
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

全長(mm)50 適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用 エスコ品番EA164EH-132 質量(g)227 先端サイズ32 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)3/4 ビット軸対辺(mm)22 両頭機能片頭
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
1セット
995 税込1,095
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーション効果によりビットに加わる負荷を軽減します。トーション効果によりビットに加わる負荷を軽減します。
差込角(inch)3/8 アズワン品番65-2154-35 対辺(inch)1/4(六角)
1個
4,270 税込4,697
3日以内出荷


先端部外径(mm)/11.22。全長(L1;mm)/49。軸長(L2;mm)/23。外径(D;mm)/17.8。
仕様●メーカー:SIGNET(シグネット)●型番:22870●差込角:3/8"●サイズ:T55●全長:49mm●軸長:23mm●外径:17.8mm●各部サイズ: アズワン品番68-1830-76
1個
650 税込715
3日以内出荷


おすすめ人気ランキング