37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用 エスコ品番EA164EH-127 質量(g)200 本数1 ビット軸対辺(mm)22
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

エスコ品番EA611GM-27 材質鍛造鋼製 全長(mm)50 先端形状ヘックスローブ 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
650 税込715
翌日出荷

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611AA-27 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
585 税込644
翌日出荷

1本
2,700 税込2,970
翌日出荷

仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 全長(mm)50 先端サイズT27 軸長(mm)24 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-88
1本
635 税込699
翌日出荷

全長(mm)25 先端サイズT27 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-54
1本
755 税込831
翌日出荷

全長(mm)152 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT27 エスコ品番EA611GM-76 先端形状トルクス 本数1
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

全長(mm)50 先端サイズ27 IPR 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2224-57 両頭機能片頭
1本
1,550 税込1,705
翌日出荷

全長(mm)25 先端サイズ27 IPR 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2224-44 両頭機能片頭
1本
845 税込930
翌日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT27 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611GV-6 先端形状トルクス 本数1
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT27 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611GV-17 先端形状トルクス 本数1
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

全長(mm)154 両頭機能片頭 先端サイズT27 エスコ品番EA560-35 軸径(Φmm)9 先端形状トルクス 本数1
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

1本
735 税込809
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SC-327 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

1本
2,180 税込2,398
翌日出荷

全長(mm)25 先端サイズT27 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-38
1本
870 税込957
翌日出荷

全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT27 エスコ品番EA611GM-66 先端形状トルクス 本数1
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT27 エスコ品番EA611GM-56 先端形状トルクス 本数1
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズ27IP エスコ品番EA611GL-127 先端形状トルクスプラス 本数1
1個
625 税込688
翌日出荷

狭所で作業しやすいスタビー仕様
商品構成単品 アズワン品番64-7871-71
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷

セット内容:22点セット、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ドライバーハンドル 118mm、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm。樹脂ケース付。
1セット
4,630 税込5,093
翌日出荷

24mm~36mmまで対応する豊富なソケットセット。 Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。 大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ。 インパクトレンチ対応。
仕様30mm六角対応 セット内容オフセットアダプター(30mm)、専用ソケット(12角):24・27・30・32・36mm、Cリング(2個) 材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 寸法(mm)本体:59×284×32 質量(g)本体+ソケット+Cリング:1380 最大トルク(N・m)500 入力部の差込角(mm)六角軸:対辺6.35、六角ソケット:対辺30、差込角:9.52、12.7 アズワン品番64-7926-26
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

仕様●セット内容:60点●ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm●+ビット:全長25mm:#0・#1・#2・#3全長50mm:#1・#2・#3●-ビット:全長25mm:3・4・5.5・6.5mm全長50mm:4・5.5・6.5mm●TORXビット:全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40全長50mm:T15・T20・T25●TORXビット(イジリ止付):全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40●エクステンションバー:150mm●ソケットアダプター:25・50mm●ビットホルダー:60mm●ラチェットハンドル:180mm●Hexビット:全長25mm:2・2.5・3・4・5・6mm全長50mm:4・5・6mm●ビットアダプター:25mm●差込角:1/4” アズワン品番65-2166-63
1セット
9,170 税込10,087
翌日出荷

全長(mm)127 両頭機能片頭 エスコ品番EA611GA-32 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

全長(mm)127 両頭機能片頭 エスコ品番EA611GA-31 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 本数1
1個
1,280 税込1,408
当日出荷

用途ステンレス等、難削材に 材質HSCOM42(コバルトハイス) 全長(mm)127 刃先径(Φmm)6 差込角対辺(mm)6.35 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,940 税込2,134
翌日出荷

セット内容:22点セット、ラチェットハンドル 95mm、差込六角対辺 1/4”、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30。樹脂ケース付。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】:ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度。高性能の為本締めが可能。
1セット
5,030 税込5,533
翌日出荷

1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
1セット
8,130 税込8,943
翌日出荷

40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
1セット
1,310 税込1,441
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA683WB 材質(グリップ)樹脂 軸貫通なし
1個
9,170 税込10,087
翌日出荷


。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:T27●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付 アズワン品番65-9264-42
1セット
1,050 税込1,155
翌日出荷

1セット(2本)
510 税込561
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(2本)
635 税込699
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550BT-2 セット内容1/4ヘクスクイックリリースハンドル:119mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.2×6.5mm/ヘックスビット(イジリ止付):2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm/トルクスビット(イジリ止付):T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/ポジビット:#1・#2・#3/スパナビット:#4・#6・#8・#10/トライウィングビット:#1・#2・#3・#4/トルクセットビット:#6・#8・#10" 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷