21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)8 全長(mm)110 質量(g)39 適合ねじM5 アズワン品番64-2222-33 両頭機能片頭
1本
3,110 税込3,421
翌日出荷

寸法(mm)4 質量(g)31 適合ねじM5 アズワン品番64-2222-19
1本
2,150 税込2,365
翌日出荷

軸径(Φmm)6 全長(mm)125 質量(g)29 適合ねじM5 商品構成単品 アズワン品番64-2228-28
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

全長(mm)160 質量(g)38 先端サイズT25 適合ねじM5 先端形状トルクス アズワン品番64-2222-39 両頭機能片頭
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱。回転速度を変更できる無断変速スイッチ。手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用。長いネジやボルトの締付けに。最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め
仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0~2500rpm(無負荷時)●打撃数:0~3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8普通ボルト/M5~M14高力ボルト/M5~M12 アズワン品番65-5658-06
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×6.0 全長(mm)90 質量(g)48 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2226-95
1本
2,170 税込2,387
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×7.0 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2226-88
1本
3,290 税込3,619
翌日出荷

軸径(Φmm)6 全長(mm)125 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2228-30
1本
1,700 税込1,870
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):#2×6.0 全長(mm)205 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2227-40
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×5 全長(mm)205 質量(g)60 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2226-62
1本
3,390 税込3,729
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×6.0 全長(mm)255 質量(g)83 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2227-02
1本
2,170 税込2,387
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×6.0 全長(mm)205 質量(g)73 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2227-01
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×7.0 全長(mm)360 質量(g)142 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2227-03
1本
2,890 税込3,179
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2227-24
1本
2,450 税込2,695
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0 全長(mm)205 オレンジ 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2227-36
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

全長(mm)270 質量(g)104 適合ねじM4-5 商品構成単品 アズワン品番64-2225-79
1本
3,560 税込3,916
翌日出荷

適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2223-01
1本
3,600 税込3,960
翌日出荷

軸径(Φmm)7 質量(g)45 適合ねじM4-5 アズワン品番64-2222-16
1本
2,150 税込2,365
翌日出荷

軸径(Φmm)6 全長(mm)80 質量(g)45 適合ねじM4-5 商品構成単品 アズワン品番64-2226-24
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

仕様●〈セット内容〉:インパクトドライバー ハンマードリルセット システムケース #2×65mmドライバービット(5本)バッテリー(EA813HD-16×2個)充電器(EA813H-12)●仕様:樹脂ケースセット●【インパクトドライバー仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●最大トルク:110N・m●締付能力:小ねじ/4~8mm 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:0~2,700rpm●打撃数:0~3,200回/分●サイズ:150×217(H)mm●重量:1.1kg●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●【ハンマードリル仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●穴あけ能力:コンクリート/3.4~18mm、鉄工/13mm、木工/18mm●回転数:ノーマルモード/0~1,080rpm ローモード/0~800rpm●打撃数:ノーマルモード/0~5,500回/分 ローモード/0~800回/分●充電器:AC100V●充電時間:約60分●サイズ:246×74×202(H)mm●重量:2.1kg●無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付●DC10.8Vで小型・軽量 アズワン品番65-9285-65
1セット
68,000 税込74,800
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売 アズワン品番65-3893-20
1台
13,900 税込15,290
翌日出荷

おすすめ人気ランキング