ドライバービットセット(ラチェット式ハンドル付)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA550PBセット内容T型ラチェットドライバー(マグネット付):158mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1×6・2×6・3×6・1.2×8mm/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/トルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30/ポジビット:#1・#2・#3種類セット品商品構成セット品
#2x100mm [+]ドライバーエスコ翌日出荷
力の入れやすいグリップ形状
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-2軸径(Φmm)6全長(mm)205質量(g)85種類グリップドライバー先端サイズ#2材質(軸)特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Hexビットセットエスコ翌日出荷
ビットケース付。
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0mm全長(mm)25サイズ(inch)六角シャンク:1/4”入数6組
(+)ドライバーエスコ翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-0種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Hexビットセットエスコ翌日出荷
六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
Hexビットセットエスコ翌日出荷
六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
ドライバー (+ -)エスコ翌日出荷
2本組。セット内容:(+)ドライバー、(-)ドライバー。【(+)ドライバー】・先端×軸径 #2×6mm、・軸長 100mm、・全長 205mm、・グリップ幅 29mm。高品質、耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ハンドル後端は丸くなっており、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができ、結果としてカムアウト現象を防ぎやすくなっています。【 (-)ドライバー】・刃幅×刃厚 6.5×1.0mm、・軸長 140mm、・刃幅 6.5mm、・刃厚 1.0mm。力の入れやすいグリップ形状。水や油のついた手で握っても滑りにくいです。
100mm [-]ドライバーエスコ翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-100種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
140mm [-]ドライバーエスコ翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-140種類グリップドライバー軸長(mm)140商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
120mm [-]ドライバーエスコ翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-120種類グリップドライバー軸長(mm)120商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
160mm [-]ドライバーエスコ翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-160種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
6本組 [+-]ドライバー(ケース付)エスコ翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径×軸長:#1×5mm×80mm・#2×6mm×100mm・#3×7mm×150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:5.5×0.8mm×120mm・6.5×1.0mm×140mm・8.0×1.2mm×160mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー/ビット の新着商品
ページ: 1/ 3
ビットケースPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)税込¥3,298¥2,998
ビットホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)税込¥747~¥679~
ビットボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)税込¥2,198¥1,998