ボールポイント付。ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ボールエンド形状により、角度をつけて作業できるため入り組んだ箇所に最適です。サイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易。
セットのビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き。
1組
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。工具袋付。
1セット
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。
首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度
切替式レバーで正逆の切り替えが可能。
手の平に収まるコンパクトサイズ。
柄部分にもビット装着可能。
仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼
商品構成セット品
アズワン品番65-2144-80
1セット
¥4,750
税込¥5,225
当日出荷
左右切替式。
ビット使用時でも厚さ26mmの薄型ヘッド部分。
樹脂ケース付。
手の平に収まるコンパクトモデルでDIYや自転車の車載工具にも最適。
セット内容<セット内容>:9点セットビット:(+)#1・2・3、(-)4.0・6.0mmHexビット:4.0・5.0・6.0mmビット全長:25mm差込六角対辺:1/4”ラチェットハンドル:93mm
ケース色レッド
ケース寸法(mm)119×40×15
商品構成セット品
ギア数52
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・
セット内容4本組(3.0・4.0・5.0・6.0)
全長(mm)89
サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
1セット
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
エスコ品番EA562-30
セット内容ラチェットハンドル:93mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/ハンドル六角対辺:1/4/Hexビット:4・5・6mm"
商品構成セット品
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
仕様ドライバー全長:142mmビット対辺:5/16"
セット内容(+)ビット:#2・#3・#4(-)ビット:12×2.0mmHexビット:5.0・6.0・7.0・8.0・10mmTORXビット:T30・T40・T45・T50・T55
商品構成セット品
トルク(N・m)90
1組
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
エスコ品番EA562-9
セット内容ラチェットハンドル:110mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:6mm/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50085053,2138,セット品"
商品構成セット品
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
1個
¥9,170
税込¥10,087
翌日出荷
セット内容:12点、Hex:3・4mm、精密Hex:1.5・2・2.5mm、Hex-Plus:4・5・6・8・10mm、ソケット:10・13mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。早回し回転キャップ付の精密ドライバー3点。六角ねじの保持機能を備えた、力の伝達をよくするT型ハンドルドライバー5点。Hex-Plusサイズ(六角ソケットねじが円筒状に回転するのを防ぎます)。
1セット
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
仕様●セット内容:19点●ビット六角シャンク:1/4"●ドライバーハンドル:146mm●ビット全長:89mm●(+)ビット:#1、#2、#3●ポジビット:#1、#2、#3●TORXビット:T10、T15、T20、T25、T30●Hexビット:3、4、5、6mm●(-)ビット:0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm●重量(g):751●4倍回転のターボギアを搭載●ラピッドアダプター式
アズワン品番65-9263-89
1セット
¥28,400
税込¥31,240
翌日出荷
ビットを外すと1/4”と5/16”のナットドライバーとしても使用できます。
セット内容ドライバーハンドル×1、ビット×2、(+)#1×(-)4.8、(+)#2×(-)6.3
商品構成セット品
差込角(inch)差込六角対辺…1/4"×5/16"
アズワン品番64-2227-79
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
クイックリリース。
仕様ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4"
セット内容ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4”ビット全長:89mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5mmHex-Plusビット:3.0・4.0・5.0・6.0mmTORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30ポジドライブビット:#1・#2・#3
商品構成セット品
1組
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
仕様ドライバー全長:124mm
質量(g)本体:59、ビットセット:67
商品構成セット品
アズワン品番64-7869-22
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
左右切替式。
仕様ビット六角シャンク:6mm
セット内容ラチェット式ドライバーハンドル:115mmビット六角シャンク:6mmビット全長:175mm(+)ビット:#1・#2(-)ビット:4・6mmHEXビット:4・5mmTORXビット:T10・T15・T20・T25ポジドライブビット:#1・#2
商品構成セット品
アズワン品番64-2222-08
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
エスコ品番EA550XB-2
セット内容(+)ビット:#2×36mm・#4×36mm・#3×36mm/(-)ビット:1×8mm・1.6×10mm/ビットホルダー:8mm(5/16)hex×1/2"sq"
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
エスコ品番EA550XB-7
セット内容ビットホルダー:1/4hex×1/4"sq/(+)ビット:#1×30・2×30・2×65・2×125"
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
エスコ品番EA550XC-2
セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1×7・1.6×9・2×12mm/ビットホルダー:8mm(5/16)hex×1/2"sq"
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥9,240
税込¥10,164
翌日出荷
いじり止め穴付き六角ネジ用。セーフティピン付。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。
セット内容:9個組。ホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です(※5/64”、3/32”、7/64”を除く)。手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)。色の違いによってサイズの選別が容易です。手締め時に便利なローレット加工。ツイストロックにより、ソケットの取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付。布製ベルトの裏側はマジックテープ付。
1セット
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様ドライバーハンドル:45mm差込ビット対辺:1/4"
ビット軸対辺(mm)1/4"
ビット全長(mm)25
アズワン品番64-7868-90
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
セット内容2点。マグネット付。早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。。
ハンドル長さ(mm)110
ビット全長(mm)125
対辺(inch)【ハンドル六角】1/4
ビットをハンドル内に収納てきます。ラチェットの正転・逆転・固定の切替えが出来ます。
仕様●〈セット内容〉:7点●ドライバーハンドル:69mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1●Hexビット:2.5・3・4・5mm●TORXビット:T10・T25●重量(g):175●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状
アズワン品番65-9263-97
1セット
¥9,210
税込¥10,131
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。