10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)6 全長(mm)125 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2228-30
1本
1,700 税込1,870
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×6.0 全長(mm)255 質量(g)83 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2227-02
1本
2,170 税込2,387
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×6.0 全長(mm)205 質量(g)73 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2227-01
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×6.0 全長(mm)90 質量(g)48 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2226-95
1本
2,170 税込2,387
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):#2×6.0 全長(mm)205 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2227-40
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2227-24
1本
2,450 税込2,695
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0 全長(mm)205 オレンジ 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2227-36
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付 アズワン品番65-5670-18
1個
49,300 税込54,230
翌日出荷

仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:RS3012M/8-L52●対辺(mm):3・4・5・6・7・8・10・12(8個組)●全長(mm):52●差込角:3/8"●レール長さ:200mm アズワン品番67-4718-80
1組
7,898 税込8,688
翌日出荷

携帯電話やタブレットでの修理に特に適しています
仕様●(+)ドライバー:#000、#00、#0、#1●(-)ドライバー:0.16×0.8、0.23×1.5mm●マイクロドライバー:#1●トルクスドライバー:TX8、TX10、TX2、TX3、TX4、TX5、TX6、TX6BO、TX8BO●ドルクスプラスドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m、00、F、0●ペンタローブ マイクロドライバー:PL1.1、PL1.4●ナットドライバー:3●チップリフター:1X3.5●全長:137、157、177mm●重量(g):556●静電気から保護するマイクロドライバー25点セット アズワン品番65-9264-02
1セット
42,200 税込46,420
翌日出荷