21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. 防振ビットホルダー
エコ商品
全長(mm)55 質量(g)130 寸法H(mm)15 寸法D1(mm)22.5 寸法D2(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)プラスドライバー 軸長300mm No.2
エコ商品
質量(g)133 寸法L(mm)410 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷

質量(g)143 寸法L(mm)260 寸法H(mm)150 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
欠品中

1/4"H 両頭 プラスビット (溝位置14mm) 全長150mm
1個
429 税込472
5日以内出荷

材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番811-8189 セット内容(+)ドライバー:#1・#2・#3/(-)ドライバー:5.0・6.0・8.0mm 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(6本組)
4,898 税込5,388
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトビットホルダー1/2"SQ.DR.
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm ビス止めでの使用となります。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応 全長(mm)38 質量(g)90 寸法D1(mm)24 寸法D2(mm)25
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

適合ビット1/4(6.35mm)Hビット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カム部分は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。ヘッド部分は打撃による本体の割れを防ぐために少し軟らかくできています。ビットホルダを取り外すと12.7mmの差込角となっているので、汎用ソケットも使用できます。
先端形状プラス/マイナス 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトビットホルダー1/2"SQ.DR. ロック式
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm スライドチャックタイプで保持します。(ボールロック式)。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応 全長(mm)46 質量(g)207 寸法D1(mm)18.9 寸法D2(mm)25
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)両頭プラスビット
両頭機能両頭 先端形状プラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)アタックドライバーセット
エコ商品
種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)5/16Hビットホルダー
エコ商品
ビット取付方法押込式(ボール保持) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ロック式
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応 全長(mm)32 質量(g)116 寸法L(mm)46 寸法D1(mm)18.9 寸法D2(mm)22
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)差替ナットグリップソケットドライバー
エコ商品
寸法L(mm)235 寸法H1(mm)38 商品構成単品 寸法H2(mm)122 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応 全長(mm)32 質量(g)70 寸法D1(mm)24 寸法D2(mm)22
1個
1,798 税込1,978
欠品中

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)アタックドライバー
エコ商品
商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/2sq. ヘッドボルト用12角ビットソケット(トヨタ用)
エコ商品
全長(mm)100 質量(g)135 寸法H(mm)63.5 先端サイズ10 寸法D(mm)23 差込角対辺(mm)12.7[1/2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 防振ビットホルダー
エコ商品
全長(mm)45 質量(g)100 寸法H(mm)15 寸法D1(mm)22.5 寸法D2(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ソケットドライバー 1/4"
エコ商品
質量(g)70 寸法L(mm)225 寸法D(mm)9.1 寸法H1(mm)25 商品構成単品 寸法H2(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組
エコ商品
セット内容ビット:100P.32 プラスビット2,3,100P.32(PZ) ビットPZ2,PZ3,100S.32 マイナスビット9,11,100H.32 ヘックスビット4,5,6,7,8,10,100T.32 トルクスビットT25,T27,T30,T40,T45,T50,100X.32 3重4角ビットM5,M6,M8,M10,M12、アクセサリ:4112G,4138 差込角(mm)12.7[1/2] ケース寸法(mm)220×82×60 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25本組)
21,980 税込24,178
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8sq. トルクスインダストリアルディープソケット
エコ商品
全長(mm)55 差込角対辺(mm)9.5 両頭機能片頭 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法H(mm)41.5 先端形状トルクス 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)