ドライバー/ビット :「ねじバズーカ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DBZ-55B ネジバズーカ エンジニア 動画あり
潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
トラスコ品番773-6738 セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ラバー)エラストマー 関連資料(8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

DBZ-21 ネジザウルスバズーカセット エンジニア 動画あり
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。 潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外し セット内容ビット4本組(DBZ-57・51・52・53) 質量(g)125 六角穴対辺(mm)【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3 ビット全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

ネジザウルスバズーカ エンジニア 動画あり
潰れたプラスネジを外せる、ビット交換式ドライバー。 叩かず外せるハンマーフリービットを付け替えることで、さまざまな形状、潰れ具合のネジに対応。 エルゴノミクスデザインを採用したグリップで、ビットの性能を最大限に引き出します。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。(品番:DBZ-51) 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。(品番:DBZ-52)
用途なめた皿ネジ、ナベネジ等の取外し 商品構成セット品 関連資料(8.37MB)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DBZ-22 ネジザウルスバズーカ4本セット エンジニア 動画あり
潰れたプラスネジを外せるドライバービットの4本セット。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。 セット内容DBZ-58、57、51、52 材質本体/高炭素鋼、ケース/PET 全長(mm)105 質量(g)125 ケース寸法(mm)165×75×10 セット数4 対応ねじドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 両頭機能片頭
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

DBZ-01 バズーカモグラセット エンジニア 動画あり
回せなくなった皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーのフルセットです。Initialビットは軽症なネジを叩かず外せます。Initialビットで外せない重傷なネジは、Finalビットで叩いて外せます。ネジの形状・潰れ具合に合わせてビットを付替えることで、様々なネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。専用ケース付きで持ち運び・保管に便利です。
付属品No.1用Initialビット、No.2用Initialビット、対辺2.5~3mm用Initialビット、対辺4mm用Initialビット、対辺5mm用Initialビット、No.2用Finalビット、対辺2.5~3mm用Finalビット、対辺4mm用Finalビット、対辺5mm用Finalビット、締付け用両頭ビット、バズーカグリップ、専用ケース セット内容DBZ-51、52、53、54、56、57、63、64、65、DR-94、DBZ-50B 材質グリップ:ABS、ナイロンビット:高炭素鋼/エラストマー 軸長(mm)ビット:共通60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32 セット商品数11点 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×300×63 ビット全長(mm)共通105 関連資料(8.37MB)
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

六角穴付きネジビット エンジニア 動画あり
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジモグラー エンジニア 動画あり
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DBZ-20 ネジザウルスモグラセット エンジニア 動画あり
なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる! 手動・電動、問わずに使える凄い奴! 六角穴付ネジ用ビット4本セット! パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。 対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。 独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。 軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。 お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外し セット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65) 全長(mm)105 質量(g)125 六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5 ビット全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

潰れた皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるネジバズーカ・ネジモグラの専用グリップです。エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1セット
699 税込769
当日出荷

DZ-76 GTドライヴ ネジバズーカセット エンジニア 動画あり
GTドライヴ(DZ-70)と潰れたプラスネジを外せるネジバズーカ4本組(DBZ-22)のセット。独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。ボルスター(対辺13mm)付きで、パワフルにネジを回せます。錆で固着したネジを叩いて緩める貫通グリップ。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 全長(mm)194 グリーン/ブラック 質量(g)251 グリップ径(Φmm)38 適合ねじドライバーNo.0・No.1・No.2が対応するネジ 差込角対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)105 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)194×38×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

DBZ-58 ネジザウルスバズーカ (プラスネジ用) エンジニア 動画あり
なめたプラスネジや皿ネジが外せる特殊ビット。 なめたプラスネジの十字溝が軽症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(イニシャル)を叩かずに押し付けて回すだけで外すことができます。なめたプラスネジの十字溝が重症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(ファイナル)を叩き込んで回すことができます。
用途潰れたプラスネジ、皿ネジの取り外し、メガネの修理、時計の電池交換、パソコンの部品交換に 付属品ラバーグリップ 全長(mm)105 質量(g)25 タイプイニシャルビット 対応ねじNo.0(M1.4~2.6) アズワン品番65-1857-03 適応軽症用 関連資料(8.37MB)
1本
959 税込1,055
当日出荷

DZ-71 GTドライヴ 01 エンジニア 動画あり
ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ なめた皿ネジをたたかず外せるネジザウルスバズーカ装着。 十字ねじがなめても、最外周は損傷せずに残っている場合がほとんどです。 バズーカビット(Initial)の先端が4ヶ所の溝にピッタリ噛み合い、叩かなくても外せます。 ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状早回ししやすいくびれ部分。 天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
商品構成単品 付属ビットDBZ-51
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

DZ-70 GTドライヴ エンジニア 動画あり
ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。 レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。 早回ししやすいくびれ部分。天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
商品構成単品
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

DZ-72 GTドライヴ 02 エンジニア 動画あり
エンジニアGTドライヴ 02
ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ 通常のプラスNo.2用ビット付属。 先端径6.0mmなので、奥まった狭い場所にも最適。 ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。早回ししやすいくびれ部分。 天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
商品構成単品 付属ビット+No.2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷