なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる!
手動・電動、問わずに使える凄い奴!
六角穴付ネジ用ビット4本セット!
パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。
対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。
独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。
お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外し
セット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65)
全長(mm)105
質量(g)125
六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5
ビット全長(mm)105
関連資料(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。
独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。
軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。
重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。
ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外し
セット内容ビット4本組(DBZ-57・51・52・53)
質量(g)125
六角穴対辺(mm)【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3
ビット全長(mm)105
関連資料(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
潰れたプラスネジを外せるドライバービットの4本セット。
独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。
軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。
重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。
ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。
セット内容DBZ-58、57、51、52
材質本体/高炭素鋼、ケース/PET
全長(mm)105
質量(g)125
ケース寸法(mm)165×75×10
セット数4
対応ねじドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
両頭機能片頭
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~
ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。
Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。
ボルスターサイズ対辺13mm。
レンチ等を使用することで、高トルクを出力。
ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。
差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。
通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。
早回ししやすいくびれ部分。天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。
打撃面から離れた所を握ることができるため安全。
貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
商品構成単品
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるミドルサイズのドライバービット。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
材質炭素鋼
全長(mm)65
対応軽症
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
両頭機能片頭
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せる極短サイズのドライバービット。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
狭い場所での作業に。
材質炭素鋼
全長(mm)18
対応軽症
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
両頭機能片頭
潰れたプラスネジを外せる、ビット交換式ドライバー。
叩かず外せるハンマーフリービットを付け替えることで、さまざまな形状、潰れ具合のネジに対応。
エルゴノミクスデザインを採用したグリップで、ビットの性能を最大限に引き出します。
軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。(品番:DBZ-51)
重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。(品番:DBZ-52)
用途なめた皿ネジ、ナベネジ等の取外し
商品構成セット品
関連資料(8.37MB)
ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~
なめた皿ネジをたたかず外せるネジザウルスバズーカ装着。
十字ねじがなめても、最外周は損傷せずに残っている場合がほとんどです。
バズーカビット(Initial)の先端が4ヶ所の溝にピッタリ噛み合い、叩かなくても外せます。
ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。
Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。
ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、高トルクを出力。
ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。
差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。
通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状早回ししやすいくびれ部分。
天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。
打撃面から離れた所を握ることができるため安全。
貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
商品構成単品
付属ビットDBZ-51
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
なめたプラスネジや皿ネジが外せる特殊ビット。 なめたプラスネジの十字溝が軽症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(イニシャル)を叩かずに押し付けて回すだけで外すことができます。なめたプラスネジの十字溝が重症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(ファイナル)を叩き込んで回すことができます。
用途潰れたプラスネジ、皿ネジの取り外し、メガネの修理、時計の電池交換、パソコンの部品交換に
付属品ラバーグリップ
全長(mm)105
質量(g)25
タイプイニシャルビット
対応ねじNo.0(M1.4~2.6)
アズワン品番65-1857-03
適応軽症用
関連資料(8.37MB)
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~
通常のプラスNo.2用ビット付属。
先端径6.0mmなので、奥まった狭い場所にも最適。
ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。
Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。
ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、高トルクを出力。
ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。
差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。
通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。早回ししやすいくびれ部分。
天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。
打撃面から離れた所を握ることができるため安全。
貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
商品構成単品
付属ビット+No.2
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。