ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短エンジニア3日以内出荷
ラチェットレンチMini(DR-37)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組(DBZ-301)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5214セット内容DBZ-310、315、320、325、330、340、350、DR-37材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)90差込角(mm)6.35刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルトビット全長(mm)18
STUBBYドライヴ&ネジモグラ極短エンジニア翌日出荷から3日以内出荷
STUBBYドライヴ(DZ-90)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【ビット】炭素鋼、【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)63.5商品構成セット品ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短エンジニア翌々日出荷から3日以内出荷
ラチェットレンチMini(DR-37)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【ビット】炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー幅(mm)19厚さ(mm)23全長(mm)90商品構成セット品ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ネジモグラソケットセットエンジニア当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットの4本セット。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。付属品DWZ-05、DWZ-06、DWZ-08、DWZ-10材質【本体】炭素鋼/【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)29質量(g)126差込角(mm)9.5対応ねじ対辺5.0・6.0・8.0・10.0mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
極薄ラチェット&ネジモグラ極短エンジニア3日以内出荷
極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質炭素鋼[ビット]/炭素鋼&ABS[グリップ]/エラストマー[ビットホルダー]幅(mm)19.5厚さ(mm)18.5全長(mm)103差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ネジモグラ 極短セットエンジニア当日出荷から3日以内出荷
潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の4本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。ホーローセットにも使える細軸仕様。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質炭素鋼[本体]全長(mm)18差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
MINIドライヴ&ネジモグラミドルエンジニア当日出荷
MINIドライヴ(DZ-80)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラミドル4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。狭く奥まった場所でも使える細軸仕様。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質炭素鋼[ビット]/エラストマー・PP・炭素鋼[グリップ]/エラストマー[ビットホルダー]全長(mm)117グリップ部(mm)径:24差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
ネジモグラ ミドルセットエンジニア当日出荷
潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質炭素鋼[本体]全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ネジモグラソケットエンジニア(3件のレビュー)当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。材質炭素鋼全長(mm)29差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
極薄ラチェット&ネジモグラ極短エンジニア当日出荷
極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組(DBZ-301)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。幅(mm)19.5厚さ(mm)18.5全長(mm)103色グリーン/ブラック質量(g)84対辺(mm)6.35適合ねじ対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト商品構成セット品ビット全長(mm)18寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)103×19.5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
MINIドライヴ&ネジモグラミドルエンジニア(1件のレビュー)当日出荷
MINIドライヴ(DZ-80)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラミドル7本組(DBZ-401)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。狭く奥まった場所でも使える細軸仕様。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。全長(mm)117色グリーン/ブラック質量(g)137グリップ径(Φmm)24適合ねじ対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)117×24×24RoHS指令(10物質対応)対応
GTドライヴ ネジモグラセットエンジニア当日出荷
GTドライヴ(DZ-70)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ4本組(DBZ-20)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ボルスター(対辺13mm)付きで、パワフルにネジを回せます。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。色グリーン/ブラック質量(g)256グリップ径(Φmm)38適合ねじ対辺2・2.5~3・4・5mmの六角穴付きボルト差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)194×38×38RoHS指令(10物質対応)対応
ネジモグラ ミドルセットエンジニア当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。セット内容【7点】DBZ-410、DBZ-415、DBZ-420、DBZ-425、DBZ-430、DBZ-440、DBZ-450材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)97差込角(mm)6.35対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
ネジモグラ 極短セットエンジニア当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。ホーローセットにも使える細軸仕様。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。セット内容【7点】DBZ-310、DBZ-315、DBZ-320、DBZ-325、DBZ-330、DBZ-340、DBZ-350材質炭素鋼全長(mm)18質量(g)30差込角(mm)6.35対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスモグラミドル極短 全長65mmエンジニア当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるミドルサイズのドライバービット。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。材質炭素鋼全長(mm)65対応軽症差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)両頭機能片頭
ネジザウルスモグラ極短 全長18mmエンジニア(1件のレビュー)当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せる極短サイズのドライバービット。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
狭い場所での作業に。材質炭素鋼全長(mm)18対応軽症差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)両頭機能片頭
合体工具セット かゆい所に手が届く!エンジニア6日以内出荷
組合せによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-21/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-23/叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。DR-25/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-21、DR-19、DR-23、DR-25ケース寸法(mm)W465×D25セット数6対応ねじドライバーNo.1、No.2が対応するネジ、対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト商品構成セット品関連資料(8.37MB)
合体工具 基本セットエンジニア当日出荷
組合せによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-21/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-21ケース寸法(mm)W465×D25セット数3対応ねじドライバーNo.1、No.2が対応するネジ、対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト商品構成セット品ビット全長(mm)105関連資料(8.37MB)
ネジザウルスバズーカセットエンジニア(2件のレビュー)当日出荷
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。
独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。
軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。
重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。
ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外しセット内容ビット4本組(DBZ-57・51・52・53)質量(g)125六角穴対辺(mm)【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3ビット全長(mm)105関連資料(8.37MB)
ネジザウルスモグラセットエンジニア(3件のレビュー)当日出荷
なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる!
手動・電動、問わずに使える凄い奴!
六角穴付ネジ用ビット4本セット!
パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。
対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。
独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。
お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外しセット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65)全長(mm)105質量(g)125六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5ビット全長(mm)105関連資料(8.37MB)
ネジモグラーエンジニア(5件のレビュー)当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。全長(mm)105関連資料(8.37MB)
六角穴付きネジビットエンジニア(5件のレビュー)当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
HEX ビットエンジニア当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。全長(mm)105トラスコ品番779-6463材質高炭素鋼質量(g)26先端サイズ2.5-3先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)両頭機能両頭
ドライバー/ビット の新着商品
ページ: 1/ 3
差替式ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)税込¥13,178¥11,980