ドライバー/ビット :「ゴム ケース」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケース入りで持ち運びにも便利です。
軸径(Φmm)7 全長(mm)253、253、264、264、264、264、264、264 軸長(mm)150 グリップ径(Φmm)32 材質(軸)クロムバナジウム合金鋼(CR-V) 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 先端形状ソケット 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 軸貫通なし
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

JTC貫通ドライバー
エコ商品
ケース入りで持ち運びにも便利です。
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC) セット内容プラス:No3/全長150mm・No2/全長100mm・#0/全長75mm(貫通なし)マイナス:10mm/全長300mm・6mm/全長100・8mm/全長150mm・8mm/全長200mm・3mm/全長75mm(貫通なし)プラス・マイナス::差替え式スタッピー(貫通なし) 軸径(Φmm)6、6、6、8、8、8 全長(mm)80、215、215、270、265、315 グリップ径(Φmm)26 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,698 税込7,368
5日以内出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR) セット内容3mm×75mm、5.5mm×75mm、+No.0×75mm、No.1×75mm(貫通なし)、-6.5mm×100mm、8mm×150mm、+No.2×100mm、No.3×150mm(貫通) 軸径(Φmm)3、5、6、8、3、5、6、8 全長(mm)150、170、215、275、150、170、215、275 質量(g)1340 グリップ径(Φmm)22、28、32、36、22、28、32、36 材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660) 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通JTC7617、JTC7618、JTC7619、JTC7620のみ貫通あり
1セット
7,698 税込8,468
5日以内出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC) セット内容(-)3×75mm、(-)5×75mm、(-)6×100mm、(-)8×150mm(貫通)、(+)No.0×75mm、(+)No.1×75mm、(+)No.2×100mm、(+)No.3×150mm(貫通) 軸径(Φmm)3、3、5、5、6、6、8、8 全長(mm)160、160、180、180、220、220、285、285 質量(g)1435 グリップ径(Φmm)25、25、32、32、34、34、35、35 材質(軸)特殊合金鋼(S2) 入組点数8 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通JTC5406、JTC5407、JTC5408、JTC5409のも貫通あり
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷