絞り込み
ブランド
  • チャンピオンツール
  • モノタロウ(47)
  • エスコ(2,695)
  • Wera(667)
  • ベッセル(448)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(442)
  • ANEX(349)
  • 近江精機(324)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(301)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(294)
  • RS PRO(267)
  • BONDHUS(243)
  • BAHCO(バーコ)(232)
  • エンジニア(209)
  • NAC(長堀工業)(197)
  • ビックス(153)
  • SK11(132)
  • FACOM(125)
  • JTC(119)
  • KTC(115)
  • TRUSCO(110)
先端形状
先端形状
プラス(+)(7)
先端形状
マイナス(-)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビットホルダー チャンピオンツールビットホルダーチャンピオンツール(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1材質アルミニウム合金サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85差込角(mm)六角:6.35、丸:7耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
精密ドライバー チャンピオンツール精密ドライバーチャンピオンツール
649税込714
1本
5日以内出荷
時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。
用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック刃先マグネットあり
ボールグリップビットホルダー チャンピオンツールボールグリップビットホルダーチャンピオンツール
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
「ボールグリップビットホルダー5色+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。5色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。ビットホルダー1つあたりわずか約18gながら500gの工具を取り付けられます。ビットを取り付けてM4サイズ以下の小ネジのネジ締めも出来ます。クッショングリップでソフトな手触りとなっており締めやすいです。装着できるビットの対応サイズは六角軸(6.35mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×5、カラビナ×1材質アルミニウム合金、ABS、ステンレス鋼サイズビットホルダー:44mm×25mm、カラビナ:78mm×44mm質量(g)ビットホルダー:約18(1個当たり)、全体:約110差込角(mm)六角:6.35、丸:7耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
角軸貫通ドライバー チャンピオンツール角軸貫通ドライバーチャンピオンツール(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
特殊鋼を使用した衝撃に強い角軸仕様。焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。軸が角軸なのでモンキースパナでさらに強力に回せます。貫通式なのでハンマーで打撃し、きつくしまったねじを緩めることができます。土中環境の改善作業にも使用することができます。
用途材質 軸:クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上げ)、グリップ:高級プラスチック 【軸】四角軸 貫通タイプ マグネット付き 【軸先端】ーマイナス刃幅(mm)11刃厚(mm)1.2商品構成単品軸貫通貫通式
精密ドライバー チャンピオンツール精密ドライバーチャンピオンツール
629税込692
1本
当日出荷
時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。軸先端は高精度ブラックポイント仕上げ。軸全身にマグネット付き。
用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解軸径(Φmm)2.5全長(mm)171先端サイズプラスNo.00軸長(mm)75グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック先端形状プラス商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
精密ドライバーセット チャンピオンツール精密ドライバーセットチャンピオンツール
929税込1,022
1セット
当日出荷から5日以内出荷
細かい場所の作業に最適な精密ドライバーセット。力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザイン。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。プラスチックハンドル(C220-01)とスチールハンドル(C300-01)の2種類を展開。携帯に便利なクリアケース付き。
用途精密機器などの小ネジの組立・修理・分解などに先端サイズプラス:00・0・1、マイナス:1.4・1.8・2.4軸長(mm)20先端形状プラス・マイナス商品構成セット入数1セット(6本)
ネクストギアクッションドライバー 貫通タイプ チャンピオンツールネクストギアクッションドライバー 貫通タイプチャンピオンツール
869税込956
1本
5日以内出荷
人間工学に基づいた長時間の作業においても疲れにくいエラストマー製ハンドル。貫通タイプなのでハンマーで打撃し、きつくしまったねじを緩めることが可能。モンキーレンチ・スパナ等で強力は締め付けができる六角ボルスター付き。プラス・マイナスをグリップカラーで色分け。軸全身にマグネット付き。
用途ねじの締め付け・緩めに材質(グリップ)エラストマー製商品構成単品入数1本刃先マグネットあり軸貫通あり
両頭ビット 10本組 チャンピオンツール両頭ビット 10本組チャンピオンツール
899税込989
1セット
5日以内出荷
ビットを多く使用される方に便利な10本組。カラーは、ゴールド、シルバー、ブラックの3色を展開。収納に便利なケース付き。マグネット付き。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35形状両頭 六角軸先端サイズプラス(+) No.2軸長(mm)65入数1セット(10本)刃先マグネットあり両頭機能あり
トーションビット 10本組 チャンピオンツールトーションビット 10本組チャンピオンツール
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷
インパクトドライバーの打撃反動をトーション部分が吸収することで、ビットの折れや刃先の損傷を防止。ビットを多く使用される方に便利な10本組。収納に便利なケース付き。マグネット付き
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35形状両頭 六角軸シルバー種類トーション先端サイズプラス(+) No.2軸長(mm)65入数1セット(10本)刃先マグネットあり
ノンスリップウッディドライバー 普通タイプ チャンピオンツールノンスリップウッディドライバー 普通タイプチャンピオンツール
779税込857
1本
5日以内出荷
高級プラスチックの中に20%の木粉を加えた、耐油性・耐久性に優れたドライバー。油や汗が付いても滑りにくいグリップ軸先端は高精度なブラックポイント仕上げ。
用途ねじの締め付け・緩めにグリップ径(Φmm)34材質(グリップ)木樹脂商品構成単品入数1本刃先マグネットあり軸貫通なし
T型ハンドルドライバー チャンピオンツールT型ハンドルドライバーチャンピオンツール
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
力が入りやすく締めつけやすい、T型のプラスドライバー軸全身にマグネット付き。
用途ねじの締め付け・緩めに先端形状プラス商品構成単品刃先マグネットあり
ネクストギアクッションドライバー 普通タイプ チャンピオンツールネクストギアクッションドライバー 普通タイプチャンピオンツール
779税込857
1本
5日以内出荷
人間工学に基づいた長時間の作業においても疲れにくいエラストマー製ハンドル。モンキーレンチ・スパナ等で強力は締め付けができる六角ボルスター付き。プラス・マイナスをグリップカラーで色分け。軸全身にマグネット付き。
用途ねじの締め付け・緩めに材質(グリップ)エラストマー製商品構成単品入数1本刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー/ビット