20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール内部にスプリングを内蔵した本格的なホルダー。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
軸貫通貫通
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
軸貫通貫通
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学に基づいたクロスハンドルはソフトな表面を持ち、手にぴったりフィットします、早回しのための円筒形ハンドル部分と実用的な吊り下げ穴付き、高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性、バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます、ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達-ブルズアイ効果 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
商品構成セット品
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3-5 軸径(Φmm)6 軸長(mm)82 全長(mm)165 質量(g)35 先端サイズPZ2
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷

IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3-5 軸径(Φmm)6 軸長(mm)82 全長(mm)165 質量(g)35 先端サイズPZ2
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM2.5-3 軸径(Φmm)4.5 軸長(mm)62 全長(mm)145 質量(g)20 先端サイズPZ1
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM4 軸径(Φmm)5 軸長(mm)82 全長(mm)165 質量(g)26 先端サイズT20
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3-5 軸径(Φmm)6 軸長(mm)82 全長(mm)165 質量(g)35 先端サイズ#2
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3.5 刃先厚(mm)1 軸長(mm)107 全長(mm)190 質量(g)35 先端サイズ5.54
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3 刃先厚(mm)0.8 軸長(mm)82 全長(mm)165 質量(g)19 先端サイズ4
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM2.5-3 軸径(Φmm)4.5 軸長(mm)62 全長(mm)145 質量(g)20 先端サイズ#1
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM2.5 刃先厚(mm)0.6 軸長(mm)82 全長(mm)165 質量(g)15 先端サイズ3.5
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3.5 軸径(Φmm)4 軸長(mm)62 全長(mm)145 質量(g)26 先端サイズT15
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3-5 軸径(Φmm)3.5 軸長(mm)52 全長(mm)135 質量(g)13 先端サイズT10
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM2.5-3 軸径(Φmm)4.5 軸長(mm)62 全長(mm)145 質量(g)20 先端サイズPZ1
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷

自動車工場や修理工場、各種メンテナンスの現場で広く使われています。高いトルクをもたらし、食い込んだねじを緩めるための六角ヘッドソケットです。平行な刃先がカムアウトを防ぎ、高トルクを伝えます。大きな溝のあるハンドル形状、ザラザラした表面仕上げで油のついた手でも滑りにくく確実なグリップを約束します。高品質、耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車工場や修理工場、各種メンテナンスの現場で広く使われています。高いトルクをもたらし、食い込んだねじを緩めるための六角ヘッドソケットです。平行な刃先がカムアウトを防ぎ、高トルクを伝えます。大きな溝のあるハンドル形状、ザラザラした表面仕上げで油のついた手でも滑りにくく確実なグリップを約束します。高品質、耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車工場や修理工場、各種メンテナンスの現場で広く使われています。高いトルクをもたらし、食い込んだねじを緩めるための六角ヘッドソケットです。平行な刃先がカムアウトを防ぎ、高トルクを伝えます。大きな溝のあるハンドル形状、ザラザラした表面仕上げで油のついた手でも滑りにくく確実なグリップを約束します。高品質、耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)