ドライバー/ビット :「収納付きスツール」の検索結果
エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー。
エンドキャップが滑り落ちず、より使いやすくなりました。
コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです。
セット内容プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4x0.6・5.5x0.8・6x1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20)
商品構成セット
精密ドライバーを6本収納できます。壁にも取り付け可能な優れもの。
質量(g)65
商品構成単品
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。ビットをハンドル内に収納することができます。
セット内容マイナスビット(C6-135-3)、ヘクスローブビット(C6-400-15・20・25)、プラスビット(C6-190-1・2)
商品構成セット
ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。ビットをハンドル内に収納することができます。パック入り。
セット内容マイナスビット(C6-135-3)、六角ビット(C6-210-3・4・5)、プラスビット(C6-190-1・2)
商品構成セット
1セット
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
C6シリーズの精密ビットが6本収納されています。小型で軽量、カバンに入れて携帯できます。右回転・左回転・固定の切替が可能。マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます。柔らかい表面のグリップ、快適な握り心地、優れたトルク伝達。高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性。エンドロック付きでビットはしっかりと収納庫に保持されます。インサイダースタビーラチェットポケットツールラチェットグリップ精密ビット:(-) 3/(+) 1・2/(へクスローブ) 15・20・25
仕様●差込角:1/4"●質量(g):160
全長(mm)108
先端形状プラス(+)、マイナス(-)、トルクス(へックスローブ)
商品構成セット品
アズワン品番65-8297-45
軸貫通なし
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。エンドキャップにビットを8本(1/4インチHEXタイプ)収納可能※ラチェット機構はありません。
用途修理・メンテナンス作業に。
材質グリップ:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)
全長(mm)125
軸長(mm)20
エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4インチHEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバーです。グリップ内にビットを10本(1/4インチHEXタイプ)収納可能です。
用途修理・メンテナンス作業に。
トラスコ品番448-3316
セット内容(+)1・2・3、(-)4×0.6、(-)5.5×0.8・(-)6.25×1mm、六角3・4・5・6mm
材質ビット:特殊鋼、グリップ:複合材
全長(mm)158
色ブラック
軸長(mm)30
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。