ドライバー/ビット :「4c」の検索結果
関連キーワード
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができるセットです。
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。
グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。
何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。
ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
ホルダー付き。外箱付き。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成セット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。
トラスコ品番689-4437
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。
ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。ホルダー付き。外箱付き。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
商品構成セット
最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番690-3323
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番688-0085
1セット(10本)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
本数1
差込角対辺(mm)6.3
両頭機能片頭
ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ。
CNパック入り。
※C6シリーズ(1/4"HEX)のビットをご使用ください。
仕様●軸径(mm):10●軸長(mm):10●全長(mm):65●質量(g):36
アズワン品番68-0852-05
1パック
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
電動ドライバー等で、PBのC6シリーズ(1/4”HEX)のビットを使用する際に最適です。ホルダー部はロック機構付きで、ビットを確実にホールドします。またマグネットも内蔵していますので、ロックを忘れた場合もビットの脱落を防ぎます。
全長(mm)63
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
PB SWISS TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。ギヤ数は24枚
種類セット品
商品構成セット品
PB SWISS TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。ギヤ数は24枚
商品構成単品
ギヤ歯数24
エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4インチHEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバーです。グリップ内にビットを10本(1/4インチHEXタイプ)収納可能です。
用途修理・メンテナンス作業に。
トラスコ品番448-3316
セット内容(+)1・2・3、(-)4×0.6、(-)5.5×0.8・(-)6.25×1mm、六角3・4・5・6mm
材質ビット:特殊鋼、グリップ:複合材
全長(mm)158
色ブラック
軸長(mm)30
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
PB TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に適しています。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバー。グリップ内にビットを10本(1/4"HEXタイプ)収納可能。セット内容:プラスビット(#2)、マイナスビット(0.8x5.5, 1x6.25mm)、ポジドライブビット(PZ2)、ヘクスローブビット(T10、T15、T20、T25)、六角ビット(3・4mm)
仕様●軸長(mm):30●全長(mm):159●質量(g):206
アズワン品番68-0851-93
1本
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
215シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状マイナス(-)
本数1
両頭機能片頭
225シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状マイナス(-)
本数1
両頭機能片頭
セット内容マイナスビット(C6-135-3)、六角ビット(C6-210-3・4・5)、プラスビット(C6-190-1・2)
商品構成セット
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
差替式ESDドライバーセットロールアップケース付
セット内容8215A.ESD、215C-2・3・4・5/215E-2/251F-1・2/120-0・1
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
便利な差替式ドライバーのセットです。
セット内容ドライバーハンドル:8215A/マイナスブレード:215C-2・3・4・5/リーマーブレード:215E-2/プラスブレード:215PH-1・2/精密マイナスドライバー:120-0・1
種類セット品
商品構成セット品
ロールアップケース付き差替式ドライバーセット。
セット内容差替式ドライバーハンドル(8215A)、差替式マイナスドライバーブレード(215C-2・3・4・5)、差替式プラスドライバーブレード(215PH-1・2)、検電用ドライバー(175-0-50)、差替式リーマードライバーブレード(215E)、差替式ヘクスローブドライバーブレード(215T-8・9・10・15・20・25)
商品構成セット
アズワン品番65-0302-45
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ロールアップケース付き。外箱付き。
セット内容差替式ドライバーハンドル(215A)、差替式マイナスドライバーブレード(215C-2・215C-3・215C-4・215C-5)、差替式リーマードライバーブレード(215E-2)、差替式プラスドライバーブレード(215PH-1・215PH-2)、電気技士用マイナスドライバー (160-0-80・160-1-90)、検電用ドライバー(175-0-50)
商品構成セット
アズワン品番65-2491-31
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。ビットをハンドル内に収納することができます。パック入り。
セット内容マイナスビット(C6-135-3)、六角ビット(C6-210-3・4・5)、プラスビット(C6-190-1・2)
商品構成セット
1セット
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
ロールアップケース付き差替式ドライバーセット。
セット内容差替式ドライバーハンドル(8215A)、差替式マイナスドライバーブレード(215C-2・3・4・5)、差替式プラスドライバー(215PH-1・2)、検電用ドライバー(175-0-50)、差替式リーマードライバーブレード(215E)
商品構成セット
アズワン品番65-0302-43
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。