ビット(差込角8mm)ハゼット当日出荷から60日以内出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm両頭機能片頭
TORXビットソケットセットハゼット当日出荷
HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。
ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。
ショートブレードです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・オートバイなどトラスコ品番584-4835
ビットハゼット当日出荷から60日以内出荷
全長(mm)35材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm両頭機能片頭
HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバーハゼット当日出荷から9日以内出荷
掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic樹脂グリップドライバーです。
グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。
青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。
硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。
802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など仕様グレーコーティング加工種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー(いじり止付トルクス)ハゼット当日出荷から9日以内出荷
掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic(六角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。
青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。
高精度な刃先はグレーコーティングが施されており、耐腐食性に優れています。
硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。
用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ビット(差込角8mm)ハゼット翌々日出荷から60日以内出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。全長(mm)41材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm両頭機能片頭
スタビードライバーハゼット(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。グリップの黒い部分はソフト樹脂を使用し滑りを押さえます。
全長(mm)89種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ビットハゼット翌々日出荷から60日以内出荷
全長(mm)25材質専用特殊鋼先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクススクリュードライバービット(差込角6.35mm)ハゼット翌々日出荷から60日以内出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭
絶縁ドライバーハゼット翌々日出荷から60日以内出荷
1000V絶縁工具です。
人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に材質(グリップ)ハンドル:絶縁被覆樹脂材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品
HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバーハゼット当日出荷
掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic樹脂グリップドライバーです。
グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。
青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。
硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。
802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。
802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など仕様グレーコーティング加工種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TRInamic樹脂グリップロングドライバー(トルクス)ハゼット翌々日出荷から3日以内出荷
エキストラロングタイプで、深いロケーションやパネル裏など通常のドライバーでアクセス困難なネジ作業に適しています。
trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TRInamic樹脂グリップドライバーハゼット当日出荷から9日以内出荷
三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
803-80以上のモデルと803-PH3以上のモデルは角ボルスター付ブレードです。
用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
バンパー取り外し用ロングソケットハゼット翌々日出荷
超ロングタイプのチュウブラソケットです。
主に欧州車リアダンパーの取り付け取り外しに使用します。
チューブタイプの為、長ボルトに対応でき、多種の用途に対応します。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など全長(mm)160トラスコ品番820-2429材質専用特殊鋼質量(g)73先端サイズ10差込角対辺(mm)6.35
ヘックスローブドライバーハゼット翌々日出荷から4日以内出荷
握りやすく力が入れやすい三角断面グリップです。
三層構造グリップで外側がソフトで近れにくい設計です。
グリップの穴により壁掛けができ収納に便利です。
用途各種機械・ホビーに材質(グリップ)グリップ:プラスチック材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
マイナスドライバーハゼット4日以内出荷
握りやすい三角断面です。
滑りにくく疲れにくい三層構造グリップです。
グリップの穴により壁掛け収納しやすく収納に便利です。
用途産業用から各種ホビーにトラスコ品番200-1826商品構成単品
ビットハゼット4日以内出荷から60日以内出荷
全長(mm)30材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8先端形状六角本数1両頭機能片頭
プラススドライバーハゼット4日以内出荷
握りやすい三角断面です。
滑りにくく疲れにくい三層構造グリップです。
グリップの穴により壁掛け収納しやすく収納に便利です。
TRInamic樹脂グリップロングドライバーハゼット5日以内出荷から58日以内出荷
エキストラロングタイプで、深いロケーションやパネル裏など通常のドライバーでアクセス困難なネジ作業に適しています。
trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバーハゼット5日以内出荷から60日以内出荷
掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic(六角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。
青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。
硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。
高精度な刃先はグレーコーティングが施されており、耐腐食性に優れています。
802-PZ3は6角ボルスター付ブレードとなります。
用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TRInamic樹脂グリップドライバーハゼット5日以内出荷
trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
803-PH3以上は角ボルスター付ブレードとなります。
ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・電子機器などトラスコ品番813-2854全長(mm)138質量(g)23種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TRInamic樹脂グリップドライバー(トルクス)ハゼット5日以内出荷
trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スマートケース ドライバーBitセットハゼット欠品中
ドライブ : 六角形、ソリッドISO 1173-A 5.5
出力 : スロットプロファイル、クロスリセスプロファイルPH、PozidrivプロファイルPZ、内側六角形プロファイル、内側TORX(R)プロファイル、内側TORX(R)Plusプロファイル(ピン付き)
コンパクトで折りたたみ可能なツールセット
お手入れが簡単な素材と心地よい表面
スリムで軽いテキスタイルケースの利点とハードシェルツールボックスの耐久性を兼ね備えたSMART CASE
すばやく開けて摩耗がないマグネチックファスナー
簡単にアクセスできるツールストレージ
最小スペースで最大数のツール
SMART CASEは平らに折りたたむか、テーブルキャストのように立てることが可能
ツール数 : 69
HEXAnamicドライバーセットハゼット6日以内出荷
滑り止め HAZET3-コンポーネントハンドル- 高いパワー伝達を可能にします
表面:クロームメッキ
油のついた手でも滑りません
大きめのグリップ
ガソリン、酸、油圧作動油、ブレーキ液などに対して耐性があります
ISO 8764-1:2004、ISO 8764-2:2004
ツール数:5
プラス:PH1・PH2
マイナス:0.8×4.0mm・1×5.5mm・1.2×6.5mm
ドイツの主要な研究機関と協力して設計された3コンポーネントハンドル:
コンポーネント1(ハード):ブレード確実に固定します
コンポーネント2(ハード):衝撃に対する安定性が高い
コンポーネント3(ソフト):軸方向に加えられた力が滑りにくく安全
グレーのチップは、腐食から最適な保護を提供し、スクリューヘッドのブレードを完璧に保持することができます
セット内容プラス:PH1・PH2、マイナス:0.8×4.0mm、1×5.5mm、1.2×6.5mm商品構成セット品表面クロムメッキ先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.8×4.0、1×5.5、1.2×6.5
TRInamic樹脂グリップドライバーハゼット9日以内出荷
三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
803-80以上のモデルと803-PH3以上のモデルは角ボルスター付ブレードです。
用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー/ビット の新着商品
ページ: 1/ 3