1/4”HEXビットを併用する差替式Tハンドルビットドライバー。ビットはマグネットにより保持。
質量(g)108
全長L2(mm)200
軸長L1(mm)165
差込角(HEX)1/4inch
1個
¥6,798
税込¥7,478
90日以内出荷
インパクトドライバー4030に使用するマイナスビット。
全長(mm)40
差込角(HEX)3/8inch
インパクトドライバー4030に使用するプラスビット。
全長(mm)35
質量(g)17
差込角(HEX)3/8inch
インパクトドライバー4030に1/2"SQのソケットを装着する際に使用するアダプター。
全長(mm)38
質量(g)43
差込角(inch)HEX3/8×SQ1/2
1個
¥6,198
税込¥6,818
90日以内出荷
クイックチェンジ式。電動工具に装着可能。
全長(mm)62
質量(g)27
適合ビット(HEX)1/4 (E6.3mm)
寸法HEX(mm)差込部1/4 (E6.3mm)
1個
¥7,898
税込¥8,688
90日以内出荷
インパクトドライバー4030に使用するヘックスビット。
全長(mm)35
差込角(HEX)3/8inch
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
1/4"ビットを装着するラチェットハンドル。
厚さ(mm)ヘッド部a:16
質量(g)76
全長L(mm)115
差込角(sq.)1/4inch
ヘッド幅(mm)b:22
ギア数80
1個
¥24,980
税込¥27,478
90日以内出荷
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。ネジを使わない構造で異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/4"HEXビットを装着するラチェットハンドル。
用途狭い作業スペースに
厚さ(mm)ヘッド部a:11
質量(g)70
全長L(mm)90
送り角度(°)4.5
ヘッド幅(mm)b:22.5
ギア数80
1丁
¥17,980
税込¥19,778
90日以内出荷
インパクトドライバー4030に3/8"SQのソケットを装着する際に使用するアダプター。
全長(mm)38
質量(g)34
差込角(inch)HEX3/8×SQ3/8
1個
¥5,898
税込¥6,488
90日以内出荷
キャブ調整に最適なロング六角ドライバー。ボールポイントタイプで、最大25°まで傾けて作業できる。
質量(g)56
商品構成単品
全長L2(mm)385
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
キャブ調整に最適なロング六角ドライバー。ボールポイントタイプで、最大25°まで傾けて作業できる。
寸法(mm)5
全長(mm)415
質量(g)132
商品構成単品
軸長L1(mm)300
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
差込角1/4"HEXのいじり止め付きトルクスビット。
全長(mm)26
差込角(HEX)1/4inch (C6.3mm)
ビットホルダーはマグネット式。ケース付き。56個のビットが収納されています。
セット内容ビットホルダー、L.25mmマイナスビット4・5・6mm、L.25mmプラスビットPH1・2・3、L.25mmポジドライブビットPZ1・2・3、L.25mmヘクスローブビットT10・15・20・25・27・30・40、L.25mm(TORX TAMPER RESISTANT)ヘクスローブビットT10・15・20・25・27・30・40、L.25mm六角ビット3・4・5mm、L.75mmマイナスビット6mm、L.75mmプラスビットPH2・3、L.75mmポジドライブビットPZ1・2、L.75mmヘクスローブビットT20・25
質量(g)760
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×128×37
1セット
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
差込角1/4"HEXのトライスクエアビット(XZN)。
全長(mm)25
差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
トレイ付きのツールセット。
セット内容ビットホルダー(412・412/1・442)、ビットアダプター(1200/1・3825/1)、ソケットアダプター(3115/1)、ラチェットドライバー(4008-1・2)、六角ビット3・4・5・6・8mm(1300・1301・1302・1303・1304)、プラスビット#0・1・2・3(1220・1221・1222・1223)、ポジドライブビット#1・2・3(PZ1221・PZ1222・PZ1223)、ヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T30・T40(1414・1415・1416・1417・1419・1420)、いじり止めヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T30・T40(1440・1441・1442・1443・1445・1446)、マイナスビット0.5×4.0・0.6×4.5・0.8×5.5・1.2×6.5mm(1161・1163・1165・1166/1)
質量(g)715
差込角(sq.)1/4inch
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×50
1セット
¥99,980
税込¥109,978
90日以内出荷
差込角5/16"HEXのトライスクエアビット(XZN)。
差込角(HEX)5/16inch (C8.0mm)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
ドライバービット付き収納ボックス。
セット内容マグネットビトホルダー、プラスビット#1・2・3、ポジドライブビット#1・2・3、六角ビット3・4・5・6mm
質量(g)110
1セット
¥8,598
税込¥9,458
90日以内出荷
差込角1/4"HEXのトルクスプラスビット。
全長(mm)25
差込角(HEX)1/4inch (C6.3mm)
ドライバーとして使用できるビットボックス。
セット内容マグネットビトホルダー、プラスビット#1・2・3、ポジドライブビット#1・2・3、マイナスビット0.6×3.5・0.8×4.0・1.0×5.5・1.2×6.5mm、六角ビット4・5・6mm、トルクスビットT15・T20・T25・T30、いじりどめヘクスローブビットT20・T25・T30。20pcsのビット、ビットホルダーセット
質量(g)222
1セット
¥15,980
税込¥17,578
90日以内出荷
差込角1/4”HE×のエアバスA320-A340用段付きビット
全長(mm)50
質量(g)10
外径(Φmm)11
差込角対辺(mm)1/4
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
1/4”HEXビット用ドライバーハンドル。2色成形ハンドル。
全長(mm)190
質量(g)119
外径(Φmm)差込部d:11
軸長L1(mm)75
差込角(HEX)1/4
1本
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
インパクトドライバー4030に使用するマイナスビット
全長(mm)40
質量(g)21
先端サイズ10
先端形状マイナス(-)
本数10
差込角対辺(mm)9.525
両頭機能片頭
1個
¥5,198
税込¥5,718
8日以内出荷
1/4”HEXビット用スタビードライバーハンドル。ビットはマグネットにより保持。
全長(mm)65
質量(g)50
刃先マグネットあり
軸長L1(mm)10
差込角(HEX)1/4
1本
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー。
全長(mm)205
質量(g)42
商品構成単品
刃先厚(mm)0.6
全長L2(mm)205
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
差込角5/16”HE×のTORQ-SETビット
全長(mm)32
軸径(Φmm)5/16
質量(g)11
両頭機能片頭
早回しに便利なナットドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。
全長(mm)240
商品構成単品
全長(mm)70
質量(g)16
種類段付
先端サイズT30
先端形状トルクス
本数10
差込角対辺(mm)6.3
両頭機能片頭
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
ブレード部のメッキはマット仕上げ。
寸法(mm)6
全長(mm)224
質量(g)83
軸長L1(mm)200
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
1
2
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。