ドライバー/ビット :「角棒」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
先端が六角タイプのビットです。
軸径6.35mmのビットです。
各種ラチェットドライバーで使用できます。
全長(mm)30
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
種類ボールポイントドライバー
適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)
表面処理全身焼入
材質(軸)特殊鋼(SVCM)
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
新開発の360°開閉が可能なコンパクトツールケースにミリサイズ、インチサイズのボールポイント六角棒レンチがそれぞれ10本ずつはいったセットです。
トラスコ品番818-3234
質量(g)974
種類セット品
材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)
商品構成セット品
刃先マグネットなし
1セット(20本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
機械メンテナンス、保全修理に適しています。ボールポイント部は片角約25゜まで傾斜させて作業ができます。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。
付属品スタンド
トラスコ品番577-0847
セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)
材質軸:クロムバナジウム鋼、ハンドル:ABS樹脂
先端形状六角
商品構成セット品
先端サイズ(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,369
税込¥7,006
翌日出荷
ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。
付属品専用ビットホルダー
トラスコ品番380-4030
セット内容8点
刃先[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、[[-]]5.5、六角2.5、3、4、5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。