家庭内でのネジ締めに便利な10本組ドライバーセットです。マスターハンドルは押しながら力のよく伝わるラウンド形状で、力強いネジ締めも可能です。
ドライバーはクロームバナジウム鋼・全身焼入れで強度・耐久性に優れています。家具の組立や自転車整備にも便利な六角ドライバー付きです。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。
セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:2.5・4・6mm/六角ドライバー:H3・H4・H5・キリ
種類セット品
商品構成セット品
付属ビット10本組
1セット(10本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビットソケット セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
充電ドライバー・インパクトに最適なビット・ソケットセットです。携帯・保管に便利なプラスチックケース入りです。付属のイージーチャックを充電ドライバーに装着して使用すれば、ワンタッチでビットの差し替えができます。六角軸鉄工ドリルで、木ネジの下穴あけ、樹脂・薄軟鉄板への穴あけが可能です。ドライバービットで、木ネジ等の締め付けが可能です。ソケットで、ボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途ネジ締め・ボルト締め・穴あけなど。
仕様プラスチックケース入り
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
固着したネジに叩いてショックを与えることでネジを緩めることができます。ボルスター付きでスパナを掛ければ強力な増し締めが可能です。少し潰れたネジ頭やサビなどで埋まったネジ頭にドライバー刃先を食い込ませることができます。
用途ネジの締付け、緩め作業。
材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP
軸長(mm)100
軸貫通貫通
ハンマーによるヘッド部への打撃でトルクが生れ、強い締め付けや錆ついたネジを取外します。コンパクトでM5位までの小径ネジに便利です。六角対辺6.3mmの汎用ビットタイプで、ビットの補充が容易です(片頭ビットを使用してください)。
用途頭がつぶれたネジ、サビついたネジの締め作業に最適。
仕様回転切替スイッチ付
商品構成セット品
付属ビット6本
最大トルク約0.9kg
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
固着したネジに叩いてショックを与えることでネジを緩めることができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。少し潰れたネジ頭やサビなどで埋まったネジ頭にドライバー刃先を食い込ませることができます。
用途ネジの締付け、緩め作業。
材質軸:クロームバナジウム鋼
軸長(mm)100
材質(グリップ)TPR・PP
商品構成単品
刃先マグネット先端マグネット付
軸貫通貫通
これ1本で複数のプラスネジ・マイナスネジなど幅広いネジ回しに対応します。全長が短いため通常のドライバーが入らない狭所でネジ回しができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。
用途ネジの締付け、緩め作業。
材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP
先端サイズ(+)No.1・2兼用刃先/(-)6
先端形状プラス・マイナス
刃先マグネット先端マグネット付
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
全長が短いため通常のドライバーが入らない狭所でネジ回しができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。
用途ネジの締付け、緩め作業。
材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP
軸長(mm)22
刃先マグネット先端マグネット付
狭い場所でもスッと入る全長の短いスタビータイプです。43山ギアラチェット機構内蔵で、手首の反復動作だけで、握り直さず片手で連続作業が可能です。
用途ネジの締付け、緩め作業。
仕様30mm両頭ビット(mm):(+)No.2×(-)6
材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・ABS
商品構成1本
1本
¥799
税込¥879
翌々日出荷
ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。滑りにくく、ソフトタッチで手に優しい高弾力クッショングリップです。
用途ネジの締付け、緩め作業。
材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP
軸長(mm)75
刃先マグネット先端マグネット付
力が入りやすくすべりにくいです。滑りにくく、ソフトタッチで手に優しい高弾力クッショングリップです。掌で包み込む事で高いトルク伝達が可能なラウンドタイプ形状です。ネジが落ちにくい先端マグネット付きです。
用途ネジなどの締付け用。
材質(グリップ)TPR・PP
商品構成単品
作業環境に合わせて1本2役のラチェットドライバーです。43山ギアラチェット機構内蔵で、手首の反復動作だけで、握り直さず片手で連続作業が可能です。
用途ネジの締付け、緩め作業。
仕様110mm両頭ビット(mm):(+)No.1×(+)No.2×(-)6、30mm両頭ビット(スタビーラチェットドライバー用):(+)No.1×(+)No.2
材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・ABS
商品構成1本
ギア数43山
1本
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
握りやすいソフトグリップを採用しています。ソフトグリップで握りやすくなっています。ビットは本体に収納できます。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途ネジなどの締付け用。
仕様回転切替スイッチ付
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:6mm
種類セット品
商品構成セット品
付属ビット4本組
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。