ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
9,163件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルスター付差替ドライバー ANEXボルスター付差替ドライバーANEX(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
スパナをかけて増し締め・ゆるめができるボルスター付。プラス部はダブルの突起で喰いつきが抜群。マイナス部はコンセント端子のはずし穴に差し込める特殊形状。ボルスターは対辺12mm。先端マグネット付。
トラスコ品番433-6739種類差替式ドライバー先端サイズ(+)No.2、(-)6×0.8mm商品構成単品
ペンシル型メガネ用精密ドライバー ANEXペンシル型メガネ用精密ドライバーANEX(5件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
ペンシルタイプで携帯に便利。フチナシメガネにも対応。
用途4種のネジに対応。これ1本でほとんどのメガネ用のネジが回せます。材質(グリップ)アクリル系、ABSトラスコ品番803-6809セット内容ペン型差替ドライバー本体、(-)1.8、(+)00、フチナシメガネ用ナット回し(六角・ヘクスローブ)赤・黄色・緑のいずれか。色の選択はできません質量(g)17タイプペンシル型種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スリーポイントヘックスドライバー ベッセルスリーポイントヘックスドライバーベッセル(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
仕様全身焼入種類特殊形状/六角ドライバー材質(グリップ)樹脂ケース寸法(mm)120×95×18先端形状六角商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
樹脂柄ヘキサゴンドライバ KTC樹脂柄ヘキサゴンドライバKTC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
商品構成単品
クラフトフォームVDEドライバー WeraクラフトフォームVDEドライバーWera(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌日出荷
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)
種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ WeraESDマイクロドライバー 静電気対策タイプWera(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバービット(ショートタイプ) Weraドライバービット(ショートタイプ)Wera(3件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)25質量(g)5.7先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
スーパーフィット精密ドライバーセット ANEXスーパーフィット精密ドライバーセットANEX(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(4本)
当日出荷
エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)TGK品番528-54-54-01トラスコ品番395-9287セット内容ビット:(+)000×(+)00・(+)0×(-)1.8・(+)1×(-)3/ドライバーハンドル/収納袋全長(mm)175質量(g)95種類セット品グリップ径(Φmm)20(長さ110)材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数4商品構成セット品キャップ色刃先マグネットなし軸貫通なし
差替ドライバーセット ホーザン差替ドライバーセットホーザン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
1本で2サイズ使えるドライバー。お得な3本セット。チャックケース付。
付属品チャックケーストラスコ品番407-3886セット内容差替ドライバー(D-52/D-54/D-58)/先端サイズ、D-52:(+)No.00/(-)2.5×0.4mm・D-54:(+)No.1/(-)4.0×0.55mm・D-58:(+)No.2/(-)5.5×0.9mm種類セット品ハンドル径(Φmm)29.5本数3商品構成セット品
ドライバービット 近江精機ドライバービット近江精機
1,998税込2,198
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
用途適合メーカー:日東工器(デルボ)など。軸径(Φmm)4適合機種メーカー日東工器(デルボ)。先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
LED検電ドライバー 低圧用 ベッセルLED検電ドライバー 低圧用ベッセル(8件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
一般家庭向け通電・導通テスト用。 電池交換可能。 明るく光る長寿命LED。 携帯に便利なペンシルタイプ。
用途電気配線、コンセントの通電チェック、およびAC活線側/アース側の極性判別、配線回路の導通チェックに。トラスコ品番776-0442種類検電ドライバー電源LR41×2個商品構成単品
ミクロスリー(キーホルダー収納ケース付) サンフラッグ(旧:新亀製作所)ミクロスリー(キーホルダー収納ケース付)サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷
キーホルダータイプ収納ケース付き。 軸部は焼入加工済み。
用途メガネ、プラモデル、精密機器などに材質(グリップ)樹脂仕様キーホルダータイプ収納付トラスコ品番776-7986セット内容(+)ドライバー:#00×30mm/(-)ドライバー:1.8×20mm・1.5×30mm種類セット品本数3商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
ソフトドライバマイナス KTCソフトドライバマイナスKTC
699税込769
1本
当日出荷
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマ樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ソフトスタッビドライバセット KTCソフトスタッビドライバセットKTC(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2本組)
欠品中
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマ樹脂トラスコ品番373-8558セット内容No.2×25(D9P-225)/-6×25(D9M-625)軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)80種類セット品グリップ径(Φmm)35材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
ソフトドライバセット KTCソフトドライバセットKTC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2本組)
当日出荷
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂トラスコ品番373-8531セット内容(+)No.2/(-)6質量(g)210種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
スタンダードドライバー エンジニアスタンダードドライバーエンジニア
119税込131
1本
当日出荷
耐久性に優れたドライバーです。
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールドライバー エンジニアボールドライバーエンジニア(3件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。先端着磁。
用途組み立て保守作業等に最適です。商品構成単品
ロック式ロングビットホルダー tradロック式ロングビットホルダーtrad
899税込989
1個
翌日出荷
差し込むだけ!ロック機能!リング部を回すとビットをしっかりロック!外れない!ビットの脱落防止 ロック機能付き手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応ロック式で、リング部を回して固定することで、ビットの脱落を防止します。
用途手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適!材質六角軸:クロムバナジウム鋼、スリーブ:アルミ合金関連資料(1.18MB)
ドライバーセット WORKPROドライバーセットWORKPRO
1,398税込1,538
1セット
翌日出荷
耐久性、防錆性、耐食性を高めるために熱処理された CR-V 鋼製の 6PC ドライバーセットです。強力な黒色の磁気チップを備えた 6PC ドライバーセットは、チップのフィット感を損なうことなく耐久性とグリップ力を向上させます。CR-V 鋼製で耐久性に優れています。快適な使いやすさのための滑り止めの握りやすい人間工学に基づいたリップハンドルを採用しました。
付属品プラスドライバー PH0・1・2、マイナスドライバー 3・5.5・6.5。本体寸法(mm)プラスドライバー PH0×75、PH1×100、PH2×150マイナスドライバー 3×75、5.5×100、6.5×150材質(グリップ)PP+TPR商品構成6点セット材質(刃)クロムバナジウム鋼質量(g/セット)1900刃先マグネットあり
ヘックスローブビットSET H&HヘックスローブビットSETH&H
1,098税込1,208
1個
当日出荷
修理・メンテナンス はお任せ!インパクト で使える!ビットセット
セット内容ドライバービット:+1/+2、ヘックスローブビット:T-8H/T-10H/T-15H/T-20H/T-25H/T-27H/T-30H/T-40H、マグネット付ビットホルダー
マイクロインパクトドライバーセット SIGNET(シグネット)マイクロインパクトドライバーセットSIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
サビついて固着したネジの緩め・締め作業に最適です。ハンマーで叩いて衝撃を与えながら使用するショックドライバーです。よく使用する+、-ビットに加え、エキストラクターを付属しています。反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
用途ネジの緩め・締め作業、折れたネジ外し、機械修理に最適セット内容マイクロインパクトドライバー、プラスビット:#1・#2、マイナスビット(mm):5、エキストラクター:#1・#2・#3。※対応ボルト能力:#1・M3~M6、#2・M6~M8、#3・M8~M11材質クロームバナジウム鋼先端サイズプラス:#1・#2、マイナス:5mm本体質量(g)230先端形状プラス、マイナス商品構成セット品付属ビット6本
ベッセル クイックキャッチャー ベッセルベッセル クイックキャッチャーベッセル(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで不意の工具落下を防止。強力ボールロックにより工具最大重量500gまで取付可能。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。アルミ材を用いた軽量設計。アルマイトで色分け。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業にトラスコ品番441-8702材質本体:アルミ軸径(Φmm)対辺6.35幅(mm)Φ20全長(mm)61ブラック高さ(mm)41(本体部分のみ)質量(g)カラビナ取付最大:500奥行(mm)20差込角(mm)6.35
精密ドライバーキット ITPROTECH精密ドライバーキットITPROTECH
1,998税込2,198
1個
当日出荷
●精密機器のメンテナンスに必要な工具をマルチに揃えた精密ドライバーキットです。 ●幅広い環境に適用 セキュリティトルクスドライバ含めた多彩なビットを使用しスマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの分解・修理で細かな作業に最適です。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●61in1のメンテナンスセット 57種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、電動ドリル用アダプタとメンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
セット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×57、 フレキシブルエクステンションシャフト、電動ドリル用アダプタ、ケースオープナー寸法(mm)H203×W84×D15(ケース収納時)商品構成セット品保証期間6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット入りビット 片頭ビット Aタイプ ベッセルマグネット入りビット 片頭ビット Aタイプベッセル
1,798税込1,978
1箱(10本)
当日出荷
段付タイプです。狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。刃先マグネットあり熱処理区分Hセット内容10本RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
剛彩ビット(チューブ付) ベッセル剛彩ビット(チューブ付)ベッセル
539税込593
1本
当日出荷
40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。
用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に材質工具鋼全長(mm)100レッド質量(g)17.1先端サイズ-6先端形状マイナス(-)熱処理区分G差込角対辺(mm)6.35アズワン品番65-2013-01刃先マグネットあり両頭機能片頭
ベクトルスタビー差替ドライバー ベッセルベクトルスタビー差替ドライバーベッセル(2件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
ボールチャック式でビットを確実にキャッチ。 電動・充電ドライバービットが使える。 家庭でのネジ締めはこれでOK! 限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
商品構成単品
スパイダードライバービット SK11スパイダードライバービットSK11
689税込758
1セット(2本)ほか
当日出荷
メッキ×焼き付け塗装仕上げのインパクトドライバービットです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。国内で市販されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに使用できます。サキスボ効果で刃先の欠けを軽減します。
用途ネジの締め緩め作業。材質高級特殊鋼全長(mm)110先端サイズNo.2硬度60HRC先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
時計バンド工具 SUNDRY(角利産業)時計バンド工具SUNDRY(角利産業)(1件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
時計バンドの交換の際のバネ棒外しや長さ調整に便利な工具。革バンド、金属バンドの交換に使用できる。
材質(グリップ)真鍮全長(mm)7×20(収納時)質量(g)約20材質(軸)炭素鋼直径×長さL(Φmm×mm)7×125機能バネ棒外し(Y型)、ピン抜き(直径0.8×18mm)、精密ドライバー(+00・-1.8mm)商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバーセット SUNDRY(角利産業)精密ドライバーセットSUNDRY(角利産業)
729税込802
1セット(6本組)
当日出荷
時計・メガネの修理、精密ネジの締め付け・緩め作業に便利。見やすいクリアケース入り。使用頻度の高いサイズをセレクト。
材質(グリップ)冷間1214鋼 + ニッケルメッキセット内容精密ドライバー6本(+00、+0、+1、-1.4mm、-2.4mm、-3.0mm)質量(g)約115材質(軸)S45C 炭素鋼寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)132×77×19商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバーセット BIGMAN(ビッグマン)精密ドライバーセットBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1個
当日出荷
商品構成セット品
アングルドライバー スリムヘッド PROZONEアングルドライバー スリムヘッドPROZONE(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ハンドル内にビット収納可能。 48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。 18Vインパクト対応。
用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。セット内容アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1種類L型ドライバー商品構成単品
2WAYラチェットハンドルセット17pcs GISUKE(タカギ)2WAYラチェットハンドルセット17pcsGISUKE(タカギ)(6件のレビュー)
859税込945
1セット(17本)
当日出荷
1本2役、ビットとソケット両方まわせる。 ラクラク作業ラチェット式。
セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:4.5・6mm/ソケット(6.35mm):7・8・10・11・12・13mm/六角ビット:2.5・3・4・5・6mm/2WAYラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品
フレキシブルナットドライバー セット モノタロウフレキシブルナットドライバー セットモノタロウ
2,298税込2,528
1セット(4本)
当日出荷
フレキシブル軸で自由に曲がれますので、狭い箇所・角・際部分のナット締め作業に最適です。
全長(mm)対辺5mm:290、対辺6mm:288、対辺7mm:289、対辺8mm:287種類セット品材質(軸)スチール材質(グリップ)PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)エスコ
2,950税込3,245
1個
当日出荷
エスコ品番EA557AB-6種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
特殊精密ドライバー ANEX特殊精密ドライバーANEX
2,998税込3,298
1セット(5本)
当日出荷
Y型ネジや5溝ネジ回しに最適です。
用途スマートフォンなどの特殊ネジ回しに材質(グリップ)CAトラスコ品番826-6430セット内容Y型(1.6mm)、Y型(1.8mm)、Y型(2.1mm)、Y型(2.6mm)、5角(0.9mm.)、収納ケース質量(g)143種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ハイパー龍靭ビット スリムタイプ  両頭 ANEXハイパー龍靭ビット スリムタイプ 両頭ANEX(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10本)
当日出荷
ねじ頭が見やすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃吸収します。 サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。 耐久性抜群で長寿命です。 先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。
用途木材・アルミ・Cチャン・鉄板へのネジの締め付け作業に材質クロムモリブデンバナジウム鋼/アセテート樹脂種類トーション、スリム先端サイズNo.2先端径(mm)4.6先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
溝付超短六角レンチビット ANEX溝付超短六角レンチビットANEX(1件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
狭いスペースでのネジ回しに便利です。 ビットの取り外し簡単溝付きビットです。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質クロム/モリブデン/バナジウム鋼タイプ超短六角レンチ先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
六角ボルスター付きマイナスドライバー BONDHUS六角ボルスター付きマイナスドライバーBONDHUS
819税込901
1個
当日出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー/ビット