ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9,163件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングシャンクトルクスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ロングシャンクトルクスドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法l(mm)250商品構成単品
貫通ドライバーセット6ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)貫通ドライバーセット6ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,998税込6,598
1セット(6本組)
当日出荷
セット内容スクリュードライバー:166Pプラスドライバー1,2,3,166Sマイナスドライバー5,6,8質量(g)660商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホルダーDX SK11ビットホルダーDXSK11(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ
2035/6A ドライバーセット(ラック付) Wera2035/6A ドライバーセット(ラック付)Wera
6,498税込7,148
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
トラスコ品番837-0520セット内容ラック、[[(+)]]00・0、[[(-)]]1.8・2.0・2.5・3.0、6質量(g)146商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0619
デュアルトーン差替ドライバー ベッセルデュアルトーン差替ドライバーベッセル(2件のレビュー)
849税込934
1セット
当日出荷
電気製品や玩具、設備機器の修理や分解に便利な常備用ドライバーセットです。グリップは、力が入る八角形で、油や薬品に強いポリプロピレン樹脂製です。差替軸は、無電解ニッケルメッキの厚みが薄く、嵌合精度がアップしたことにより、ねじにぴったりフィットします。ネジを吸着するマグネット入りです。コンパクトに収納できるバッグ付きです。
用途車、バイクの搭載工具、一般家庭の常備工具、機械整備の携帯工具。修理・整備での分解組立、家庭でのネジ締め作業等に。仕様全身焼入トラスコ品番855-8965セット内容内容詳細:グリップ、差替軸4本([[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]4、[[(-)]]6、布バッグ商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0637
ウッディトルクスドライバー ベッセルウッディトルクスドライバーベッセル(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(グリップ)木樹脂仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドリル&ビットセット E-Valueドリル&ビットセットE-Value
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
電動ドライバー用のドリル・ビットセットです。ネジ・ビスの締め付けができるビットと、ボルト・ナットの締め付けができるソケットと、鉄・木・樹脂の穴あけができるドリルの便利なセットです。ホルダー付きです。
用途ネジ・ビス、ボルト・ナットの締付け、鉄・木材への穴あけ。ドリルビットサイズ(mm)(ビット)+1×65・2×65・+3-6×65、(6.35mm六角軸)2・3・4・5ソケットサイズ(mm)(差込1/4インチ)8・10・12
フレキシブルドライバー SK11フレキシブルドライバーSK11(2件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
狭いスペースに最適です。コーナーなど、狭いスペースでのネジ締めに便利です。
用途ネジなどの締付け用。種類フレキシブルドライバーハンドル径(Φmm)15商品構成単品
ビスキャッチDV No.470 SK11ビスキャッチDV No.470SK11
269税込296
1本
当日出荷から翌々日出荷
ビスを確実にキャッチします。先端部で精密ビスを保持でき、奥まったスペースでの作業性が向上します。バネを押すとツメが開きます。
用途パソコンやOA機器のメンテ等手の入りにくい場所での作業。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T20x100mm [TORX]ドライバー エスコT20x100mm [TORX]ドライバーエスコ(1件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA683SK-20種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T10x100mm [TORX]ドライバー エスコT10x100mm [TORX]ドライバーエスコ
485税込534
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA683SK-10種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
6本組 [Nut]ドライバー(パワーグリップ) エスコ6本組 [Nut]ドライバー(パワーグリップ)エスコ
7,260税込7,986
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565AEセット内容サイズ×軸長:5×100mm・5.5×115mm・7×150mm・8×150mm・10×150mm・13×150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
カラーハイス下穴錐 ANEXカラーハイス下穴錐ANEX(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(3本)
当日出荷
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。 カラーでサイズがわかります。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボードトラスコ品番777-7779適合機種電気ドリルセット内容ACK-020、025、030材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼全長(mm)100/110/115質量(g)33ドリル径(Φmm)2/2.5/3塗装色青紫色/赤紫色/赤色シャンク径(mm)6.35
ハイパービット 段付 W溝タイプ ANEXハイパービット 段付 W溝タイプANEX(1件のレビュー)
429税込472
1セット(2本)ほか
当日出荷
段付タイプです。 無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでさびにくい)です。 9mm、13mmのダブル溝です。
用途電動インパクトドライバー、エアードライバー、トルクドライバーなどに材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類段付、W溝先端形状プラス(+)両頭機能片頭
ベッセル ギザビットAZ14+2X65H ベッセルベッセル ギザビットAZ14+2X65Hベッセル
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷
軽天・ボート打ちなどの不安定な場所での作業に最適です。 刃先先端ギザ付で、ねじに食い込みカムアウトを防ぎます。 ビットの耐久性がアップし、ねじ頭のつぶれを防止します。
全長(mm)65トラスコ品番371-1927質量(g)14先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)呼称AZ14265本数10両頭機能両頭
丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS丸ブレードマイナスドライバーBONDHUS
859税込945
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー 6本セット TRUSCO精密ドライバー 6本セットTRUSCO
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
作業性のよい頭部回転式で、小ねじの早回しに最適です。 持ち運びに便利な縫製ケース付です。
材質(グリップ)鋼材トラスコ品番763-0565セット内容TSDA-1.2、TSDA-1.8、TSDA-2.4、TSDA-3.0、TSDA-0、TSDA-1質量(g)105種類セット品硬度HRC53~56材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM)ケース寸法(mm)100×110×11商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
電工ドライバー(マグネット入り) TRUSCO電工ドライバー(マグネット入り)TRUSCO
489税込538
1本
当日出荷
限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6全長(mm)86質量(g)58種類スタビードライバー/電工ドライバーハンドル径(Φmm)36表面処理全身焼入商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
段付トルクスプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付トルクスプラスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
729税込802
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付軸長(mm)24先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタビー ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)スタビー ソフトグリップドライバーSIGNET(シグネット)
499税込549
1本
当日出荷
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 狭い場所での作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)80種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
落下防止スタービードライバー ANEX落下防止スタービードライバーANEX
599税込659
1本
当日出荷
回転キャップでハンドルを回してもコードが絡みません。落下防止用のコードを取付けられるリング付です。高所作業に最適です。
材質(グリップ)PP、TPE、PA全長(mm)74質量(g)50種類スタビードライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
インパクトユニドライバー260002 ベッセルインパクトユニドライバー260002ベッセル
4,298税込4,728
1個
当日出荷
トラスコ品番484-1425セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:5・6・7mm/インパクトユニドライバー種類セット品商品構成セット品
薄型オフセットドライバーセット TRUSCO薄型オフセットドライバーセットTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
トラスコ品番336-1934セット内容(+)No.2、(-)6種類セット品商品構成セット品
ドライバビットポジNO3 Pro-AutoドライバビットポジNO3Pro-Auto(5件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
トラスコ品番853-5395全長(mm)30先端サイズPZ No.3両頭機能片頭
標準トルクスビット(E6.3) Wiha(ビーハ/ノガ)標準トルクスビット(E6.3)Wiha(ビーハ/ノガ)
839税込923
1本
当日出荷から62日以内出荷
差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭先端形状トルクス本数1
トルクドライバー用六角ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用六角ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
先端形状六角全長(mm)175質量(g)17本数1両頭機能片頭
ショートビット TRUSCOショートビットTRUSCO(2件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
適合機種TMID-2S全長(mm)30質量(g)10六角対辺(mm)6.35先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
コンパクトラチェット52 ビット28本組 ANEXコンパクトラチェット52 ビット28本組ANEX
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
トラスコ品番446-0502セット内容(-)マイナス超短ビット:6mm/(+)プラス超短ビット:No.1、No.2、No.3/六角レンチ超短ビット:(H)2.5、(H)3、(H)4、(H)5、(H)6、(H)8/ボックス超短ビット:(H)5、(H)5.5、(H)6、(H)7、(H)8、(H)9、(H)10、(H)11、(H)12、(H)13/ヘクスローブ超短ビット:(T)6/いじり止め超短ビット:(T)8、(T)10、(T)15、(T)20、(T)25、(T)27、(T)30、(T)40/ラチェットハンドル/スタービーハンドル/マグネット式ビットホルダー取付高(mm)20種類セット品商品構成セット品
2WAYウルトラスリムラチェットドライバー trad2WAYウルトラスリムラチェットドライバーtrad(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ストレートとベントノーズのダブルヘッド!18mmの極薄ヘッド(ビット含む)!ヘッドギア部分を使って早回しができます。さらに狭い場所での作業に最適障害物を回避して手のスペースを確保できる。
セット内容2WAYウルトラスリムラチェットドライバー/極薄18mmビット:(+)#1・(+)#2・(+)#3/(-)6mm/六角:H3・H4(mm)/連結ビットホルダー種類セット品山数(ギア)15枚先端形状プラス/マイナス/六角強度(Nm)(ラチェット)48.4商品構成セット品立ち上がり角(°)15本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×20×10(ビット含まず)
ボールポイント 六角棒 ドライバー エイトボールポイント 六角棒 ドライバーエイト(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から3日以内出荷
手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂ハンドル付で、傾けて使用することが出来るボールポイントタイプ六角棒ドライバー。
用途六角穴付ボルトの締緩種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
業務用スタンダード ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)業務用スタンダード ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
スタンダード ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)スタンダード ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
検電ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)検電ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(14件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
コンセント及び配線のプラス側の確認など、電線における、電流の有無確認作業に。交流80~250V 直流120~350V。
用途電線における、電流の有無確認作業に。トラスコ品番853-2718種類検電ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
スリットドライバー ANEXスリットドライバーANEX
249税込274特価
1本
当日出荷
滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)高精度ブラックポイント仕上げ。狭い所のネジ回しに便利なスタービータイプ。
材質(グリップ)PP、TPE全長(mm)66タイプレギュラー種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)36材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
T型ラチェット付8本組ドライバーセット ANEXT型ラチェット付8本組ドライバーセットANEX(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。収納に便利なブローケース入。
セット内容(-)ドライバー:(-)1.8、(-)2.5、(-)5、(-)6/(+)ドライバー:(+)0、(+)1、(+)2/キリ種類セット品商品構成セット品
三角ネジ用差替式ドライバー ANEX三角ネジ用差替式ドライバーANEX(1件のレビュー)
729税込802
1セット
当日出荷
三角ネジ用ドライバーですビット差替式ドライバーです。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。トラスコ品番469-7693種類差替式ドライバー先端サイズ▲2.0mm×▲2.2mm商品構成単品
電動ドリル用ドライバビット10本組セット トップ工業電動ドリル用ドライバビット10本組セットトップ工業
2,998税込3,298
1パック(10本)
当日出荷
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
差し替えドライバ用マイナスビットセット KTC差し替えドライバ用マイナスビットセットKTC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
板ラチェット差し替えドライバ(TMDB8、RM22、RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。
差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭トラスコ品番373-8493質量(g)25先端サイズ4、5.5、7先端形状マイナス(-)本数3
マイナスドライバー HAMACO(浜田工業)マイナスドライバーHAMACO(浜田工業)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。商品構成単品認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ドライバー/ビット