ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
9,163件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールグリップ差替貫通ドライバーグリップ ベッセルボールグリップ差替貫通ドライバーグリップベッセル(3件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
トラスコ品番102-5944商品構成単品
アンカー抜きビット SDSプラス ハンマードリル用 W3/8″×40 ANEXアンカー抜きビット SDSプラス ハンマードリル用 W3/8″×40ANEX(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
電動でコンクリートに埋まったアンカーを抜き取る!
用途ハンマードリル用適合アンカー:W3/8"×40mm軸径(Φmm)10質量(g)50シャンク形状SDSプラス
ワンタッチジョイントアダプター tradワンタッチジョイントアダプターtrad
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP! 下穴錐/木工錐/鉄工ドりル/コンクリートドリル ワンタッチロック式簡単着脱! +ドライパービットを着けたまま下穴錐をワンタッチで簡単着脱可能。
材質ステンレス/アルミ合金(表面アルマイト処理)差込角(mm)6.35(1/4")寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:125×64×18、商品:55×13×13RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット&ビットセット tradソケット&ビットセットtrad
1,298税込1,428
1セット(10本)
当日出荷
ソケットとビットがセットで便利です。 5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット!
仕様インパクト対応
スマートアングルドライバー SK11スマートアングルドライバーSK11(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スリムで軽量、狭い場所や角部でも楽々ネジ締め作業ができます。インパクトドライバーではビスが打ち込めない狭い場所でも、楽に打ちこめます。業界最短クラスのヘッド長さが40mmです。
用途手すりやカーテンレール、サッシ等の狭い場所や、角部でのビス打ち作業に使用。セット内容25mmビット種類L型ドライバーヘッド長(mm)40商品構成単品
ビット&ソケットセット E-Valueビット&ソケットセットE-Value
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
電動ドライバー用のビット・ソケットセットです。ビットホルダー・ソケットホルダー付きです。ネジ・ビスの締め付けができるビットと、ボルト・ナットの締め付けができるソケットの便利なセットです。
用途ネジ・ビス、ボルト・ナットの締付け。仕様11ピース入り
ドライバーセット E-ValueドライバーセットE-Value
539税込593
1セット(7本)
当日出荷
7本組のドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付です。ヒートン廻しとしてもご使用いただけます。よく使うサイズはロングサイズになっています。ビスを失わない皿付き(ケースフタの部分)です。手になじみやすいグリップでT型ハンドルとしても使用できます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3・4.7・6mm/下穴ギリ種類セット品商品構成セット品付属ビット7本組
ドライバーセット E-ValueドライバーセットE-Value
419税込461
1セット(8本)
当日出荷
ベーシックな家庭用8本組ドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付きです。ヒートン廻しとしてもご使用いただけます。T型ハンドルとしてもご使用いただけます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3・4.7・6mm/丸ギリ/ギムネ種類セット品商品構成セット品付属ビット8本組
T型ラチェットDVセット E-ValueT型ラチェットDVセットE-Value(2件のレビュー)
879税込967
1セット
当日出荷
T型ハンドルで強いネジ締め作業が容易にできます。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。 T型ハンドルで強力な締付け作業ができます。指先での早回し・仮締め作業に便利なクイックハンドル付きです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途家具の組立、カーテンレールの取付等、家庭・事務所等の常備工具用。仕様クイックハンドル付、8ピース入りセット内容50mmビット(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:-6mm/6.35mm差込角ソケット:5.5・7・8・10mm/ソケット用アダプター/T型ラチェットドライバー種類セット品商品構成セット品
耐久型フレキビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)耐久型フレキビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
壁際作業や天井作業に最適です。フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
ロングジョイント サンフラッグ(旧:新亀製作所)ロングジョイントサンフラッグ(旧:新亀製作所)
799税込879
1個ほか
当日出荷
プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型 Wiha(ビーハ/ノガ)プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型Wiha(ビーハ/ノガ)
479税込527
1本
当日出荷から翌日出荷
仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状プラス(+)塗装色クローム両頭機能片頭
ラチェットドライバー 6pcs モノタロウラチェットドライバー 6pcsモノタロウ(6件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
スタビータイプのラチェットドライバーで狭い場所でも作業が出来ます。 先端ビットもグリップ内に収納されており取り出しが簡単です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。 固定にすることで通常のドライバーとしても使用出来ます。
用途ネジ締め・緩め作業にセット内容プラス:PH1・PH2・PH3/マイナス:SL5・SL6・SL7種類セット品商品構成セット品
21pcsラチェット式ドライバー&マルチハンドルセット GISUKE(タカギ)21pcsラチェット式ドライバー&マルチハンドルセットGISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(21本)
当日出荷
ラクラク作業ラチェット式。 狭い所の作業に便利マルチラチェットハンドル付。
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:3・4・5・6mm/ソケット(6.35mm):5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm/六角ビット:3・4・5・6mm/ラチェットドライバーハンドル(6.35mm差込角)/マルチラチェットハンドル/ソケットアダプター種類セット品商品構成セット品
+ビット マキタ+ビットマキタ
249税込274
1本
欠品中
適合機種(インパクトドライバ)全機種、(ドライバドリル)DA391D、(スクリュドライバ)6801N、6818SP、6819SP、6816SP、6817SP、6814SP、6815SP全長(mm)45タイプNo.2両頭機能両頭
3pcビットホルダー オーバルカラビナ付 ベストツール3pcビットホルダー オーバルカラビナ付ベストツール(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オリジナル3穴プレートを使えばいつでもきちんと整理! 携帯時にはいつもツールがゴチャゴチャ!! 必要なサイズがなかなか取り出せない!! こんな悩みも一発解消! ツールがきちんと整列して作業もラクラク!! ポリカーボネート製の3穴プレートを採用して、ビットホルダーを3個付属 ロック機構付で、常に水平を保ちます。 オーバルカラビナ付なので、ダイレクトに装着できるうえ、48mm幅ベルトも通せます。
用途ドライバービットやソケットの携帯に便利付属品オーバルカラビナ、3穴プレート、ビットホルダー、付属リングビット取付方法引張スライド式
ボックスドライバー ANEXボックスドライバーANEX
789税込868
1本
当日出荷
使いやすい肉薄タイプです。 電気機器・産業機器などに使用されている小型のボルトネジやナット回しに最適です。
全長(mm)145材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
ヘクスローブカラービット1本組 穴なし ANEXヘクスローブカラービット1本組 穴なしANEX
399税込439
1本
当日出荷から9日以内出荷
いじり止め穴なしのヘクスローブドライバービットです。 サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
全長(mm)65材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
カラービット5本組 ANEXカラービット5本組ANEX
1,198税込1,318
1セット(5本)
当日出荷
両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
全長(mm)130材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状プラス(+)本数5塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
800/4Z ビット Wera800/4Z ビットWera
669税込736
1本
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
絶縁ナットドライバー TRUSCO絶縁ナットドライバーTRUSCO
389税込428
1本ほか
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています全長(mm)235規格IEC60900材質(軸)バナジウム鋼
ソケットビット(マグネット付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ソケットビット(マグネット付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。
全長(mm)60差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)刃先マグネットあり
スイスグリップ・ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
検電用ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)検電用ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ポケットクリップ付きの検電ドライバー。
種類検電ドライバー使用温度範囲(℃)-10~59使用範囲110~250V 50~500Hz適合ねじM1.6商品構成単品
ミニドライバー SIGNET(シグネット)ミニドライバーSIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
精密な作業に最適なミニドライバー。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)123種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットセッター(スライドマグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ナットセッター(スライドマグネット付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
5/16Hヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/16HヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバビットスプライン Pro-AutoドライバビットスプラインPro-Auto(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
軸径(Φmm)10
210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セット ワゴジャパン210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セットワゴジャパン
5,598税込6,158
1セット(3本)
当日出荷
DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番437-5921セット内容マイナスドライバー:2.5mm・3.5mm・5.5mm 各1本質量(g)120商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
三角ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)三角ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
玩具、教材の三角ねじに。ビット差替え式2サイズ使用可能。
用途三角ネジ廻しに。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番396-1575全長(mm)160種類差替式ドライバーグリップ径(Φmm)33商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイントドライバーセット サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボールポイントドライバーセットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
5,598税込6,158
1セット(8本)
当日出荷
ボールポイントの先端加工により障害物を避け斜めからでも連続してネジがまわせます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付きボルトの脱着に。種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
キーツール サンフラッグ(旧:新亀製作所)キーツールサンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
ちょっと便利なキーホルダー。缶の開封に。水栓器具の溝に。バッテリーキャップの開閉に。
用途缶の開封・水栓器具の溝・バッテリーキャップの開閉等に。トラスコ品番851-0981種類特殊形状本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
POP電工グリップ8本組ドライバーセット ANEXPOP電工グリップ8本組ドライバーセットANEX(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。
仕様ドライバー脱着式グリップ付(電工タイプ)トラスコ品番493-6949全長(mm)142質量(g)250種類セット品グリップ径(Φmm)33材質(グリップ)PP、TPEケース寸法(mm)145×100×36商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
スタビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)スタビードライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399税込439
1個
当日出荷
全長が短いので、狭い箇所での作業に最適。
全長(mm)70質量(g)40種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
プラスドライバビット 京セラインダストリアルツールズプラスドライバビット京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
489税込538特価
1パック(2本)
当日出荷
先端形状(+)
差し替えドライバ用マイナスビットセット KTC差し替えドライバ用マイナスビットセットKTC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
板ラチェット差し替えドライバ(TMDB8、RM22、RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。
差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭トラスコ品番373-8493質量(g)25先端サイズ4、5.5、7先端形状マイナス(-)本数3
T型イジリドメトルクスビット用交換ビット KTCT型イジリドメトルクスビット用交換ビットKTC
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
T型いじり止めトルクスビットスタンダードタイプ
両頭機能片頭
ボールポイントドライバーセット TRUSCOボールポイントドライバーセットTRUSCO
7,998税込8,798
1セット(8本組)
当日出荷
ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
トラスコ品番415-8920質量(g)987材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレスドライバービット WeraステンレスドライバービットWera(1件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
ステンレスのドライバービットです。
全長(mm)89本数1両頭機能片頭
TRF/いたずら防止用ねじ六角穴用ビット サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ六角穴用ビットサイマコーポレーション
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
ドライバー/ビット