ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
9,163件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビットセット WIZ'AビットセットWIZ'A
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)六角:6.35
ハズセルボールグリップ貫通 ハズセルハズセルボールグリップ貫通ハズセル
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。慎重に叩いて刃先を食い込ませ、手でゆっくり力を加えてネジをゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。
用途変形しやすい箇所のネジや錆びたネジはずしに。仕様六角ボルスター付・ネジはずし専用付属品ハズセルビット(+)2x100材質本体:CA+TPE/ビット:ビット材ブラック質量(g)121対辺(mm)【ボルスター】10先端形状+商品構成セット品ビット【別売】(+)1・2・3(対辺2・2.5・3・4・5mm)ビット寸法(mm)【付属ビット】(+)2×100軸貫通あり
差替スタビーボールドライバー E-Value差替スタビーボールドライバーE-Value
319税込351
1本
当日出荷
これ1本で複数のプラスネジ・マイナスネジなど幅広いネジ回しに対応します。全長が短いため通常のドライバーが入らない狭所でネジ回しができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。
用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP先端サイズ(+)No.1・2兼用刃先/(-)6先端形状プラス・マイナス刃先マグネット先端マグネット付
スタビーボールドライバー E-ValueスタビーボールドライバーE-Value
219税込241
1本
当日出荷から翌々日出荷
全長が短いため通常のドライバーが入らない狭所でネジ回しができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。
用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP軸長(mm)22刃先マグネット先端マグネット付
幅広ドライバーS BROWN(ブラウン/平井工具)幅広ドライバーSBROWN(ブラウン/平井工具)
429税込472
1本
当日出荷
水廻りのメンテナンス・大きめのマイナスネジの脱着に最適です。混合栓のストレーナー付逆止弁の脱着・清掃に最適です。大きめのマイナスネジの脱着に便利です。力が入りにくい時は、角軸の為スパナやプライヤ等で掴んで廻せば楽に廻す事が出来ます。
用途大径のすりわり溝ネジの締め付け・緩め作業。材質最高級工具鋼色(柄)オレンジ商品構成単品
精密ドライバー24種セット トライメイト精密ドライバー24種セットトライメイト
899税込989
1個
当日出荷
小型の精密ドライバー24種セットです。スマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの修理で細かな作業用に使用可能です。 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換が可能です。 ケースをスライドするだけでビットの取り出しが可能です。
用途ネジ・ビスの締め・緩めにセット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×24寸法(mm)65×15×157質量(g)135商品構成セット品刃先マグネットあり
連結ビットホルダー ANEX連結ビットホルダーANEX(2件のレビュー)
379税込417
1セット(2個)
当日出荷
ビットの保管・整理に
用途連結自在でお好きなサイズに調整して使用が可能です。セット内容連結ビットホルダー×2材質PP適合サイズ(mm)6.35六角軸
スーパーボールレンチ (セミロング)ハンドルセット ワイズスーパーボールレンチ (セミロング)ハンドルセットワイズ
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
曲げ部分を熱間曲げ加工をすることで強度を高めています。ボールポイントでありながら、先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。コンパクトで携帯性に優れ、工具箱への収まりも良く、保管しやすいです。狭いところで取り回しのしやすいトリプルハンドルがセットになっています。
用途六角穴付きボルトの締結や取り外しに。付属品トリプルハンドル、ホルダトラスコ品番257-0244セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0材質特殊クロムバナジウム鋼(SNCM20V)全長(mm)203入数(本)9
両頭ビット10本組 ベッセル両頭ビット10本組ベッセル
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
「先細先端」で、スリムネジでも頭が見やすいです。 折れにくく、曲がりにくいダイハード鋼を使用、ネジを落としにくくするマグネット入り
用途コンパネの沈み打ちや、床施工のミニビス打ちに軸径(Φmm)六角:6.35シルバー種類ネジ頭が見やすいスレンダー刃先硬度HRC最高:約62入数10本RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
片頭ビット 3本入り SK11片頭ビット 3本入りSK11
369税込406
1セット
当日出荷
アングルドライバー用ビットです。 極短の片頭ビットです。
用途アングルドライバー専用ビット。材質本体:工具鋼寸法(mm)+2×17種類プラス刃先+2刃先マグネットマグネット
ワニドラJr ANEXワニドラJrANEX
719税込791
1本
当日出荷
狭い箇所に使える貫通スタービーなめたネジも新しいネジも両方回せるT型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守りますスパナで回せるボルスター付き
用途狭い箇所でのなめたネジはずしに寸法(mm)(+)1×23商品構成単品関連資料メーカーチラシ(1.38MB)
21898 1/4 3/8DR 8PCヘックスボルトリムーバーソケットセット SIGNET(シグネット)21898 1/4 3/8DR 8PCヘックスボルトリムーバーソケットセットSIGNET(シグネット)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
ツイストデザインで、回転するにつれてしっかりと食い込みます。 85%まで角が丸くなったヘックスボルトに使用できます。 左ねじ・右ねじで使用可能です。
用途角が丸くなったヘックスローブボルトを取り外します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×20×50(ソケットレール含む)材質(ソケット)クロムバナジウム差込角(DR)1/4・3/8
先端強化ビット ベッセル先端強化ビットベッセル
459税込505
1セット(2本)
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。
用途ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。種類段付刃先マグネットあり差込角対辺(mm)6.35先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX両頭機能片頭
薄型Wレンチ  六角セット  3本組 サンフラッグ(旧:新亀製作所)薄型Wレンチ 六角セット 3本組サンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。
用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに高さ(mm)10商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
クリアラインドライバー SK11クリアラインドライバーSK11(1件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。狭い箇所や細いネジ径の作業に適した細軸タイプです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂軸径(Φmm)4グリップ径(Φmm)16材質(軸)クロームバナジウム鋼全身焼入商品構成単品刃先厚(mm)0.5刃先マグネットあり
8本組 [+ -]ドライバー(精密用・絶縁) エスコ8本組 [+ -]ドライバー(精密用・絶縁)エスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
1000V絶縁。 絶縁耐電圧試験済み(10KV × 10秒間の絶縁耐電圧試験を実施しています)。 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。 軸が絶縁コーティングされています。 キャンバス生地のツールロール付(300×300mm)。
セット内容<セット内容>:EA552ET-1(#00)、EA552ET-2(#0)、EA552ET-3(#1)、EA552ET-71(1.5×0.45)、EA552ET-72(1.8×0.45)、EA552ET-73(2.0×0.48)、EA552ET-74(2.5×0.5)、EA552ET-75(3.0×0.4)入数:8本組商品構成セット品アズワン品番64-2225-20
いたずら防止ねじ用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止ねじ用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
3,588税込3,947
1個
当日出荷から3日以内出荷
ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRGS]]専用ビットです。専用マグネットドライバ[[SRD]]と組み合わせてご使用ください。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)32寸法B(mm)6.35
867/1IP トルクスプラスビット Wera867/1IP トルクスプラスビットWera
619税込681
1本
当日出荷
トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。
全長(mm)25両頭機能片頭
スイスグリップコインドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップコインドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
様々な現場で活躍するコインドライバー。
用途工具等の電池交換に。 バッテリーキャップの取り外しに。 カメラの三脚ネジの取り付けに。 スキー板の調整に。商品構成単品
スイスグリップ精密ドライバーセット(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ精密ドライバーセット(BOX)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
セット内容スイスグリップ精密マイナスドライバー0.3×1.8・0.4×2.5(8128.1.8-60・2.5-80)、スイスグリップ精密プラスドライバー#00・#0(8121.00-60・0-60)質量(g)69商品構成セットアズワン品番65-2491-26
ドライバービット TRUSCOドライバービットTRUSCO
1,498税込1,648
1箱(10本)
当日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮します。JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。
軸径(Φmm)6.35先端サイズ[[+]]1×4.5硬さH両頭機能片頭
851/1J ビット Wera851/1J ビットWera
329税込362
1本
当日出荷
JCIS規格対応です。精密部品の作業に最適です。
材質特殊工具鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)25両頭機能片頭
2069 ナットミクロドライバー Wera2069 ナットミクロドライバーWera
859税込945
1本
当日出荷
早回しのキャップが付いてます。
全長(mm)157材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品
産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ ベッセル産業用ドライバ両頭ビット ダイハードシリーズベッセル
1,798税込1,978
1袋(10本)
当日出荷
高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭刃先マグネットなし材質ダイハード鋼先端サイズ2先端形状プラス(+)ビット両頭・Aタイプ熱処理区分DX
精密ラチェットドライバー(リボルバー) TONE(トネ/旧:前田金属工業)精密ラチェットドライバー(リボルバー)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
リボルバー式 ビット交換機能付・精密ラチェットドライバー。ラチェット機構は、無段階のギアレス仕様。切替ダイヤルで右回転、固定、左回転に切替可能。リボルバータイプ:グリップをスライドさせてからビット切替ダイヤル回すことで別のビットに交換可能!10種類のビットを内蔵。
商品構成単品付属ビット+No.00、+No.0、+No.1、-1.5、-2.0、-3.0、T5、 T6、 T8、 T10
ドライバービット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599税込659
1セット
当日出荷
差込角6.35mmのドライバービットになります。
全長(mm)25両頭機能片頭
段付サキスボトルクスビット ベッセル段付サキスボトルクスビットベッセル(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しており、あらゆるトルクスネジに対応。
全長(mm)100先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
7本組[+-]精密ドライバーセット エスコ7本組[+-]精密ドライバーセットエスコ(1件のレビュー)
3,060税込3,366
1個
当日出荷
セット内容7本組全長(mm)150商品構成セット品
5本組ビットホルダー ANEX5本組ビットホルダーANEX(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
広い開口部で差し込みやすい。 やわらかなホルダーでビットをしっかり保持。
仕様5本収納質量(g)8適合寸法(mm)6.35
エコバリュー (細軸タイプ) ベッセルエコバリュー (細軸タイプ)ベッセル(1件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)4材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
コンビネーションビットドライバー PROXXON(プロクソン)コンビネーションビットドライバーPROXXON(プロクソン)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
先端ヘッドをスライドさせることで、六角軸用ドライバーと1/4(6.3sq)用ドライバーの2種に使用出来るドライバー
用途ボルト・ナット回し商品構成単品アズワン品番64-9674-73RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ソケットセット SUN UP六角軸ソケットセットSUN UP
2,298税込2,528
1セット(5本)
当日出荷
電動・充電ドライバー・インパクトドライバー対応深型なので長いボルトなどに便利ソケット適用ネジ:7mm/M4ネジ・六角ボルトなど、8mm/M5ネジ・W3/16ネジ・六角ボルトなど、10mm/M6・W1/4ネジ・コーチネジなど、12mm/小型M8ネジ・六角タッピングネジなど、13mm/M8ネジ・コーチネジなど。
差替スタビードライバー 105mm KENOH差替スタビードライバー 105mmKENOH
379税込417
1個
当日出荷
ハンドル径(Φmm)30商品構成単品ビット寸法(mm)(ドライバー)+No.2×-6
アルミキーアダプター トップ工業アルミキーアダプタートップ工業(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
六角シャンク以外の鍵や小物を、携帯用ソケットホルダーに収納できるようにするアダプター。丸型・コンパクト形状で、携帯用ソケットホルダーに簡単に装着できる。アルミ合金製で軽い。高所作業中の小物の保管に大変便利。使いたいものをすぐに取り出せ、ポケットの中を整理できる。
材質アルミ合金、二重リング/鉄全長(mm)キーアダプタ:32質量(g)5リング内径(Φmm)直径16使用範囲(g)500以下
スリムオフセットドライバー +0×14 ANEXスリムオフセットドライバー +0×14ANEX(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
極薄ヘッド幅10mmで、より狭い作業スペースで使用できます。押し付け力に優れたフラット形状でカムアウト防止に有利に働きます。
用途一般の精密ドライバーで回せない狭い個所にある極小プラスネジに対応。トラスコ品番829-2350商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0664
強力貫通ドライバー エンジニア強力貫通ドライバーエンジニア
499税込549
1本
当日出荷から8日以内出荷
潰れたねじ、錆びたねじ、固着ねじを叩いて緩めることができます。軸が六角になっており、スパナをかけて回せます。
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6グリップ径(Φmm)27材質(軸)高炭素鋼軸商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0601刃先マグネットなし軸貫通なし
クイックホルダー 3本セット ANEXクイックホルダー 3本セットANEX
1,498税込1,648
1セット(3個)
当日出荷
多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。セット内容クイックホルダー(緑、黄、赤)、カラビナ材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ
クッショングリップトルクスドライバー ベッセルクッショングリップトルクスドライバーベッセル(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。トラスコ品番835-6421全長(mm)126質量(g)24種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ドライバセット KTC絶縁ドライバセットKTC
7,398税込8,138
1セット(4本)
当日出荷
PDEZA-1,2、MDEZA4,5 の4本セットです。 EN 60900(欧州統一規格)に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
トラスコ品番859-0632規格EN60900商品構成セット品
ドライバー/ビット