ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9,163件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブル検電ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ダブル検電ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
一般家庭及び工場配線での電流の識別が確認できます。 単相100Vの通電テストの確認は+極にて100V部のみ点灯し、単相200Vの通電テストの確認は、アース部以外の2ヶ所共100V部のネオン管が点灯すれば、単相200Vの確認が出来ます。 三相(動力)200Vの通電テストの確認は100V、200V部のネオン管共点灯すれば、単相200Vの確認ができます。 使用電圧AC(交流)80V~250Vまで80Vより点灯開始。
用途100V,200Vの検電に。トラスコ品番853-2716種類検電ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ハイソフトドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイソフトドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!
用途プラス2番ネジの脱着作業に。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
電動ドライバー用L型アダプター ANEX電動ドライバー用L型アダプターANEX(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適。
仕様電動ドライバー用(全長35mm以上の両頭・片頭ビット対応)セット内容L型アダプター/固定ハンドル(ビット収納可能)/エクステンションホルダー/(+)2×45両頭ビット寸法(mm)90(+2×45mm両端ビット装着時のヘッド幅)種類セット品商品構成セット品
スーパーアクショングリップドライバー用ビット ANEXスーパーアクショングリップドライバー用ビットANEX(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から3日以内出荷
NO.3350用の替ビット。先端ブラック仕上で精度は抜群です。
全長(mm)125差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭
ビット収納型 T型ラチェットドライバー ANEXビット収納型 T型ラチェットドライバーANEX(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。ビットは本体に収納可能。
セット内容両頭ビット:(+)1×(-)4.5・(+)2×(-)6/ラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品
マイナスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)マイナスビット(磁石付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷
先端形状(-)両頭機能片頭
ユニバーサルビットホルダ WeraユニバーサルビットホルダWera(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
刃先マグネットあり
TRF/いたずら防止用ねじTRXビット サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじTRXビットサイマコーポレーション(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
全長(mm)25.4先端サイズ6.35両頭機能片頭
B34ヘックスビット ベッセルB34ヘックスビットベッセル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
呼称B34全長(mm)70硬さH先端形状六角本数10両頭機能片頭
スーパーアクショングリップドライバー ビット ANEXスーパーアクショングリップドライバー ビットANEX
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番275-9039セット内容両頭ビット:(+)1×(+)3×125・(-)6×(+)2×125・(T)20×(T)25×125・(T)27×(T)30×125・(H)4×(BP)4×125・(H)5×(BP)5×125・(H)6×(BP)6×125/ドライバーハンドル/収納ケース種類セット品商品構成セット品
ラバーグリップドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)ラバーグリップドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
抜群の締付力を生むすべてりのないクッショングリップ。軸は最高級のニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入りのブラックポイント加工。ブラックポイント加工は刃先精度がすぐれており、ビスをしっかりフィットさせます。クロムメッキ仕上
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クッション電工ドライバー(マグネット入り) BROWN(ブラウン/平井工具)クッション電工ドライバー(マグネット入り)BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
パワフルな締付力を生むボールクッショングリップ。(+)(-)が色分けとともにグリップエンドでも確認できるワンポイントデザイン特許取得申請済。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入ブラックポイント加工。クロムメッキ仕上
軸径(Φmm)6.3種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ミゼットラチェットレンチキット CHAPMANミゼットラチェットレンチキットCHAPMAN
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ハードケース付きですので、持ち運びに便利です。
セット内容ミゼットラチェット・延長棒・ハンドル・アレン六角アダプター×11個(0.050″・3/32″・9/64″・7/32″・1/16″・7/64″・5/32″・1/4″・5/64″・1/8″・3/16″)・アレン六角アダプター×7個(1.5・2.5・4.0・2.0・3.0・5.0・6.0*mm*)・マイナスアダプター×3個(3.16″・1/4″・3/8″)・プラスアダプター×2個(No.1・2)・正方形アダプター(1/4″)種類セット品先端形状プラス/マイナス/六角商品構成セット品アズワン品番6-4037-01
ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
段付スタンダードビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)段付スタンダードビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(11件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。 ブロンズ仕上げ
種類段付先端形状プラス(+)本数1熱処理区分H級RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
樹脂柄ドライバセット 貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバセット 貫通タイプKTC(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット(8本組)
欠品中
先端部マグネット付(SD1-M、Pを除く)
材質(グリップ)アセテート樹脂トラスコ品番373-7268セット内容クロスドライバ(No.1×75[PDD1-1]、No.2×100[PDD1-2]、No.3×150[PDD1-3])/マイナスドライバ(-5.5×75[MDD1-75]、-6×100[MDD1-100]、-8×150[MDD1-150])/スタッビドライバ(No.2×26[SD1-P]、-6×26[SD1-M])質量(g)910種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
スタッビドライバ KTCスタッビドライバKTC(2件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
狭い場所にあるねじの脱着に便利です。
材質(グリップ)アセテート樹脂全長(mm)72質量(g)40種類スタビードライバー寸法L(mm)72グリップ径(Φmm)32寸法D(mm)32材質(軸)SWRH62A寸法l(mm)26商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ハイブリッドドライバー 替ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイブリッドドライバー 替ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
469税込516
1個
当日出荷
No.5300 ハイブリッドグリップ用替ビット。ビットは、幅の狭い場所にとても便利な先細タイプ。
全長(mm)135本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
インパクトドライバー用ビットセット ベッセルインパクトドライバー用ビットセットベッセル(18件のレビュー)
699税込769
1セット(4本組)ほか
当日出荷
ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。
マイクロドライバー ホーザンマイクロドライバーホーザン(1件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)7本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
メガドラ貫通ドライバー(ショートタイプ) ベッセルメガドラ貫通ドライバー(ショートタイプ)ベッセル
799税込879
1個
当日出荷
マイナスの刃先はブラックポイント仕上。・グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番124-3268軸径(Φmm)6.4全長(mm)151質量(g)145種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)34商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ラチェットスタビー エンジニアラチェットスタビーエンジニア
1,498税込1,648
1本
当日出荷
早回し機構付です。手のひらに良くフィットするコンパクトタイプです。先端着磁。
用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番368-7473セット内容プラス #2/マイナス 6.0プラス #1/マイナス 4.5種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
SROT いたずら防止ねじ用ドライバ NBK(鍋屋バイテック会社)SROT いたずら防止ねじ用ドライバNBK(鍋屋バイテック会社)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から3日以内出荷
全長(mm)190商品構成単品
ソケットレール用 ビットホルダーグリップ SIGNET(シグネット)ソケットレール用 ビットホルダーグリップSIGNET(シグネット)
649税込714
1セット(10個)
翌日出荷
10個入り。スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップです。ソケットレールのカスタマイズに適用です。クリップ1つにつき、差込6.35mmのビットが10本収納可能です。片側が45°変形します。
用途対応ソケットホルダー :品番 68256、68257、68261、68262、68266、68267材質PA寸法(mm)50×28×16(単体)質量(g)単体:2
六角レンチカラービット ANEX六角レンチカラービットANEX
479税込527
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
全長100mm新登場!塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。
用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭
ネジモグラ「裏技」セット エンジニアネジモグラ「裏技」セットエンジニア
1,798税込1,978
1セット
6日以内出荷
あらゆるネジが外せるネジモグラと左回転ドリルのセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径5.5~7mmのネジ
ビットオーガナイザーカラビナ付 2.0 BOLTSTERビットオーガナイザーカラビナ付 2.0BOLTSTER
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
収納面積が従来モデルの75%増加し、長さは2インチだけ延長されています。ヒューズやワッシャー用のスリットを新たに追加し、非磁性の収納が可能です。ベルトクリップは上下左右の4方向から取付け可能で、作業台などに干渉しません。ロック機能付きベルトクリップを採用し、作業中の落下を防ぎます。超強力マグネット2つを内蔵し、前モデルより吸着力は4倍強化。垂直面や頭上にも取り付け可能です。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を持ち、過酷な現場環境にも対応できます。
用途作業現場での小物整理に材質特殊高強度シリコン質量(g)240寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)203.2×50.8×19.1最高耐熱温度(℃)260
ベアクロードライバー SK11ベアクロードライバーSK11
859税込945
1本
翌々日出荷
なめて潰れたネジ頭に先端の特殊形状が強力に噛み込みます。押す×回すが最大限に発揮できる六角軸仕様です。片手はグリップを強く押し付けながら、もう一方の手で軸をモンキレンチ等で回せます。新しいネジ・潰れたネジ、どちらも回せるドライバーです。
用途なめて潰れたネジの救出。
トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
用途超硬工具のホルダへのチップ装填。自動車整備工具として。材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成単品
限定クイックキャッチャー3連ホルダー ベッセル限定クイックキャッチャー3連ホルダーベッセル
2,398税込2,638
1個
当日出荷
腰道具に合わせやすい同色3個セット、さらにベルト通し布部もネジも同色ベルトに通して使う、または上下ひっくり返してお手持ちのカラビナで吊り下げて使うこともできて便利。クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!差し込むだけでオートロック。金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがないポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割
用途ビットやソケットの携帯に。材質クイックキャッチャー:アルミ 布部:ポリエステル軸径(Φmm)適合ドライバー:6.35全長(mm)94
ロングめがねレンチ KTCロングめがねレンチKTC
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
ラチェットドライバーセット WORKPROラチェットドライバーセットWORKPRO
1,798税込1,978
1セット
翌日出荷
3段階(前進/ 逆転/ ロック)、72ギアの精密ラチェットドライバーです。マルチビットドライバーは耐久性のあるラチェット機構を備えており、より速く簡単に作業できます。ハンドル内にビットが14本収納されています。シャフトはクロムバナジウム鋼を使用し、強度と耐久性に優れています。人間工学に基づいたソフトハンドルでグリップ力と操作性を向上させます。
質量(g)341先端サイズプラスビット:PH0・1・2・3、マイナスビット:3・4・5・6、ヘックスビット:H4・5・6、トルクスビット:T15・20・25材質(グリップ)TPE+PA6先端形状プラス、マイナス、ヘックス、トルクス商品構成15点セット材質(刃)クロムバナジウム鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×4×4ギア数72
スタビ―ドライバーセット BOSCH(ボッシュ)スタビ―ドライバーセットBOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1セット(4本)ほか
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。コンパクトなデザイン、ソフトグリップと29mmの短いシャフト。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に質量(g)38~42軸長(mm)29寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)88×34×34グリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット)精密ドライバーセット (ロールケース付き)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。精密ドライバー6本のセット品で収納時はロール状になります。赤色キャップがマグネットになっており、ピックツールとして使用できます。付け替え可能です。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適全長(mm)140質量(g)119先端サイズプラス#00・#0・#1、マイナス2.0・2.5・3.0軸長(mm)50先端形状プラス、マイナス商品構成セット品
STUBBYドライヴ エンジニアSTUBBYドライヴエンジニア
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)55質量(g)58対辺(mm)6.35差込深さ(mm)ビット:9.5RoHS指令(10物質対応)対応
精密チャック式ドライバー サクラテック精密チャック式ドライバーサクラテック
999税込1,099
1本
当日出荷
ドライバーの柄にメーカー独自のチャック機構を組込み、ビットの交換が容易にでき、スペアーのビットを常備すれば作業は支障なく進められます。品質も厳重なる品質管理のもと、粘りのある特殊鋼を使用し、硬度も適正なものを生産しております。
柄径(Φmm)8柄長さ(mm)92商品構成単品チャック径(Φmm)3
Stubbyビットホルダーマキタ ステルスマウントStubbyビットホルダーマキタステルスマウント
2,498税込2,748
1個(2個)
当日出荷
マキタ(Makita)のインパクトドライバーに設置できるマグネットビットホルダーです。 露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。Stubbyタイプはインパクトドライバーの左右どちらにも取り付けることができ、左利きでも右利きでも使用することが可能です。 ビットホールは合計4つです。
材質ABS射出成形プラスチック
ドライバー(精密用) Weraドライバー(精密用)Wera
979税込1,077
1本
当日出荷から翌日出荷
高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。 JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
軸径(Φmm)3
高硬度ビットAX162100 ベッセル高硬度ビットAX162100ベッセル
639税込703
1個(2本)
当日出荷
耐摩耗性抜群です。硬度を高く設定、耐摩耗性に優れています。コーススレッド・ボードスクリューやステンレスネジなどの硬いネジに最適です。段付きビットです。
用途ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入り全長(mm)100サイズ(+)NO.2タイプ段付ビット径(mm)軸径:六角対辺6.35
ボールポイントビット ベッセルボールポイントビットベッセル
259税込285
1本
当日出荷
ネジ頭が見やすいテーパー形状です。30度傾けてもネジが回せます。奥まった個所・限られたスペースでの六角穴付ボルト・穴付止ねじ締に最適です。電動・充電・エアードライバーに適しています。
用途六角ねじ締め付け作業。仕様マグネット入全長(mm)82径(mm)軸径:六角対辺6.35
ドライバー/ビット