ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9,163件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HOTO 25in1 電動ドライバーセット HOTOHOTO 25in1 電動ドライバーセットHOTO
8,998税込9,898
1個
欠品中
25本のS2合金鋼ビットが付いた電動ドライバーセットです。
用途DIY用に。
ダイヤモンド龍靭ビット ハンギングセット ANEXダイヤモンド龍靭ビット ハンギングセットANEX
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつきカムアウト防止マグネットでつかないステンレスも落とさないサビに強いメッキ処理高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)トーション部で衝撃を吸収先端が見やすい両頭スリムタイプ鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし摩耗に強く、折れに強いカムアウトを抑制
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに。屋外作業や水廻り作業に。Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。トラスコ品番567-9668セット内容ADRS-2065(2PK)、ADRS-2085(4PK)、ADRS-2110(4PK)材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼+アセテート樹脂全長(mm)65・85・110硬さHRC62.5(最高硬度)刃先+2マグネット先端:なしシャンク径(mm)6.38RoHS指令(10物質対応)対応
多機能精密ドライバー BEEHIVE スリーアールソリューション多機能精密ドライバー BEEHIVEスリーアールソリューション
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
精密機器の修理・メンテナンスに重宝する94種、120個のビット、さらに6種類の修理ツールを取り揃えた多機能ドライバーセット。様々な精密機器の修理・メンテナンスが可能です。
セット内容本体、収納袋材質【ケース】ABS+PPR樹脂【ビット】クロムバナジウム鋼寸法(mm)約160×77(展開時:約227×160×35)質量(g)約700保証期間ご購入日から6ヶ月
六角軸フレキシブルシャフト 6.35クイックリース サンフレックス六角軸フレキシブルシャフト 6.35クイックリースサンフレックス
5,998税込6,598
1本
当日出荷
取付け簡単、6.35mm六角クイックチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。仕様●チャック能力:六角軸 対辺6.35mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm質量(g)870全長(m)1.3適正回転数(min-1)1200~3600
ソケットレンチセット E-ValueソケットレンチセットE-Value
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
4~14mmの12サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した27pcsセットです。72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。差込角(mm)6.35入組点数27pcs商品構成セット数
ボールドライバー E-ValueボールドライバーE-Value
199税込219
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。滑りにくく、ソフトタッチで手に優しい高弾力クッショングリップです。
用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP軸長(mm)75刃先マグネット先端マグネット付
[六角軸]アンカー抜きビット エスコ[六角軸]アンカー抜きビットエスコ
1,060税込1,166
1本
当日出荷
電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。合金鋼(ニッケルメッキ仕上)。
マイナスビットロング マタドール(MATADOR)マイナスビットロングマタドール(MATADOR)
369税込406
1セット
当日出荷
ロングタイプ。
全長(mm)75差込角(DR)1/4”
落ちない君M 単色4色ブリスターパック(色組み合わせランダム) ダンドリビス落ちない君M 単色4色ブリスターパック(色組み合わせランダム)ダンドリビス
729税込802
1パック(4個)
当日出荷
強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。
トラスコ品番424-0254材質本体:樹脂・ネオジム磁石長さ(mm)13.5適合穴(mm)六角対辺6.35縦(mm)最大:15横(mm)最大15
簡単下穴ギリセット KOSEI簡単下穴ギリセットKOSEI
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ビットの付替え作業がはぶけ、ビス打ち作業の能率がアップします。 木材への下穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 メンテナンスに必要な6角棒レンチと、替えドリル入りのお得なセットです。 薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに最適な鉄工ドリルタイプです。 市販の丸軸ドリルも使用が可能です。
用途ドライバービットを付けたまま装着する事で、薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに。付属品予備ドリル1本、調整用六角棒レンチ1本全長(mm)100シャンク形状丸軸
スタビ差替式ラチェットドライバー RA3 Weraスタビ差替式ラチェットドライバー RA3Wera
7,398税込8,138
1セット(6本)
当日出荷
人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。
トラスコ品番342-5744セット内容プラスビット((+)1、(+)2、(+)3)×1本、マイナスビット((-)4.5、(-)5.5、(-)6.5)×1本材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115緑/黒差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)115ビット全長(mm)25マグネットあり入数6点
強靭ダブルジョイント ANEX強靭ダブルジョイントANEX
1,498税込1,648
1個
当日出荷
電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズに対応します。両端にビットが装着できるWタイプです。
用途ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットなどハイトルク作業に。下穴あけ作業後のビス打ちに。トラスコ品番258-0017アズワン品番65-1970-66
スイスグリップ貫通プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ貫通プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
軸貫通貫通
キングトニー ユーティリティナイフ KING TONYキングトニー ユーティリティナイフKING TONY(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
側面のスライドボタンで刃を出すと、刃が出た状態でロックします。 上部のスライドボタンで刃を出すと、ボタンから指を放せば自動で刃が収納されます。 本体に替刃を2枚収納可能です。 刃の交換はボタンを押しながら引き抜き、差し替えるだけの簡単操作です。 刃は一般的な台形型のユーティリティナイフ用のものをお使いいただけます。 替刃2枚付き
全長(mm)180質量(g)200
ワニドラJr ANEXワニドラJrANEX
729税込802
1本
当日出荷
狭い箇所に使える貫通スタービーなめたネジも新しいネジも両方回せるT型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守りますスパナで回せるボルスター付き
用途狭い箇所でのなめたネジはずしに寸法(mm)(-)6×23商品構成単品関連資料メーカーチラシ(1.38MB)
ミニスタ72 ラチェットドライバーセット ANEXミニスタ72 ラチェットドライバーセットANEX
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
狭い所のネジ締め作業に最適なスタビーラチェットドライバーセット 72枚ギヤで回転ロスが少なく、強力本締め・軽い早回しが可能です 豊富なビットで色々なネジ締めに対応します ビットの延長が出来る強力マグネットホルダー付 1000kgに耐えれる頑丈な収納ケース入
用途狭い箇所の作業に最適セット内容ミニスタ72ハンドル/強力マグネットホルダー/超短ビット【プラス】1/2/3【マイナス】6【六角レンチ】2.5/3/4/5/6【へクスローブ】6/8/10/15/20/25/27/30/40【ボックス】5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 /タフケース商品構成セット品関連資料メーカーチラシ(0.56MB)
USAG ドライバーセット USAGUSAG ドライバーセットUSAG
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
セット内容プラス:1/2番、マイナス:0.6×3.5/0.8×4/1.0×5.5mm商品構成セット品
ドライバー 1292 Betaドライバー 1292Beta
829税込912
1本
当日出荷から翌々日出荷
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。 ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。 酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理電解ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし
ソフトグリップドライバーセット SIGNET(シグネット)ソフトグリップドライバーセットSIGNET(シグネット)
999税込1,099
1セット
当日出荷
電動ドライバー用ビットに対応しています。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです。耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。オリジナルソフトケース付きです。
セット内容ビットサイズ(mm):+1+2,+3-5、オリジナルソフトケース全長(mm)74ハンドル径(Φmm)33×33ハンドル長さ(mm)45商品構成セット品グリップタイプソフト
ポケットドライバー4IN1 マタドール(MATADOR)ポケットドライバー4IN1マタドール(MATADOR)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
1本のドライバーで4種類の先端が備わる4in1ドライバー。
用途クリップ付き。めがね、おもちゃ、パソコンの修理などの細かな作業に。セット内容本体両刃ブレード(マイナス:1.5/3.0・プラス:#00/#0)商品構成単品
六角パワーソケット 若井産業六角パワーソケット若井産業
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
ボールロックでねじをカチっと固定板バネ鋼が外れにくく引っ掛かりにくい構造ステンキャップ頭もしっかりロック!
用途六角頭ドリルネジ用ソケット全長(mm)60両頭機能片頭
マルチツールペン DX-501B オンスクエアマルチツールペン DX-501Bオンスクエア
3,598税込3,958
1箱
当日出荷
製品説明★Dexaだから実現!オリジナルツールでさらに機能充実!マルチツールペン2本セット プロの職人も御用達!今手元にほしいパーツが揃って使い勝手抜群! 使いたいパーツを自分流にカスタマイズ!DIYに!ビジネスに!ポケットに入れて持ち運べて大活躍! 業界初!ビスや釘を磁石につけながら作業できるマグネットツール! Bタイプはインチ&ミリ定規が0スタートで測りやすい! 段ボールの開封に便利な段ボールカッター! コロナ禍の今、公共の場所のボタンや画面操作にも便利なタッチペン。 製品機能/Aタイプ・ボールペン(赤/青) 段ボールカッター LEDフラッシュライト 定規(inch/mm) タッチペン 2.5mmプラスドライバー 2.5mmマイナスドライバー 製品機能/Bタイプ・ボールペン(黒) マグネット 水平器 0スタート定規(inch/mm) タッチペン プラスドライバー マイナスドライバー
材質(グリップ)A・Bタイプ共通:スチールセット内容ツールペンA、ツールペンB、ダンボールカッター、替え芯(黒)×3、替え芯(赤)×3、替え芯(青)×3、タッチペンキャップA×3、タッチペンキャップB×3、日本語取扱説明書、製品保証書寸法(mm)Aタイプ:約12.5×12.5×155、Bタイプ:約12.5×12.5×151商品構成セット品保証期間ご購入(到着)後2週間以内の初期不良対応
ボールラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールラチェットドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
差替式ボールラチェットドライバーをケースに入れたコンパクトなセットです。 ラチェット機能付ボールタイプのラチェットドライバーに5種類の交換軸と使用頻度の高い6個のビットをセットしました。 スタビーラチェットドライバーとしても使用可能です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用トラスコ品番195-4887セット内容差替式ボール型ラチェットドライバー、交換軸[[+]]NO.1、NO.2、NO.3、[[-]]4、6、ビット[[+]]NO.2、[[-]]6、ヘキサゴン2、3、4、5、スチールケースセット商品数12商品構成セット品
ミニスタ2WAY パック仕様 #2~6.0 サンフラッグ(旧:新亀製作所)ミニスタ2WAY パック仕様 #2~6.0サンフラッグ(旧:新亀製作所)
319税込351
1個
当日出荷
ミニハンドルで狭いスペースに最適!! パック仕様。
用途狭い箇所などの作業に商品構成単品ビット寸法(mm)(+)(-)2×6.0(全長30)差込口6.35用RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロインパクトドライバー E-ValueマイクロインパクトドライバーE-Value(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
ハンマーによるヘッド部への打撃でトルクが生れ、強い締め付けや錆ついたネジを取外します。コンパクトでM5位までの小径ネジに便利です。六角対辺6.3mmの汎用ビットタイプで、ビットの補充が容易です(片頭ビットを使用してください)。
用途頭がつぶれたネジ、サビついたネジの締め作業に最適。仕様回転切替スイッチ付商品構成セット品付属ビット6本最大トルク約0.9kg
六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から23日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
スイスグリップスタービーコインドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップスタービーコインドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
様々な現場で活躍するコインドライバー。狭い所や持ち運びに便利なスタビータイプ。
用途工具等の電池交換に。 バッテリーキャップの取り外しに。 カメラの三脚ネジの取り付けに。 スキー板の調整に。商品構成単品
スイスグリップ・マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
ポジドライブドライバー355PZ Weraポジドライブドライバー355PZWera
1,198税込1,318
1本
当日出荷
クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材商品構成単品
2050 プラスマイクロドライバー Wera2050 プラスマイクロドライバーWera
919税込1,011
1本
当日出荷
EN61340-5-1に対応する静電対策の材質です。早回しのキャップが付いてます。
用途精密作業材質(グリップ)複合材トラスコ品番195-2858軸径(Φmm)1.5全長(mm)137質量(g)11材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品アズワン品番64-8368-18
プラスドライバー 軸長300mm No.2 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)プラスドライバー 軸長300mm No.2Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
899税込989
1個
当日出荷
質量(g)133寸法L(mm)410商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,498税込1,648
1本
翌日出荷から8日以内出荷
軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。
用途トルクスいじり防止タイプねじの締付け・緩め作業用。商品構成単品
産業用ドライバ段付ビット  ダイハードシリーズ ベッセル産業用ドライバ段付ビット ダイハードシリーズベッセル
2,398税込2,638
1袋(10本)
当日出荷
高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭刃先マグネットなし材質ダイハード鋼先端サイズ2先端形状プラス(+)パックジッパービット段付・Aタイプ熱処理区分DX
25mm[+-]ドライバー(差替え式・スタビー型) エスコ25mm[+-]ドライバー(差替え式・スタビー型)エスコ
440税込484
1個
翌日出荷
仕様マグネット付(ビットの方に磁気帯びています)商品構成単品
ドライバービットセット SUN UPドライバービットセットSUN UP
699税込769
1セット(10本)
当日出荷
「+No.2×65mm」10本組強靭・高品質なS2材を使用磁力入でネジを確実にキャッチ。
精密ドライバーセット(9pcs) trad精密ドライバーセット(9pcs)trad(1件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
携帯に便利なペンタイプ! メガネの修理・メンテナンス・プラモデルの組立てに
材質(グリップ)ビット:CR-V(ニッケルメッキ)HRC56±2全長(mm)ビット:27ブルー質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×15×15材質(軸)ハンドル:アルミ(アルマイト)商品構成セット品ビット+No.00/+ No.0/+ No.1、-1.4/-1.8/-2.3mm、T6/T7/T8
黒艦ビット 極 ベッセル黒艦ビット 極ベッセル
528税込581
1セット(2本)ほか
翌日出荷
鉄工作業に!強靭刃先!
用途配電盤・機械整備などの大きいねじに先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
クイックホルダー ANEXクイックホルダーANEX
359税込395
1個
当日出荷
多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄
スタビーWPドライバー SK11スタビーWPドライバーSK11
789税込868
1本
当日出荷
水廻りのメンテナンスに便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば楽にゆるめる事が出来ます。
用途混合栓のストレーナー付き逆止弁の脱着。材質(グリップ)樹脂種類スタビードライバー材質(軸)クロームバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
パーフェクトドライバー2 SK11パーフェクトドライバー2SK11
999税込1,099
1本
当日出荷
ネジ穴が潰れたなめたネジを回せます。ハンマーで叩いて刃先ををネジに食い込ませネジを回します。刃先が薄く食い込みやすい設計です。新しいネジにも正確に回せます。エラストマー樹脂ハンドルは滑りに強く、力を掛けやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ドライバー/ビット