ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9,163件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロフェッショナル1/4”マイナスビットE63型 Wiha(ビーハ/ノガ)プロフェッショナル1/4”マイナスビットE63型Wiha(ビーハ/ノガ)
679税込747
1本
当日出荷
仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状マイナス(-)本数1塗装色クローム差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
840/4Z ビット Wera840/4Z ビットWera
1,098税込1,208
1本
当日出荷
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
840/1Z ビット Wera840/1Z ビットWera
439税込483
1本
当日出荷
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1両頭機能片頭
オフセット マイナスドライバー WILLIAMSオフセット マイナスドライバーWILLIAMS
469税込516
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
電動ドリル用ボールポイントビット トップ工業電動ドリル用ボールポイントビットトップ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
最大約20°の角度から回せる!角際や狭い場所でも作業できます 小さな穴付きボルトもしっかりキャッチするマグネット付き
用途六角穴付ボルト、六角穴止ネジトラスコ品番855-8895材質特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)44種類段付対辺寸法(mm)10寸法l(mm)-先端形状ボールポイント寸法d(Φmm)-適合サイズ六角穴付ボルト:M12・六角穴付止ネジ:M20本数1トルク(N・m)(保証)80差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
時計・メガネ用ドライバー GISUKE(タカギ)時計・メガネ用ドライバーGISUKE(タカギ)
999税込1,099
1セット(3本)
当日出荷
用途時計のバンド交換・長さ調節。メガネの調節などに。材質(グリップ)真鍮クロームメッキセット内容時計バンド外し種類精密ドライバー材質(軸)Cr-V商品構成セット品材質(ピン)ステンレス刃先マグネットなし軸貫通なし
なめたネジはずしビット TRUSCOなめたネジはずしビットTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。 狭い場所での作業に最適です。 [[(+)]]No.2ねじ相当に対応します。 識別しやすいカラー塗装です。
用途鉄用全長(mm)85適合M4~M5ねじトラスコ品番819-1403セット内容M4~M5ねじ対応ビット1本、スペアドリル2mm1本、専用レンチ・スパナ各1本材質クロムモリブデンバナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼質量(g)33差込角対辺(mm)6.35
精密ドライバー TRUSCO精密ドライバーTRUSCO
359税込395
1本ほか
当日出荷
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 サイズ毎にカラーの異なるクッションブリップが装着されています。
用途時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。刃先マグネットなし軸貫通なし
10x26mm [Hexagon]ドライバービット エスコ10x26mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
320税込352
1個
当日出荷
エスコ品番EA611KA-10本数1
1.5x19mm [Hexagon]ドライバービット エスコ1.5x19mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
275税込303
1個
当日出荷
全長(mm)19差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)1.5エスコ品番EA611KA-1.5本数1
3/32"x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3/32"x25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
465税込512
1個
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(inch)3/32エスコ品番EA611DC-103本数1
2.0 x 80mm [Hexagon]ドライバー エスコ2.0 x 80mm [Hexagon]ドライバーエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573LW-2種類六角ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
6本組 [Nut]ドライバー エスコ6本組 [Nut]ドライバーエスコ
5,340税込5,874
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565Aセット内容サイズ:5・5.5・6・7・8・10mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
[+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/黒) エスコ[+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/黒)エスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
材質(グリップ)アルミエスコ品番EA552B-2種類精密ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
叩ける差替ドライバー用 片頭ビット ANEX叩ける差替ドライバー用 片頭ビットANEX
299税込329
1本
当日出荷
叩ける差替ドライバー用片頭ビットです。 叩いても噛み込まない片頭タイプです。 手動インパクトや電動インパクトにも使用できます。
用途差替ドライバーや手動インパクト、電動インパクトの交換ビットに全長(mm)135質量(g)35材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
パワーグリップドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。
用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。トラスコ品番773-3518セット内容8(PGMD-075・100・150、PGPD-001・002・003、PGSD-M2・P2)質量(g)1300種類セット品材質(軸)構造用鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
ボルドラ 細軸 アークランドサカモトボルドラ 細軸アークランドサカモト
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途細軸電設用ドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂軸径(Φmm)5種類電工ドライバー材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
チタンドリル・カラービット 極龍チタンドリル・カラービット極龍(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
一目でわかるカラーリング付き。14.4V対応(ドリル刃は不可).
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂
トルクス ドライバーセット BONDHUSトルクス ドライバーセットBONDHUS(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
当日出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)樹脂セット内容トルクス(ヘックスローブ):TX3×60・TX4×60・TX5×60・TX6×80・TX8×80・TX10×80種類セット品材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ組本数6先端形状トルクス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
マグネットビットホルダー 1/4ドライブ BONDHUSマグネットビットホルダー 1/4ドライブBONDHUS(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
軸径(Φmm)7グリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)110商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ポジドライブ・ドライバー BONDHUSポジドライブ・ドライバーBONDHUS(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ラチェットスタビードライバー(フレキシブルシャフト付) ベッセルラチェットスタビードライバー(フレキシブルシャフト付)ベッセル(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。 片手で握り直さず作業ができる。 強度の高いギア構造で本締め対応。
用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。材質(グリップ)樹脂トラスコ品番835-6431セット内容両頭(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm×33mm/フレキシブルシャフト(165mm)/ラチェットスタビードライバー質量(g)209種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
段付きタフビット マキタ段付きタフビットマキタ
1,098税込1,208
1箱(3本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
トーション効果で鉄板・アルミ・木材の作業性アップ!優れた耐衝撃性と均一精度保持! ネジの頭全体が見易く、作業性が良い! タイル化粧木取付けなど、奥深い箇所のネジ着脱が可能!
適合機種(インパクトドライバ)全機種、(その他)充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式震動ドライバドリル全機種
8PCS L型レンチ付六角ビットセット JTC8PCS L型レンチ付六角ビットセットJTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様ストレート&90°ビットホルダー付入組点数8RoHS指令(10物質対応)対応
ビットラチェット52 ANEXビットラチェット52ANEX
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
取付高(mm)20種類セット品商品構成セット品
龍靭ビット 四角タイプ 2本組 片頭 ANEX龍靭ビット 四角タイプ 2本組 片頭ANEX
499税込549特価
1セット(2本)
当日出荷
アンビルに噛み込まない片頭ビットです。
用途2×4建築・合板床・ALCボード・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂軸径(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
クイックボール60 ラチェットハンドルのみ ANEXクイックボール60 ラチェットハンドルのみANEX
1,698税込1,868
1個
当日出荷
片手で作業ができるラチェット機構です。 60枚ギアでなめらかに回転し、回転ロスが少なく作業性抜群です。 対辺6.35mmの電動ドライバー用ビットに使用できます。
トラスコ品番494-2604全長(mm)95質量(g)125
カラービット&エクステンションホルダーセット ANEXカラービット&エクステンションホルダーセットANEX
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
プラス・マイナス・六角レンチのカラービットとビットの延長ができるエクステンションホルダーのセットです。
トラスコ品番753-6488セット内容両頭(+)1、(+)2、(+)3、(-)5×(-)6、段付(+)2、対辺3.0、4.0、5.0、6.0、エクステンションホルダー100mm、差替ハンドル材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、エクステンションホルダー:合金鋼、真鍮、ハンドル:PP+TPE全長(mm)65質量(g)241
813R ビットフォルダー Wera813R ビットフォルダーWera(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
アダプターハンドルです。 片手で簡単にビットを付け替えることができます。
トラスコ品番761-8379全長(mm)90質量(g)121
HEX ビット エンジニアHEX ビットエンジニア
1,198税込1,318
1本(100g)
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。全長(mm)105トラスコ品番779-6463材質高炭素鋼質量(g)26先端サイズ2.5-3先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)両頭機能両頭
1st ビット エンジニア1st ビットエンジニア(1件のレビュー)
979税込1,077
1本(100g)
当日出荷
潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。全長(mm)105トラスコ品番779-6447材質高炭素鋼質量(g)27先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)両頭機能片頭
75点・スペシャルビット 1/4 PROXXON(プロクソン)75点・スペシャルビット 1/4PROXXON(プロクソン)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し入組点数75RoHS指令(10物質対応)対応
段付ロングマイナス/ポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングマイナス/ポジドライブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスポジドライブビットです。
全長(mm)95長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex両頭機能片頭
差替式ドライバーブレード(六角) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(六角)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
215シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
本数1
差替式ドライバーブレード(マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(マイナス)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
215シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
クロスハンドル スタービーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル スタービーマイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。
種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
レインボーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーマイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)サントプレン種類グリップドライバー商品構成単品
(+) 絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)(+) 絶縁ドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
スタビーラチェットドライバー SIGNET(シグネット)スタビーラチェットドライバーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂セット内容ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ30mm)全長(mm)72(30mmビット装着時)種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタビー ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)スタビー ソフトグリップドライバーSIGNET(シグネット)
499税込549
1本
当日出荷
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 狭い場所での作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)80種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー/ビット