ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9,163件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクスプラスビットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスプラスビットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1セット(10点)ほか
当日出荷
差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットセットになります。
付属品ビット用ホルダ
ナットドライバーセット JTCナットドライバーセットJTC
9,698税込10,668
1セット
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
軸径(Φmm)7全長(mm)253、253、264、264、264、264、264、264軸長(mm)150グリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム合金鋼(CR-V)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)先端形状ソケット商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
チゼルドライバー クラフトフォームプラス Weraチゼルドライバー クラフトフォームプラスWera
2,198税込2,418
1本
当日出荷
スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 打撃可能な貫通ドライバーです。ハンドル上部に6.35六角軸差込口がついており、T型ハンドル六角棒レンチ等を差し込み、さらに強い力で本締めが可能です。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
トーション ドライバービット 851/4TH Weraトーション ドライバービット 851/4THWera(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。木材などの加工に適しています。
全長(mm)50種類トーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,498税込4,948
1セット(12点)
当日出荷
種類セット品商品構成セット品
トルクス(R)マイクロドライバー Weraトルクス(R)マイクロドライバーWera(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)137種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバービット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599税込659
1セット
当日出荷
差込角6.35mmのドライバービットになります。
全長(mm)25両頭機能片頭
オフセットラチェットドライバー TRUSCOオフセットラチェットドライバーTRUSCO
689税込758
1個
当日出荷
ラチェット機構により狭い場所での早回しが可能です。
トラスコ品番487-9171種類ドライバー本体差込角(mm)6.35商品構成単品
1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭いじり止め穴有無あり先端形状ヘックスローブ本数1
5/16Hトルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/16HトルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
先端形状トルクス全長(mm)32本数1両頭機能片頭
1/4Hヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4HヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
429税込472
1個
当日出荷から10日以内出荷
本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバビットプラスNO2 Pro-AutoドライバビットプラスNO2Pro-Auto(2件のレビュー)
149税込164
1本
欠品中
全長(mm)30トラスコ品番853-5391質量(g)7先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
電動ドライバー用プラスビット先端規格0番 KANON(中村製作所)電動ドライバー用プラスビット先端規格0番KANON(中村製作所)
219税込241
1本
当日出荷
全長(mm)40両頭機能片頭トラスコ品番808-6086軸径(Φmm)4先端サイズNo.0先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
アタックドライバーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)アタックドライバーセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
六角ドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から7日以内出荷
種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ビーハTハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハTハンドルトルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。 ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
種類T型ハンドルドライバー商品構成単品
ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
電動ドリル用ヘクスビット トップ工業電動ドリル用ヘクスビットトップ工業
539税込593
1個
当日出荷
全長(mm)90先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
段付スリムトーションビット5本組 サンフラッグ(旧:新亀製作所)段付スリムトーションビット5本組サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(5本)
当日出荷
種類段付、スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
プラス ドライバービット エイトプラス ドライバービットエイト
1,698税込1,868
1セット(10本組)
当日出荷から4日以内出荷
インパクトドライバー用、ショックドライバー用プラスビット、8mm径。
用途プラスネジの締緩先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合
プラス ドライバービット エイトプラス ドライバービットエイト
1,398税込1,538
1セット(10本組)
当日出荷から5日以内出荷
一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット、1/4径でミゾ位置違い。
用途プラスネジの締緩先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭再生紙使用マーク適合
TX いじり止め 穴付ビット エイトTX いじり止め 穴付ビットエイト(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から4日以内出荷
いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ115mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い長い背切り入り
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩全長(mm)115先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり再生紙使用マーク適合
ドライバービット A14P ベッセルドライバービット A14Pベッセル
1,298税込1,428
1袋(10本)
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 刃先の折れを低減する新形状で刃先精度と耐久性がUPしました。 マグネット入り。
用途ドリル・タッピングネジ 組立て現場 剛体接合全長(mm)65トラスコ品番810-6926先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭
スレンダートーションビット ST14 ベッセルスレンダートーションビット ST14ベッセル(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 スレンダートーションビットは高弾性トーション効果により耐久性が大幅アップ。 長いコーススレッドなどの木ネジ作業に適しています。
用途木ネジ、コーススレッド 木工、内装工事種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭
お~らくドライバー(落下防止リング付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)お~らくドライバー(落下防止リング付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
999税込1,099
1個
当日出荷
落下防止リング付で、高所作業での落下を防ぎ、安全に作業ができる回転リングは360度クルクル回って絡みにくい滑りにくい軟質樹脂グリップ
全長(mm)200質量(g)115種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40材質(グリップ)軟質樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
テーパースリムエックスビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)テーパースリムエックスビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
729税込802
1セットほか
当日出荷
テーパートーション部は左右の回転トルク及び衝撃を吸収緩和し、耐久性をUP!芯ブレ精度が高く打ち込みバランスが安定します!表面硬度が高くネジ溝の破損を防ぎます!
用途建築関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立・工場内作業。先端形状プラス(+)両頭機能両頭
四角ビット 5本組 #2X65mm 1/8" サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット 5本組 #2X65mm 1/8"サンフラッグ(旧:新亀製作所)
969税込1,066
1セット(5本組)
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。全長(mm)65トラスコ品番853-5768先端サイズ2寸法(inch)1/8RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
四角ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×6建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応
パーフェクトグリップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)パーフェクトグリップサンフラッグ(旧:新亀製作所)
659税込725
1本
当日出荷
手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。
用途プラス2番ネジの脱着作業に。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
ハイソフトドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイソフトドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!
用途プラス3番ネジの脱着作業に。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番853-2385軸径(Φmm)8全長(mm)275種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)38商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
木柄貫通ドライバー ANEX木柄貫通ドライバーANEX(6件のレビュー)
349税込384
1本ほか
当日出荷
安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の貫通ドライバー。
材質(グリップ)ブナ材種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ネジピタビット ANEXネジピタビットANEX(4件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
手動ドライバー用のショートビット。+1・+2・+3・-6に対応する便利なビット。
先端サイズ+1 +2 +3 -6 ネジピタビット両頭機能両頭
スリットドライバー ANEXスリットドライバーANEX
389税込428
1本
当日出荷
滑りにくく力が入るスリット形状。グリップエンドは力が入る六角形状。高精度ブラックポイント仕上。
材質(グリップ)PP、TPEタイプレギュラー種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
時計用精密ドライバー ANEX時計用精密ドライバーANEX
259税込285
1本
当日出荷から翌々日出荷
使いやすい回転座金付き。サイズの見分けが簡単なカラーリング。
用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適です。材質(グリップ)真鍮全長(mm)94種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)13材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
三角ネジ用替ビット ANEX三角ネジ用替ビットANEX(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
1本で1.6mm、2.3mmの2サイズ使える両頭差替式。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。先端サイズ▲1.6×▲2.3軸長(mm)140全長(mm)150質量(g)27トラスコ品番493-6337材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼
ボールポイント・ブレード BONDHUSボールポイント・ブレードBONDHUS
369税込406
1本
当日出荷から8日以内出荷
電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1
ボールポイント・パワービットセット BONDHUSボールポイント・パワービットセットBONDHUS
8,698税込9,568
1セット(9本組)
当日出荷
エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応
電工タイプ 差替式ドライバー ツールメイトジャパン電工タイプ 差替式ドライバーツールメイトジャパン
489税込538
1本
当日出荷
大きなラバーグリップに(+)(-)差し替えビット付
仕様軸部磁気付寸法(mm)200×42×40種類電工ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品
両頭プラスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)両頭プラスビット(磁石付)Panasonic(パナソニック)
599税込659
1セット(2本組)
当日出荷
先端形状(+)先端サイズ#2両頭機能両頭
ラチェットドライバ用ビット NO.1X5.5 KTCラチェットドライバ用ビット NO.1X5.5KTC
419税込461
1個
当日出荷
両頭機能両頭
ドライバー/ビット