ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9,163件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合体工具セット かゆい所に手が届く! エンジニア合体工具セット かゆい所に手が届く!エンジニア
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
組合せによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-21/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-23/叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。DR-25/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-21、DR-19、DR-23、DR-25ケース寸法(mm)W465×D25セット数6対応ねじドライバーNo.1、No.2が対応するネジ、対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト商品構成セット品関連資料(8.37MB)
六角レンチカラービット 35mm ANEX六角レンチカラービット 35mmANEX
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
短い出寸!狭い箇所に最適! 色で先端サイズの見分けが簡単。
用途L型アダプターでの仮締め作業に全長(mm)35先端形状六角差込角対辺(mm)6.35
USAG マイナスドライバー0.5x3x75 USAGUSAG マイナスドライバー0.5x3x75USAG
799税込879
1本
5日以内出荷
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)0.5全長(mm)173シャンク長(mm)75商品構成単品
スリムチューブカラービット ANEXスリムチューブカラービットANEX
529税込582
1個
当日出荷
接触時によるショートを防止/作業時の周りへの傷付防止/狭い箇所に便利な先端スリム/チューブ色で先端サイズがわかる
用途配電盤などのネジ締めに全長(mm)65
[-] ドライバービット エスコ[-] ドライバービットエスコ
1,000税込1,100
1本
翌日出荷
全長(mm)89差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
ヘクスローブカラービット1本組 ANEXヘクスローブカラービット1本組ANEX
399税込439
1本
当日出荷
サイズを色で識別できます。 先端が高精度かつ電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。 穴付きでいじり止めネジにも対応します。
用途ヘクスローブ(トルクス)ネジ用に材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65質量(g)8両頭機能片頭
両頭ギザビット ベッセル両頭ギザビットベッセル
499税込549
1パック(2本)
当日出荷
刃先先端ギザ付で、ねじに食い込みカムアウトを防ぎます。
用途ビットの耐久性がアップし、ねじ頭のつぶれを防止します。先端サイズ+2両頭機能両頭
精密ラチェットドライバツールセット 7点 KTC精密ラチェットドライバツールセット 7点KTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
商品構成セット品
ラチェットドライバー用差し替えシャンク DEENラチェットドライバー用差し替えシャンクDEEN
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
DEENラチェットドライバー専用の交換シャンクです。 スライドチャックで1/4"ビットをロックするので、ネジを締めた際にビットが喰いついて抜けてしまうのを防止します。
仕様ビット保持:スライドロック商品構成単品
スタビラチェットドライバー DEENスタビラチェットドライバーDEEN
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ハンドル部先端のシルバーの部分を回すことで右回し、固定、左回しの切り替えが可能です。 シャンクはマグネットでビットを保持するようになっており、一般的な1/4"ビットをご使用いただけます(両頭ビットは使用不可)。 また、シャンクは別売りの150mmシャンクや1/4sqシャンクと差し替えることができるので、作業内容に最適なものをお選びいただけます。 使わない時はシャンクを抜いておくことで、コンパクトに収納することができます。
ハンドル長さ(mm)67商品構成単品付属ビット+2ギア数45
インパクトドライバー DEENインパクトドライバーDEEN
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
錆や熱で固着してしまったネジを緩めるためのドライバーです。 ハンマーでグリップエンドを叩くとドライバー先端が回ります。 また、ビットを差し込む部分はアダプターになっており、アダプターを外すと1/2sqの差込が現れます。 5/16"ビット、1/2sqソケット両用のインパクトドライバーです。
商品構成セット品付属ビットプラス:+2/3、プラスロング:+2/3、マイナス:6.5/8mm適合ビット5/16"差込角(sq.)1/2
精密ドライバー DEEN精密ドライバーDEEN
309税込340
1本
当日出荷
グリップの太さはツナギのポケットにちょうど入る太さです。 DEEN_クリップ付精密ドライバー_3.0x75
先端サイズ3.0mm商品構成単品
#3x110mm ドライバービット(5本組) エスコ#3x110mm ドライバービット(5本組)エスコ
730税込803
1パック(5本)
当日出荷
全長(mm)110先端サイズ#3×#3差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-7908-24両頭機能両頭
[+ -]ドライバー(差替式精密用) エスコ[+ -]ドライバー(差替式精密用)エスコ
500税込550
1組
翌日出荷
材質(グリップ)ハンドル:PP+TPRセット内容(+)#00・#0、(-)#1.5×50mm・#2.0×50mm・#2.4×50mm・#3.0×50mm全長(mm)ハンドル:91、両頭ビット:120、(セット時)123材質(軸)ブレード:ニッケルクロームモリブデン合金(SAE8660)+バナジウム商品構成セット品アズワン品番64-7869-52
5mm ナットセッター エスコ5mm ナットセッターエスコ
1,730税込1,903
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60質量(g)16先端サイズ5外径(Φmm)8差込角対辺(mm)1/4"(6.35)アズワン品番64-2238-78
絶縁グリップドライバーセット(落下防止リング付) エスコ絶縁グリップドライバーセット(落下防止リング付)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
セーフティループを取付可能な安全対策モデル
寸法(mm)(+)#2×6.0、(-)6.0×0.9(2本組)商品構成セット品
クロスボールポイントレンチ SK11クロスボールポイントレンチSK11(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。ボールポイント形状により、斜めからの挿入も可能(約20度)で簡単にネジ穴をキャッチします。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。先端形状六角商品構成単品
ヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRBS]][[SRFXS]][[SSC-SRBS]]専用のショートビット。専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303全長(mm)25.4寸法B(mm)6.35
ヘクサロビュラショートビット NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラショートビットNBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヘクサロビュラねじ専用のショートビットです。 専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。 トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、ヘクサロビュラねじのトルク管理が可能です。 ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし寸法B(mm)6.35材質(本体)工具鋼(硬度60HRC以上)全長(mm)25両頭機能片頭
リセス破損ねじ取りはずしビット ・ インパクトドライバセット NBK(鍋屋バイテック会社)リセス破損ねじ取りはずしビット ・ インパクトドライバセットNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
リセスが潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない十字穴付き小ねじや、六角穴付きボルトを取りはずすことができる工具です。 専用ビット[[SKEIB]]で破損したリセスに溝を作り、その溝を利用し、ねじを回すことで、取りはずします。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。 溝を作りだすための専用ビット[[SKEIB]]と、衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバ[[SKEID]]を組み合わせて使用してください。 ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。 六角穴と十字穴の2種類のリセスに適用しています。 [[SKEIB]]--------六角穴用 [[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]]----十字穴用 [[SKEIB]][[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]][[SKEID]]は単品でも購入可能です。
用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに
六角ドライバ(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ドライバ(ねじ保持機能つき)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角穴付きボルトを保持できるドライバです。 先端部に注入されたナイロン樹脂と六角穴との摩擦により、作業中のねじの落下を防止します。 先端部はボールポイントを採用しているため、六角穴に対して最大25°の角度に傾けて使用できます。 磁力を利用した保持方式とは異なり、ねじの材質を問いません。また、先端部に磁力による異物の付着がありません。 深いざぐり穴や手の届かない箇所にあるねじを取り出す際にも有効です。
用途機器・装置・車両などの組立・整備で、ねじを手で保持できない狭所に材質(軸)(軸部*1)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜材質(グリップ)(グリップ芯部)ポリプロピレン商品構成単品
黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×85 ANEX黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×85ANEX
2,598税込2,858
1セット(10本)
当日出荷
摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ
用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)85種類スリムタイプ先端サイズ(+)2アズワン品番65-1967-62RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密六角ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ピコフィニッシュ精密プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密プラスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,488税込1,637
1本
当日出荷から32日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
クロスハンドル ビットドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル ビットドライバーハンドルPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ。
商品構成単品
ESD精密六角ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ESD精密六角ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
8740A HFソケット Hex-Plus Wera8740A HFソケット Hex-PlusWera
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビット Wera840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビットWera
609税込670
1本
当日出荷
頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
仕様ヘックスプラス(六角)付属品カラーコード付材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)4種類バイトーションタイプ(二重効果)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
350 スタビドライバー Wera350 スタビドライバーWera(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
用途汎用・携帯全長(mm)79規格ISO8764材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
ラインビット四角タイプ2本組 サンフラッグ(旧:新亀製作所)ラインビット四角タイプ2本組サンフラッグ(旧:新亀製作所)
499税込549
1パック(2本)
5日以内出荷
先端形状四角差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭
クイックホルダー 3色セット ANEXクイックホルダー 3色セットANEX
1,498税込1,648
1セット(3個)
当日出荷
多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
用途ソケットやビットの持ち運びに便利セット内容クイックホルダー(黒色、青色、紫色)、カラビナ材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ全長(mm)35質量(g)8(1個当たり)アズワン品番64-3670-63RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)工具取付500まで
ドライバーセット サンワダイレクトドライバーセットサンワダイレクト
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ビットが手軽に交換できるドライバセット本体内部にビットを内蔵しており、回転させるだけでビット交換が簡単にできます(一部のビットは手動交換)便利なラチェット機能付き耐久性に優れたニッケルクロムモリブデン鋼を使用普段使いに最適な小型タイプ
セット内容ドライバ本体(内部にビットを収納)商品構成セット品ビットプラス/PH00、PH0、PH1 マイナス/1.5mm、2.0mm、3.0mm ヘックスローブ六角星型T5、T6、T8、T10
貫通ドライバー6種セット BOSCH(ボッシュ)貫通ドライバー6種セットBOSCH(ボッシュ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
プロ用貫通ドライバー6種セット。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。プロ仕様・金属シャフトの貫通タイプ。シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。
用途木材、金属へのネジ締めセット内容PH 2×125mm、PH1×100mm、SL6.5×125mm、 SL5.5×100mm、SL4.5x100mm、SL3.5x75mm。質量(g)660材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品アズワン品番64-8342-72軸貫通あり
GTドライヴ 02 エンジニアGTドライヴ 02エンジニア
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ 通常のプラスNo.2用ビット付属。 先端径6.0mmなので、奥まった狭い場所にも最適。 ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。早回ししやすいくびれ部分。 天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
商品構成単品付属ビット+No.2
ビット(差込角8mm) ハゼットビット(差込角8mm)ハゼット
1,098税込1,208
1本
当日出荷から60日以内出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm両頭機能片頭
ショートドライバービット B33 ベッセルショートドライバービット B33ベッセル(1件のレビュー)
879税込967
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
全長(mm)25.4呼称B33差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ヘックスビット ベッセルヘックスビットベッセル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
作業性を重視した組立専用ビット。 8mm六角シャンクで高強度。 ROHS対応品。
タイプA19呼称A19
パソコン用精密ドライバーセット (7種類) StarTech.comパソコン用精密ドライバーセット (7種類)StarTech.com
2,898税込3,188
1個
当日出荷
マイナスドライバ2.4 x 50mmマイナスドライバ2.0 x 50mmマイナスドライバ3.0 x 50mmプラスドライバNo. 00 x 50mmプラスドライバNo. 1 x 50mmトルクスドライバT15 x 50mmトルクスドライバT20 x 50mm
用途様ーな精密修理を行う修理技術者使用頻度が高い精密スクリュードライバのコレクション。パソコンが趣味のユーザーに最適全長(mm)170質量(g)116幅(cm)14商品構成セット品高さ(cm)2.3刃先マグネットあり
強鉄ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)強鉄ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
439税込483
1パック(2本)ほか
当日出荷から翌日出荷
新鋼材採用し、電動インパクトドライバーの高トルク化に対応するため、高硬度HRC62を実現しました。 様々な作業に適しており、ハードな使用条件においても折れに強く、カケにくい新しいトーションビットです。
角長軸ドライバー ベッセル角長軸ドライバーベッセル
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
軸長450mmの角軸タイプです。 柄は両手で使えるダブルグリップで、強力な締め付け作業にも効果的です。 スパナをかけて強く回すことができます。 強靱な特殊鋼使用、全身焼入です。刃先はマグネット入り。 衛生機器等のネジ締め作業に最適です。
材質(グリップ)アセテート樹脂全長(mm)563質量(g)364材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり
ドライバー/ビット