ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9,163件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイント・パワービット BONDHUSボールポイント・パワービットBONDHUS
659税込725
1本
当日出荷
表面はプロガード加工により、黒染め加工の5倍の耐食性があります 鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています 差し込みやすく、25°までねじを回せます
用途電動工具との使用に最適です。両頭機能片頭
トルクスプラスドライバー エイトトルクスプラスドライバーエイト
869税込956
1本
当日出荷
ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂です 硬質クロムメッキを超える、エイトオリジナルの強化ニッケルめっき(EL/アーマーメッキ)仕様です
用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。材質(グリップ)高級アセテート樹脂商品構成単品
ロック式 セントロフィックス ソフトフィニッシュドライバーハンドル 149mm Wiha(ビーハ/ノガ)ロック式 セントロフィックス ソフトフィニッシュドライバーハンドル 149mmWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
全長(mm)149商品構成単品ハンドル幅(mm)36差込角(inch)1/4グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ピコフィニッシュ絶縁精密ドライバーセット 6本組 Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ絶縁精密ドライバーセット 6本組Wiha(ビーハ/ノガ)
11,980税込13,178
1セット(6点)
当日出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
セット内容-1.5×50、 -2.0×50、 -2.5×65、 -3×65、PH00×50、PH0×65 各1本商品構成セット品
ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
32日以内出荷から78日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
黒龍靭ビットタフ5本組 ANEX黒龍靭ビットタフ5本組ANEX
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全長130mmの5本組が追加。 高硬度、高靭性。 最高硬度HRC62.5。 摩耗に強く、良好なネジ嵌合が持続します。 40Vインパクト対応(18Vにも対応)
全長(mm)130先端サイズ+2RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
スイスグリップ・マイナスドライバー(ESDタイプ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・マイナスドライバー(ESDタイプ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
スイスグリップドライバ2本セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップドライバ2本セットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,098税込3,408
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 軸長が同じスイスグリップドライバーのプラス、マイナス各1本セット。台紙付き。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成セット
インサイダー(ビット収納ドライバー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)インサイダー(ビット収納ドライバー)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,198税込7,918
1本
当日出荷
エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー。 エンドキャップが滑り落ちず、より使いやすくなりました。 コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです。
セット内容プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4x0.6・5.5x0.8・6x1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20)商品構成セット
スイスグリップ精密ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ精密ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
商品構成セット
ESD精密セットスクリュー用ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ESD精密セットスクリュー用ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
816R ESD ビットホルダー Wera816R ESD ビットホルダーWera(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
欧州規格EN61340-5-1に対応している静電対策の材質を使用しています。ハンドル部分に転がり防止の六角が付いてます。差込口は6.35mmです。片手でも交換可能なビットフォルダー機能を採用しました。手に馴染みやすいクラフトフォームハンドルです。
トラスコ品番195-3270全長(mm)119質量(g)121グリップ径(Φmm)33シャンク6.35mmアズワン品番64-8325-13
335 スタビドライバー Wera335 スタビドライバーWera
999税込1,099
1本
当日出荷
人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
用途汎用・携帯全長(mm)78.5規格ISO2380材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
2052 ボールヘキサゴンミクロドライバー Wera2052 ボールヘキサゴンミクロドライバーWera
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ボールエンドが傾いても締め付けができます。早回しのキャップが付いてます。
材質(グリップ)複合材全長(mm)157材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品
マイナスドライバー 軸長300mm No.6 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)マイナスドライバー 軸長300mm No.6Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
899税込989
1個
7日以内出荷
質量(g)133寸法L(mm)410寸法I(mm)300商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ(パワー刃先) ベッセルマグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ(パワー刃先)ベッセル
1,798税込1,978
1箱(10本)
当日出荷
片側が折れても反転させて使えます。刃先精度と強度にバランスのとれたビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。トラスコ品番215-2821セット内容10本軸径(Φmm)6.35全長(mm)100質量(g)24先端サイズ+2熱処理区分HRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
マグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ ベッセルマグネット入りビット 両頭ビット Bタイプベッセル
1,298税込1,428
1箱(10本)
当日出荷
片側が折れても反転させて使えます。作業性を重視した組立専用ビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。刃先マグネットありセット内容10本RoHS指令(10物質対応)対応軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2両頭機能両頭
マグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ(ハイパワー刃先) ベッセルマグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ(ハイパワー刃先)ベッセル
1,398税込1,538
1箱(10本)
3日以内出荷
折れても反転して使えます。タッピング作業に合わせた強化です。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。セット内容10本軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2熱処理区分HRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
貫通ドライバー BOSCH(ボッシュ)貫通ドライバーBOSCH(ボッシュ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプ。シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。
材質(グリップ)ポリプロピレン材質(軸)クロムバナジウム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
クイックホルダー ANEXクイックホルダーANEX
399税込439
1個
当日出荷
多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
用途ソケットやビットの持ち運びに便利材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄全長(mm)35質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)工具取付500まで
お買い得ビットパック iHelpお買い得ビットパックiHelp
949税込1,044
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格仕様で刃先を加工し、ネジとの勘合性に優れる日本製のビット10本パックです。溝寸法を最適化し、インパクトドライバー装着時の遊びを抑制しています。表面はニッケルメッキ処理。保管に便利なジッパーバッグパッケージです。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに。表面処理ニッケルメッキ
ボールグリップドライバー BONDHUSボールグリップドライバーBONDHUS
679税込747
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン樹脂材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼商品構成単品
[+-]精密ドライバーセット エスコ[+-]精密ドライバーセットエスコ
5,080税込5,588
1個
当日出荷
セット内容8本組 (+)#000・#00・#0・#1 (‐)1.2×0.25、1.8×0.25、 2.5×0.35、3×0.45mm全長(mm)158/258商品構成セット品
ドライバービット ベッセルドライバービットベッセル
1,598税込1,758
1箱(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。刃先はプラス、マイナス、ヘックス、ソケット、トルクス。サイズも豊富にとり揃えています。
用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器などの精密分野に向けての高精度ビットです軸長(mm)20呼称D73
ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
469税込516
1個
当日出荷から8日以内出荷
両頭機能片頭
電ドル用ソケットビット スーパーツール電ドル用ソケットビットスーパーツール
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
18V電動・インパクトドライバー対応。
タイプ標準タイプ穴角6角両頭機能片頭
クッションスタビー差替ドライバー専用替え軸 ベッセルクッションスタビー差替ドライバー専用替え軸ベッセル(1件のレビュー)
299税込329
1パック
当日出荷
差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。
用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。仕様全身焼入マグネット入り商品構成単品適合軸270BW / 270BW-62 / 270BW-123
メガドラ絶縁ドライバー2本組 ベッセルメガドラ絶縁ドライバー2本組ベッセル
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。ノンスリップグリップ、表面3面に滑り止め加工です。力の伝達に優れたサーフェースグリップデザインです。(+)2×100と(-)6×100の2本組です。
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に。軸径(Φmm)7.8全長(mm)212質量(g)182材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマーセット商品数2本商品構成セット品
ナットドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)ナットドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)
469税込516
1本
当日出荷
六角ボルト・ナット着脱専用です。
用途奥まった場所のボルト・ナットの着脱。材質(軸)工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品
ぷちドラ サンフラッグ(旧:新亀製作所)ぷちドラサンフラッグ(旧:新亀製作所)
959税込1,055
1セット
当日出荷
ビットがグリップ部に収納できるので携帯、保管に便利です。市販の電動ドライバー用ビットも使用できます。
用途修理、メンテナンス作業などに。セット内容[[+]]0、[[+]]1、[[+]]2、[[-]]4.5キリセット商品数5点商品構成セット品
精密マイクロスティックスドライバー ベッセル精密マイクロスティックスドライバーベッセル
689税込758
1本
当日出荷
3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。 Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。 ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。
用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
エコバリュー (精密タイプ) ベッセルエコバリュー (精密タイプ)ベッセル
129税込142
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)3材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
メガドラ絶縁ドライバーNo.960 PS プラマイドライバー ベッセルメガドラ絶縁ドライバーNo.960 PS プラマイドライバーベッセル
1,598税込1,758
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)適合規格IEC 60900材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
バールハツリーロング・ストレートタイプ サンフラッグ(旧:新亀製作所)バールハツリーロング・ストレートタイプサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂軸径(Φmm)9.5ハンドル径(Φmm)38材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
バールハツリーロング・カーブタイプ サンフラッグ(旧:新亀製作所)バールハツリーロング・カーブタイプサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂軸径(Φmm)9.5ハンドル径(Φmm)38材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
マイナスドライバー 2150 GEDOREマイナスドライバー 2150GEDORE
879税込967
1個
当日出荷
材質(グリップ)複合材材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品色(グリップ)ブルー
コマドラスタビードライバー ベッセルコマドラスタビードライバーベッセル(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
早回し出来る小グリップ、力が入る42mm大径グリップ。 ベッセル製スタビードライバー史上最薄27mm。
寸法(mm)42×27タイプ一体型商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
41PCS クイックリリースビットセット SIGNET(シグネット)41PCS クイックリリースビットセットSIGNET(シグネット)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
ビット40本を搭載したセット。
アルミ精密ドライバーセット(6pcs) H&Hアルミ精密ドライバーセット(6pcs)H&H
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
めがね、時計、精密機器などのメンテナンスに! 色でサイズの見分けが簡単! めがね、時計、MP3、精密機器に
材質(グリップ)ドライバー:アルミ+PP+TPRセット内容アルミ精密ドライバー:(-)0.9/1.2mm(+)No.000/00/0/1全長(mm)ドライバー:110、ハンドル:85質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:152×105×24材質(軸)ビット:S2(黒染)商品構成セット品
ドライバー/ビット